ソーラーセンサーライト マグネット取付型
雨に強いIP65タイプのダミーカメラ型センサーライトです。
強力な通常固定用マグネット計4個のマグネットにより、滑らずガッチリ吸着します。
- 用途
- 防犯に。
- 付属品
- マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ
- 電源
- ソーラー(内蔵充電池)
- 検知距離(m)
- (最長)上下:約6-8/左右:約6-8
- 使用場所
- 屋外
- 内容量
- 1個
注意
※必ず初期充電をおこなってください。※内蔵の充電池は製造時に十分充電しておりますが、充電池の特性上自然放電しますので商品お買い上げ時には放電している場合があります。
センサーライト の新着商品
カテゴリ







![注文コード: ソーラーセンサーライト マグネット取付型 - YAZAWA[安全靴・作業靴]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)



















