ソーラーセンサーライト ソーラーパネル分離型

ソーラーセンサーライト ソーラーパネル分離型 - YAZAWA[安全靴・作業靴]

日当たりが良い場所にソーラパネルと設置できるセパレートタイプです。
強力マグネットで滑らずがっちり吸着します。
防犯に役立ちます。

用途
防犯に。
付属品
マグネット台座、コンクリート用アンカー、ビス
トラスコ品番
704-8817
幅(mm)
260
高さ(mm)
110
奥行(mm)
85
電源
ソーラー(内蔵充電池)
検知距離(m)
(最長)上下:約3-5/左右:約3-5
点灯保持時間
明暗人感モード1回約20秒、明暗常時点灯+明暗人感 連続点灯約8時間、明暗モード連続約6時間
使用場所
屋外
明るさ(Lm)
センサーモード500、明暗常時+明暗時間モード15(常時)、明暗モード110(常時)
内容量
1個
注意
※必ず初期充電をおこなってください。
※内蔵の充電池は製造時に十分充電しておりますが、充電池の特性上自然放電しますので商品お買い上げ時には放電している場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77976958SL0797MS
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする