USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。スイッチを押す毎に常時点灯→暗い時だけセンサーが反応→暗くても明るくてもセンサーが反応→OFFと切り替わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。
付属品充電用USBケーブル/取付テープ
センサー探知範囲最大約120°最長約3m
使用場所屋内
マグネット○
インターフェイスUSB Type-C
表示色・階調白色→暖色→ミックス
防水性非対応
点灯時間センサー:25秒
電球の種類LED
点灯時間(時間)常時:3
調光範囲無段階
照らす方向自由自在。動体&明暗センサーで自動ON/OFF。常時点灯(投光器)モード。3灯独立可動式で死角なし。便利な取付パーツ付属
用途玄関・庭・駐車場・バルコニー・倉庫などの防犯&照明用(常時点灯モードで投光器にもなります)
仕様昼夜切替設定:OFF・昼も夜も点灯・夜だけ点灯
セット内容本体、取付けバンド、クランプ、コンクリート用スリーブ×2本、取付ネジ×2本、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)約775
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×160×135
電源コード(m)約3
センサー感知方式明暗
設置場所屋内外兼用
センサー角度調整(°)約180(右90、左90)
明るさ(Lm)3000
灯数3
防水性防雨型
点灯時間【感知】10~300秒
センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)【水平】約3/約12
電球の種類LED
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
暗い時にセンサーが人や車の動きを探知して自動点灯するソーラー充電式センサーライトです。シーンに合わせて3種類のモード設定が可能。屋外に設置できる防雨仕様です。
用途夜間の照明や防犯に
付属品取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取扱い説明書
寸法(mm)145×55×105
質量(g)150
全光束(Lm)150
センサー感知方式人感(赤外線)
点灯方式1夜間に低輝度点灯 2夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯 3夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯
使用推奨温度範囲(℃)-10~40
設置方式ビス止め
電源タイプソーラー充電式
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)600
点灯時間約25秒
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
暗い時にセンサーが人や車の動きを探知して自動点灯する高出力のソーラー充電式センサーライトです。
シーンに合わせて3種類のモード設定が可能
屋外に設置できる防雨仕様です。
用途夜間の照明や防犯に
付属品取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、1セットは予備です。
寸法(mm)210×70×70
質量(g)230
全光束(Lm)500
センサー感知方式人感(赤外線)
使用推奨温度範囲(℃)0~40
設置方式ビス止め
電源タイプソーラー充電式
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)1800
点灯時間約30秒・約60秒
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
暗い時にセンサーが人や車の動きを探知して自動点灯するソーラー充電式のセンサーライトです。
シーンに合わせて3種類のモード設定が可能
屋外に設置できる防雨仕様です。土に挿して使用が可能です。
仕様●寸法(mm):145×105×100●質量(g):260●電源タイプ:ソーラー充電式●バッテリー容量(mAh):1200●センサー感知方式:人感(赤外線)●設置方式:ビス止め・土に挿す●全光束(Lm):300●使用推奨温度範囲(℃):-10~40●点灯時時間(秒):約20●点灯モード●▼1.夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯●▼2.夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯●▼3.夜間に低輝度点灯●付属品:取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取扱い説明書
アズワン品番67-4921-36
1個
¥1,998
税込¥2,198
53日以内出荷
USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です( 常時点灯モード時のみ)
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に
付属品充電用USBケーブル/取付テープ
寸法(mm)300 ×45×25
質量(g)160
電源USB充電式
インターフェースMicro USB Type-B
センサー探知範囲最大約120度、最長約3m
フック○
バッテリー容量(mAh)2200
使用場所屋内のみ
マグネット○
明るさ(Lm)120
点灯時間25秒
電球の種類LED
点灯時間(時間)3
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です( 常時点灯モード時のみ)
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。
付属品充電用USBケーブル/取付テープ
寸法(mm)325×45×28
質量(g)115
センサー探知範囲最大約120°最長約3m
バッテリー容量(mAh)1200
光束(Lm)70
使用場所屋内
マグネット○
インターフェイスMicro USB Type-B
防水性非対応
点灯時間センサー:25秒
電球の種類LED
点灯時間(時間)常時:3
調光範囲2段階
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。