照明 :「差し込みプラグ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内専用(コンセント差込式)。タッチスイッチに軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができます。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)47 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)10 光源白色LED1灯 定格消費電力0.3W サイズ(mm)68×28
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

屋内専用(コンセント差込式)。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザイン。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動で点灯し、明るくなると消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)49 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)10 光源白色LED1灯 定格消費電力0.4W 検知方式明暗センサー 点灯開始照度(Lux)約5 サイズ(mm)68×28
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐに使用可能。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)43 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)1 光源アンバー色LED1灯(交換不可) 定格消費電力0.2W 検知方式明暗センサー サイズ(mm)35×38×88(H) 動作照度明暗センサー:約5以下で点灯・約10で消灯
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
ホワイト 質量(g)32 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)2 光源白色LED1灯 定格消費電力0.2W 検知方式明暗センサー 点灯開始照度(Lux)約5 サイズ(mm)60×25
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

屋内専用(コンセント差込式)。広い範囲を明るく照らすフットライト(足元灯)。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。(明暗モード時)プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
ホワイト 質量(g)83 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)11 光源白色LED1灯 定格消費電力0.5W 点灯方式消灯:消灯します。 点灯:常時点灯します。 明暗:周囲が暗くなると点灯し、明るくなると消灯します。 検知方式明暗センサー 点灯開始照度(Lux)約5 サイズ(mm)141(W)×51(D)×43(H)
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

屋内専用(コンセント差込式)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。セードが360°回転し、クリア面と乳白色面の明かりが選択できます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
ホワイト 質量(g)52 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)3 光源白色LED1灯 定格消費電力0.2W 検知方式明暗センサー 点灯開始照度(Lux)約5 サイズ(mm)38(W)×39(D)×100(H)
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。明るさは、最大照度4000lmです。ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。しかもLEDなので省電力です。EA864C-51~55、又は外部無電圧接点出力が可能な機器を併用することで、複数台で連動点灯が可能です。広域の野外駐車場などの防犯灯に最適です。EA864C-56だけでの連動点灯はできません。連動点灯する際はEA864C-51~-55又は接点出力が可能な機器をご使用下さい。
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 寸法(mm)205.2×107×389.4(H) 質量(g)約2200 使用温度範囲(℃)-20~40(結露/氷結なきこと) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60以下 保護等級IP55 光源チップオンボード型LED 出力接点【点灯】無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力) 点灯方式点灯/ フラッシング 動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別) 設置場所屋内・屋外 接点入力方式【点灯】無電圧a接点(1回路) 配線方式電源:ACプラグ式(コード長3.5m ) 点灯接点入出力:端子式 アズワン品番64-7941-65 明るさ(Lm)4000 点灯時間点灯接点入力中、100%の点灯/フラッシング 調光率(%)0~100(ボリュームにて調整) 電球の種類LED 検知エリア93°、12m
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐに使用可能。スッキリとした白い光で暗がりを照らします。廊下などの足元灯に。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)43 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)5 光源白色LED1灯(交換不可) 定格消費電力0.2W 検知方式明暗センサー サイズ(mm)35×38×88(H) 動作照度明暗センサー:約5以下で点灯・約10で消灯
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります