絞り込み
電球の種類
LED(2)
ブランド
- 長輝ライトテック
- モノタロウ(23)
- ELPA(314)
- FENIX(フェニックス)(82)
- GENTOS(184)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(65)
- LED LENSER(140)
- Panasonic(パナソニック)(143)
- SK11(46)
- TRUSCO(79)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(185)
- アイリスオーヤマ(70)
- エスコ(166)
- オーム電機(594)
- トライメイト(48)
- ハタヤリミテッド(102)
- 岩崎電気(80)
- 嵯峨電機工業(50)
- 日動工業(115)
- 旭光電機工業(69)
- 東京メタル(50)
- ブランドをもっと見る
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ワークライト
長輝ライトテック¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2光源SMDモード切替ON-OFF色温度(K)6000~6500電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED
ワークライト
長輝ライトテック¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷最大光束3300ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。充電式なので設置場所を選ばない。用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。付属品専用充電器仕様電池残量・充電インジケーター付質量(g)520光源SMDモード切替LOW-HIGH-OFFバッテリーリチウムイオン3.7V-6600mAh充電時間4.5時間(付属ACアダプター使用時)色温度(K)6000~6500電源タイプ充電式防水性IP65(水中使用不可)(充電キャップ使用が必須)電球の種類LEDバッテリー寿命600回