照明 :「LED 赤外線」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売) 保護等級IP45(防噴流形) 使用電池単1形乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線 設置方式ネジ取付式、クランプ式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
1個
3,325 税込3,658
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED 付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源電圧AC100V50/60Hz 電源コード(m)約1.6 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約30秒(固定) 点灯開始照度(Lux)約4 使用場所屋外
1個
2,183 税込2,401
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【本体】。検知方法:赤外線受動式。電源電圧:AC100V50/60Hz。消費電力:約10W(待機時約0.5W)。光源:昼白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時約700lm/常夜灯時約20lm。点灯保持時間:約30秒(固定)。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅94×高さ226×奥行136(mm)(最大値)。質量:約914g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×28.4mm)、クランプ1セット、取付ガイド1枚。【リモコン】。使用電池:コイン形リチウム電池CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時)。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。動作距離:約3m
用途離れた場所から操作できるリモコン付。フラットセンサー採用でスタイリッシュなデザイン。照射角度の切り替えが可能(下部発光部のみ)。季節や設置場所に合わせて昼白色と電球色の切り替えが可能。電源直結式とコード式の電源2WAY。4種類の設置方法で取り付けが可能 保護等級IP45 (防噴流形) センサー感知方式明暗/人感センサー 設置方式ねじ・クランプ・マグネット(別売)・ステンレスバンド(別売) 設置場所屋外 電球の種類白色LED、電球色LED
1個
9,499 税込10,449
翌々日出荷

【本体】。検知方法:赤外線受動式。電源電圧:AC100V50/60Hz。消費電力:約6.8W(待機時約0.5W)。光源:昼白色LED※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時約500lm。点灯保持時間:約30秒(固定)。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅200×高さ116×奥行176(mm)(最大値)。質量:約830g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×28.4mm)、クランプ1セット、取付ガイド1枚。【リモコン】。使用電池:コイン形リチウム電池CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時)。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。動作距離:約3m
用途離れた場所から操作できるリモコン付。フラットセンサー採用でスタイリッシュなデザイン。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。ほのかに光る緑色の明かりでライトの位置をお知らせ。電源直結式とコード式の電源2WAY。4種類の設置方法で取り付けが可能 保護等級IP45 (防噴流形) センサー感知方式明暗/人感センサー 設置方式ねじ・クランプ・マグネット(別売)・ステンレスバンド(別売) 設置場所屋外 電球の種類白色LED、電球色LED
1個
9,499 税込10,449
翌々日出荷

【本体】。検知方法:赤外線受動式。電源電圧:AC100V50/60Hz。消費電力:約8W(待機時約1W)。光源:昼白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時約500lm/常夜灯時約20lm。点灯保持時間:約30秒(固定)。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅125×高さ112×奥行242(mm)(最大値)。質量:約787g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×28.4mm)、クランプ1セット、取付ガイド1枚。【リモコン】。使用電池:コイン形リチウム電池CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時)。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。動作距離:約3m
用途離れた場所から操作できるリモコン付。フラットセンサー採用でスタイリッシュなデザイン。用途に合わせて明るさの3段階切り替えが可能。季節や設置場所に合わせて昼白色と電球色の切り替えが可能。90°角度調節できるライト部。電源直結式とコード式の電源2WAY。4種類の設置方法で取り付けが可能 保護等級IP45 (防噴流形) センサー感知方式明暗/人感センサー 設置方式ねじ・クランプ・マグネット(別売)・ステンレスバンド(別売) 設置場所屋外 電球の種類白色LED、電球色LED
1個
7,599 税込8,359
翌々日出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 ダブルセンサー 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源電圧AC100V50/60Hz 電源コード(m)約3.0 保護等級IP45(防噴流形) 光源白色LED センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) 使用場所屋外 電球の種類LED
1個
7,124 税込7,836
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED 付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売) 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED 使用電池単2形乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線 設置方式ネジ取付式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約10秒(固定) 点灯開始照度(Lux)約4
1個
2,183 税込2,401
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じて常時点灯/人感センサー/明暗センサーの3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめです。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)0.5 電球の種類LED 設置場所屋内用 仕様屋内用 ホワイト 定格AC100V 定格周波数(Hz)50/60 光源白色LED×1灯 検知範囲人感センサー/最大上下角度 約60°約3.5m/最大左右角度 約110°約6m センサー感知方式人感+明暗 設置方式プラグ式 動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
2,279 税込2,507
欠品中

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類LED 設置場所屋外用 付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個 電源コード(m)約3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能 光源白色 LED 使用周囲温度(℃)-20~40 センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け 検知方式赤外線受動式 耐水性防沫タイプ 点灯保持時間約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼) 防水保護等級IPX4(防沫形)
1台
9,499 税込10,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 暗闇で人を感知すると、自動的に約120秒点灯します。 発行面全体が白くほのかにひかり、足元を照らします。 プラグ部分には、電気火災を予防する耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
仕様屋内用 消費電力(W)0.26 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 光源白色LED×3灯 動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯 人感センサ検出範囲(最大左右角度)約90°、(最大上下角度)約60° センサー感知方式人感+明暗 設置場所屋内用 感知方式人感+明暗 電球の種類LED
1個
2,563 税込2,819
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い場所でセンサーが人を感知すると自動的にライトが点灯します。(明るい場所では点灯しません。) 乾電池式なのでコンセントが無いところにも設置できます。 雨のかかる屋外に設置できるの防雨構造です。 光源には電球交換が不要な0.5Wタイプの高輝度白色LEDを採用しております。 木の壁やコンクリートの壁への取り付けに使用する取付ネジおよびコンクリート用スリーブを付属。 別売のステンレスバンド(メーカー型番:ESL-SB)及びクランプセット(メーカー型番:ESL-CS)でカーポートなどの太い柱や円柱に取り付け
電球の種類LED 設置場所屋外 付属品取付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、保証書、取扱説明書 ブラック 質量(g)約84(電池は含まない) 電源単三形アルカリ乾電池×3本 保護等級IPX4 光源0.5Wタイプ高輝度白色LED 使用電池単3形乾電池×3本 使用周囲温度(℃)-20~45 センサー感知方式赤外線 電池寿命1日に10回点灯させた場合で約1年 設置方式ネジ取付式 検知方式赤外線受動式 耐水性IP×4 点灯保持時間約20秒(固定)
1個
2,184 税込2,402
当日出荷

乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。暗い時にセンサーが人を検知すると、自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 質量(g)約76g(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池X3本使用(別売) 全光束(Lm)ON・人感:10/懐中電灯:6 光源ON・人感:白色LED/懐中電灯:白色LED 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×150×43(最大値) 電池寿命(時間)ON:約120時間/懐中電灯:約150時間/人感:約12ヶ月(1日10回・15秒点灯) 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 照度(Lx)(点灯開始)約5以下 センサー感知方式人感 設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式) 点灯保持時間約15秒
1個
2,848 税込3,133
当日出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません) LEDなので明るく省エネ 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット 電源コード(m)約3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IPX4(防沫形) 使用周囲温度(℃)-20~+40 センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 耐水性IPX4(防沫形) 点灯保持時間約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼) 電球の種類LED
1台
4,368 税込4,805
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 クリップ式なので机周り等にパチッと挟んで使用できます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 設置場所屋内 質量(g)約74(電池除く・クリップ含む) 電源単四形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×94×58(最大値) 光源白色LED 使用電池単4形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約24ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約60時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 はさみ幅角材 板厚22mmまで 丸パイプ Φ26mmまで 設置方式クリップ式 点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。) 点灯開始照度(Lux)約3以下
1個
2,469 税込2,716
当日出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません) LEDなので明るく省エネ 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット 電源コード(m)約3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IPX4(防沫形) 使用周囲温度(℃)-20~+40 センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 耐水性IPX4(防沫形) 点灯保持時間約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼) 電球の種類LED
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。光が均一で見やすいCOB LED搭載。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
検知方式赤外線受動式 電源ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh 保護等級IP65(耐塵形/防噴流形) 電池寿命センサー時 約3ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯時 約8時間※満充電時※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。 光源白色LED※LEDの交換はできません 全光束(Lm)センサー時 約500常時点灯時 約120※満充電時 点灯保持時間約10秒(固定)(暗闇で人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。)※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。 点灯開始照度(Lux)約10以下 使用周囲温度(℃)-20~+50※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。 質量(g)約340(充電池を含む) 外形寸法(mm)幅100×高さ170×奥行205(最大値) 付属品取付ネジ 4本(Φ3×20mm)、コンクリート用スリープ 4本(Φ5×24mm) アズワン品番64-9711-65
1個
3,799 税込4,179
当日出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚 質量(g)約145(電池・取付プレート除く) 使用温度範囲(℃)10~40 電源単三形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)【白色】45/【電球色】25 (常時点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×115×95(取付プレート除く・最大値) 保護等級IPX4(防沫形) 光源白色LED/電球色LED センサー感知方式人感 電池寿命【センサーモード】約14ヶ月(1日10回点灯時) /【常時点灯モード】約26時間 (アルカリ乾電池使用時 ) 設置方式固定具、マグネット 設置場所屋外 点灯保持時間約12秒 点灯開始照度(Lux)約1 使用場所軒下など アズワン品番64-4373-93 電球の種類LED
1台
1,899 税込2,089
当日出荷

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。光が均一で見やすいCOB LED搭載。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
検知方式赤外線受動式 電源単三形アルカリ乾電池×6本 保護等級IP65(耐塵形/防噴流形) 質量(g)約245(電池除く) 電池寿命センサー時 約10ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯時 約30時間※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。 光源白色LED※LEDの交換はできません 全光束(Lm)センサー時 約270常時点灯時 約120 点灯保持時間約10秒(固定)(暗闇で人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。)※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。 点灯開始照度(Lux)約10lx以下 使用温度範囲(℃)-20~+50※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。 外形寸法(mm)幅100×高さ170×奥行205(最大値) 付属品取付ネジ 4本(Φ3×20mm)、コンクリート用スリープ 4本(Φ5×24mm) アズワン品番64-9711-66
1個
3,704 税込4,074
当日出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 マグネット、吊下げフック付、スタンド置きが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 設置場所屋内 質量(g)約58(電池除く) 電源単四形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×165×26(フック折り畳み時) 光源白色LED 使用電池単4形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約19ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約50時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式 点灯保持時間約13秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)
1個
1,804 税込1,984
当日出荷

90°に曲げてコーナーや曲がり角に! ストレートでも使える! 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。 センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
使用場所屋内用 付属品取付ネジ2本(Φ4×30mm)、スリーブ2本(Φ6×30mm)、両面テープ1枚(背面カバーに貼付) 質量(g)約163(電池除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×258×44(最大値) 使用電池単三形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約11ヶ月(1日10回点灯時)常時点灯モード/約10時間※アルカリ乾電池使用時 設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式 点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます) 点灯開始照度(Lux)約1 電球の種類LED
1個
2,659 税込2,925
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約20秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 電源単四形アルカリ乾電池×4本(別売) 使用電池単4形乾電池×4本(別売) センサー感知方式人感 設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式
1個
1,802 税込1,982
当日出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付き。 取付台から取り外すとハンディライトとしても使用できます。 センサーモード時は、暗い場所でセンサーが人を感知すると約30秒間点灯し、周囲が明るくなると点灯しません。 階段などのコンセントのない場所などで足元を照らす時に最適。 廊下・階段・玄関・トイレ前・居間などの足元灯としておすすめいたします。
電球の種類LED 使用電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感
1個
1,707 税込1,878
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED 定格電圧(V)AC100 センサー感知方式人感明暗 設置方式プラグ式
1個
2,849 税込3,134
当日出荷

用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びできます。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。 定格消費電力(W)0.5 電球の種類LED 設置場所屋内用 仕様屋内用 定格AC100V 定格周波数(Hz)50/60 光源ウオームホワイト色LED×1灯 検知範囲人感センサー/最大左右角度 約110° 約6m ・最大上下角度 約60° 約3.5m 明るさ(Lx)明暗センサー/約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式人感+明暗 設置方式プラグ式 光色電球色 点灯方法人感センサー/周囲が暗い時に人が近づくと約2分点灯 ・点灯・常時点灯、明暗センサー/周囲が暗くなると点灯・明るくなると消灯
1個
3,037 税込3,341
翌々日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約90秒後に自動で消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED 定格電圧(V)AC100 センサー感知方式人感明暗 設置方式プラグ式
1個
1,709 税込1,880
当日出荷

用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー 直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
定格消費電力(W)0.6 電球の種類LED 設置場所屋内用 仕様屋内用 2色(ホワイト・アンバー) 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 光源白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯 検知範囲(人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m 明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式人感+明暗 設置方式プラグ式
1個
2,562 税込2,818
当日出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 設置場所屋内 質量(g)約72(電池除く) 電源単四形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×90×29(フック折り畳み時) 光源白色LED 使用電池単4形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約24ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約60時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式) 点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します) 点灯開始照度(Lux)約5以下
1個
1,804 税込1,984
当日出荷

置いても結束バンド(別売)で取り付けても使える! 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。 センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 質量(g)約145(電池・取付パーツ除く) 使用温度範囲(℃)0~40 全光束(Lm)白色75/電球色70(常時点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×83×86(取付パーツ除く・最大値) 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED/電球色LED 使用電池単三形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約1年(1日10回点灯時)常時点灯モード/約11時間※アルカリ乾電池使用時 設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式 点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます) 点灯開始照度(Lux)約1
1個
2,848 税込3,133
当日出荷

センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
質量(g)約50 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)0.4 全光束(Lm)10 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約68×28(最大値)(プラグ部除く) センサー感知方式人感&明暗センサー 設置場所屋内 点灯保持時間約30秒 (暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します) ※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。 点灯開始照度(Lux)約5 電球の種類白色LED
1個
1,708 税込1,879
3日以内出荷

【本体 ESL-RS1202AC】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約20W(待機時 約1W)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm。点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)。質量:約768g(電源コード含む)。付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、。 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 。【連動センサー送信器 EWS-P33】。電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)。防水仕様:IPX5(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。質量:約80g(電池除く)。周波数:313.625MHz(特定小電力機器)。IDコード:約25万通り。付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)。【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)。質量:約8g。電波通信距離:見通し 約70m
用途【センサーライト】。AC100Vのコンセント式でしっかり明るい。屋外で使用可能な防噴流形(IP45)。屋外配線に最適な防雨プラグ仕様。赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅。電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる。5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます。本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できます。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】。配線不要でどこでも使える乾電池式。屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)。連動センサー増設可能(別売)
1個
12,331 税込13,564
3日以内出荷

乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)、2本(Φ3×12mm)、スリーブ2本(Φ6×28mm)、両面テープ1枚(Φ20mm) 質量(g)約59(電池除く) 電源単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)(発光部) 27/(懐中電灯 )87 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120×40(最大値) 光源発光部 電球色LED/懐中電灯 白色LED センサー感知方式人感 電池寿命【センサーモード】約8ヶ月(1日10回点灯時) /【懐中電灯モード】約8時間 (アルカリ乾電池使用時) 点灯保持時間約15秒 点灯開始照度(Lux)約5 アズワン品番64-4373-92 電球の種類LED
1台
2,469 税込2,716
4日以内出荷

電源:ニッケル水素充電池3.6V1200mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):白色LED全点灯時約200lm常夜灯時約8lm。電球色LED全点灯時約120lm常夜灯時約8lm。使用周囲温度範囲:-10℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約55日常夜灯モード約2日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅173×高さ121×奥行81(mm)(最大値)。質量:約460g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途ふんわり光って周りを広く照らす。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。広範囲照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(白色/電球色)。クリアと乳白の二重構造で光をやさしく拡散。屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形) 保護等級IP65 センサー感知方式明暗/人感センサー 設置方式ねじ取付 設置場所屋外 電球の種類白色LED、電球色LED
1個
3,799 税込4,179
当日出荷

電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約450lm常夜灯時約7lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約50日常夜灯モード約7日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅170×高さ93×奥行58(mm)(最大値)。質量:約360g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途外壁と調和する高品質アルミボディ。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。下方向照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(電球色)。屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形) 保護等級IP65 センサー感知方式明暗/人感センサー 設置方式ねじ取付 設置場所屋外 電球の種類白色LED、電球色LED
1個
4,747 税込5,222
当日出荷

電源:ニッケル水素充電池3.6V600mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IPX4(防沫形)。光源:白色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):点灯時約120lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約49日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅141×高さ106×奥行31(mm)(最大値)。質量:約170g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×24mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途家周りに馴染む薄型ステンレスボディ。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。広範囲照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IPX4防沫形) 保護等級IPX4 (防沫形) センサー感知方式人感センサー 設置方式ねじ取付 設置場所屋外 電球の種類白色LED
1個
2,372 税込2,609
当日出荷

電源:ニッケル水素充電池3.6V600mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IPX4(防沫形)。光源:白色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):点灯時約100lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約77日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅100×高さ92×奥行55(mm)(最大値)。質量:約148g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×24mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途家周りに馴染む小型ステンレスボディ。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。下方向照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IPX4防沫形) 保護等級IPX4 (防沫形) センサー感知方式人感センサー 設置方式ねじ取付 設置場所屋外 電球の種類白色LED
1個
1,899 税込2,089
当日出荷

検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約33W (待機時 約0.5W)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約3000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約2m。外形寸法(約):幅240×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約1070g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能。5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。防雨プラグ仕様で屋外配線に最適。センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯。電源直結対応。便利な3種の取付方法
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷

検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約11W(待機時 約0.5W) 。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約1000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約2m。外形寸法(約):幅205×高さ134×奥行192(mm)(最大値)。質量:約690g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能。5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。防雨プラグ仕様で屋外配線に最適。センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯。電源直結対応。便利な3種の取付方法
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約22W (待機時 約0.5W) 。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約2m。外形寸法(約):幅204×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約900g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能。5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。防雨プラグ仕様で屋外配線に最適。センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯。電源直結対応。便利な3種の取付方法
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):白色LED全点灯時約450lm常夜灯時約6lm。電球色LED全点灯時約250lm常夜灯時約6lm。使用周囲温度範囲:-10℃~+50℃ 。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約33日常夜灯モード約4日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅263×高さ121×奥行81(mm)(最大値)。質量:約660g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途ふんわり光って周りを広く照らす。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。広範囲照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(白色/電球色)。クリアと乳白の二重構造で光をやさしく拡散。屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形) 保護等級IP65 センサー感知方式明暗/人感センサー 設置方式ねじ取付 設置場所屋外 電球の種類白色LED、電球色LED
1個
4,748 税込5,223
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります