照明 :「コンセント差し込み」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【動きを感知してパッと点灯】 周囲が暗いとき、人感センサーが作動。パッと明るく点灯。 約25秒間点灯後、自動で常夜灯モードに戻ります。 【周囲の明るさで自動点灯・消灯】 周囲が暗くなると常夜灯モードがほんのり明るく自動でON。 夜中でも足元安心。 【停電すると自動点灯】 停電などでコンセントからの給電が止まると、本体の電力を使って自動で点灯。 フル充電で約3時間点灯し続けるので非常時でも安心。 【取り外して2WAY懐中電灯】 常にフル充電、緊急時に電池切れの心配ナシ。普段使いにも。 メインライトは電球色、ヘッドライトは昼光色と使い分けもOK。 設置はコンセントに差し込むだけ。 工事・工具不要。本体はホルダーに置くだけで充電。 2口コンセントの下の差込口を塞がず使えます。
用途廊下、階段、寝室、洗面所、キッチン、リビング、玄関 材質ABS/PC 質量(g)98 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)約 1.4(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約65×66×131、本体のみ:約62×29×129 連続使用時間(時間)メインライト:約3 (取り外したとき)、ヘッドライト:約1.5 (取り外したとき) バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 約250mAh 保証期間1年 センサー感知方式人感 設置方式コンセント差込 充電時間(時間)約 10~12 設置場所屋内 関連資料(0.18MB) 感知距離(m)センサー:約3まで
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人に反応してパッと明るく点灯するコンセント式センサーライト。 暗くなると人感センサーが作動し、明るい時はOFFになるので余計な電力を消費しません。 コンセントに差しむだけで、すぐにお使いになれます。 【動きを感知してパッと点灯】-人感センサー搭載- 周囲が暗いとき、人感センサーが作動。パッと明るく点灯。 約25秒間点灯して自動で消灯します。 【周囲の明るさで人感センサーが作動】-明暗センサー搭載- 暗くなると人感センサーが作動し、明るい時はOFFになるので余計な電力を消費しません。 必要な時だけ明るい、省エネ設計。 【設置はコンセントに差し込むだけ。】 工事・工具不要。ACプラグに差し込むだけですぐに使用できます。 2口コンセントの下の差込口をふさがずに使えるのも嬉しいポイント。 【2種類の色を使い分け】 場面に合わせた2種類の色からお選びいただけます。 電球色:寝室や和室などリラックスしたい場所におすすめです。 昼白色:リビングやキッチンはもちろんクローゼットなどにもオススメ。色々な場所でご使用いただけます。 【コンパクトサイズ】 高さ8cm、横4cmのとてもコンパクトなサイズ。 使い勝手が良く、様々な場所に設置できます。
材質ABS/PC 質量(g)約38 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約80×43×46(電源プラグを含む) 保証期間1年 センサー感知方式人感 設置方式コンセント差込 設置場所屋内 光束(Lm)約6 関連資料(0.23MB) 感知距離(m)センサー:約3まで
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光機能がついているので「目に優しい明かり」の空間を自分で簡単に調節ができます。 灯具を自由に動かせる使い勝手の良いスタンドデザイン。 難しい設置や設定が不要で、コンセントを差し込むだけ! LEDライトなので省電力で長寿命! 電気代を気にせずに長時間使えます。 アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。 フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。 コンパクトなのに高機能、シンプルデザインの家具と一体化するほど美しいのに、明るさMAXです! 土台部分の裏面はクッション素材になっていて、 接地面にも優しい設計に。 さらに、滑りにくい素材になってます。 内蔵バッテリー搭載で、コードレス使用も可能 セード箇所が簡単に取れるので、非常用のスティックライトに変身! USB電源なので、PCやUSBポートのある場所ですぐ給電できます 直接照明としても間接照明としても使えます 3段階の調光 軽く触れるだけでON/OFF/調光ができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト) 操作に迷わない、シンプル機能と標準設定の色温度(5000~6500k)
用途自宅、会社、パソコン、読書、学習机やデスクワーク、非常用のスティックライトにもオススメです。 材質鉄/ポリカーボネート 質量(g)約765(本体のみ) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(最大)4.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約320~625×155~320×155~320 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)2700/4000/5800(3パターン) 保証期間1年 充電時間(時間)約~4.5 バッテリー容量(mAh)650 アームフレキシブル 明るさ(Lm)~最大約195 調光方式無段階 演色指数(Ra)95 電球の種類LED 調光の可否
1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセントに差すだけで自動給電、夜に人を検知するとパッと照らす。 常夜灯や懐中電灯にもなる、3WAYの多機能なフットライト。 コンセントに差して自動給電。 明暗センサーで夜になると自動でセンサーON。 明るくなると自動消灯。センサーもOFFに。 2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。 電源ボタンでモード切り替え。コンセントから外して懐中電灯にもなる優れもの AC一体型で、コンセントに差す時の向きを選ばない。 片方のコンセントの穴を塞がない!コンパクトでどこにでも気軽に設置ができる。 プラグは収納可能。サッと隠して持ち運びやすいフラットな形に。 【本体への充電方法】 本体の電源プラグ取り出し、コンセントに差し込みます。メインライトが100%の明るさで点灯し、自動で充電が始まります。メインライトは約25秒後に常夜灯モードに切替わります。(周囲が明るいときは消灯、暗いときは12%の明るさで点灯) 【常夜灯モード】 周囲の明るさを明暗センサーが感知。周囲が暗くなるとメインライトが12%の明るさで自動で点灯し、常夜灯に。周囲が明るくなると自動で消灯します。 【人感センサー】 コンセントに差し込んだ状態で周囲が暗いとき、人感センサーが自動的に作動します。感知範囲内で人や動物が動くとメインライトが100%の明るさで点灯し、約25秒後に自動で常夜灯モードに戻ります。 周囲が明るくなると、人感センサーは自動でOFFになります。 ※感知範囲内でも周囲が明るいときや、人や動物が走るような速度で通過したとき、人感センサーへ向かって歩いたときなどは反応しないことがあります。 【トーチ(懐中電灯)モード】 本体をコンセントからはずすと、充電された内蔵バッテリーを電源に、トーチモードになります。大きく照らすメインライトは、電源ボタンを一度押すと、一点を集中的に照らすヘッドライトに切り替わります。 ※充電残量が少ない状態で放置すると内蔵バッテリーが劣化します。使用後は必ず本体を充電してください。
用途リビング、洗面所、トイレ、寝室、廊下・玄関、探し物、停電時 仕様(センサー反応距離)3mまで セット内容本体×1、取扱説明書兼保証書 材質ABS/PC 質量(g)約75 電源(V)AC100 60Hz 消費電力(W)(最大)0.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)AC部分収納時:約111x58×26 連続使用時間(時間)メインライト約1.3、ヘッドライト約1.5 バッテリーリチウムイオンバッテリー(約250mA) 保証期間6ヶ月 センサー感知方式明暗センサー 充電時間(時間)(フル)8~10 設置場所屋内 光束(Lm)約40(メインライト)、約40(ヘッドライト) 灯数6灯(メインライト)、1灯(ヘッドライト) 電球の種類LED
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンティーク調のデザインがレトロでオシャレなLEDデスクライト。 センサーで手をかざすだけでON/OFFができます。 タッチボタンで電球色/昼白色/昼光色の3パターンの調色と無段階調光が可能。 3箇所の可動部とチルト構造のセード_で自由自在な角度調整。 家庭用コンセントに、本体に付属しているコードを差し込むだけで設置簡単。 LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 調色機能で、学習机や読書、オフィスにもピッタリ。 電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。
用途デスクワーク、読書灯 材質ABS/メタル合金 質量(kg)約2.4 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約820×200×480 電源コード(m)約1.37 保証期間1年 照度(Lux)最大約1300(高さ30cmから照射した場合) 光色3パターン(電球色/昼白色/昼光色) 関連資料(0.9MB) 電球の種類LED(無段階調光) 調光の可否
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります