センサー探知方向に自動でライトが動くセンサーライトです。人の動きに合わせて光が自動追尾するので、高い利便性・防犯効果を実現しました。シリーズ上位の2000ルーメンの明るいライトを搭載しています。周囲が暗くなると自動点灯する常夜灯モードも搭載。常夜灯の明るさは3段階に調節できます。(弱100Lm、中200Lm、強300Lm)。センサー感知で100%の明るさ(2000Lm)で点灯します。
質量(g)920
切替方式常夜灯:OFF/弱/中/強、探知距離:短4m/中8m/長12m
消費電力(W)点灯時:20(全灯)、1.5(常夜灯弱)、2(常夜灯中)、2.5(常夜灯強)、待機時:1以下
全光束(Lm)2000
電源コード(m)約3
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IP65
電球18W 高輝度白色 LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×173×205
設定時間点灯:約5秒~約5分
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大240°、最遠12m(取り付け高さ2.5m時)
設置場所屋内/屋外
明るさ(Lm)常夜灯:100(弱)、200(中)、300(強)
取扱説明書(3.67MB)
電球の種類LED
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉2灯式。明るさ1600ルーメン。
質量(g)425
消費電力(W)点灯時:15.5、待機時:0.1以下
全光束(Lm)1600
電源コード(m)約1.8
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IP44
電球7.5W×2 高輝度白色 LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
灯数2
取扱説明書(2.77MB)
時間設定点灯:30秒
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉明るさ800ルーメン
質量(g)350
消費電力(W)点灯時:8、待機時:0.1以下
全光束(Lm)800
電源コード(m)約1.8
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IP44
電球7.5W×1 高輝度白色 LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×170×128
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
灯数1
取扱説明書(2.77MB)
時間設定点灯:30秒
電球の種類LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
スライド式で自由な配光。太陽光+USB充電ができるソーラータイプのセンサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、両端を照らすことも自由自在。日照不足でソーラー発電が不足したときはUSBから充電できます。安定した点灯を維持できるソーラー式センサーライトです。バッテリー残量が20%を切るとライトの明るさを自動で下げることで充電不足による不点灯を防止する自動省エネモード搭載。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。パワーモードは1200ルーメンの明るさで370回点灯、エコモードは600ルーメンの明るさで740回点灯します。満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。2灯式。
質量(g)350
全光束(Lm)1200
保護等級IP44
電球7.5W×2 高輝度白色 LED
バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 2400mAh (充電池交換不可)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
1日平均点灯回数明るさ 100%点灯時…春夏秋 平均約60回・冬平均約40回 満充電時約370回 /明るさ 50%点灯時…春夏秋 平均約120回 冬平均約80回 満充電時約740回
灯数2
取扱説明書(3.35MB)
時間設定点灯:10秒 100% /50% /フラッシュ
電球の種類LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。4灯タイプで5000ルーメンのシリーズ最上位の明るさ。多機能タイプで機能も充実。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。〈br〉調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。全灯(白色5000ルーメン)、昼白色(3200ルーメン)、白色(3200ルーメン)、電球色(3200ルーメン)の切替が可能です。〈br〉周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード(60ルーメンの暖色光)、センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。4灯式。
質量(g)825
消費電力(W)点灯時:49(全灯)、33(白色)、33(全灯60%)、33(電球色)、1.1(常夜灯)/待機時:0.7以下
全光束(Lm)5000(全灯)、3300(白色)、3300(全灯60%)、3200(電球色)、60(常夜灯)
電源コード(m)約2.5
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IP44
電球12.5W×4 (高輝度LED)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173
寿命40000時間
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
ひも長(mm)約500
灯数4
取扱説明書(3.41MB)
時間設定点灯:5秒~5分
電球の種類LED
1個
¥10,990
税込¥12,089
当日出荷
スライド式で自由な配光。繰り返し使える充電式センサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、両端を照らすことも自由自在。充電式で繰り返し使えて経済的。煩わしい配線も一切不要です。着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しできます。ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。パワーモードは800ルーメンの明るさで75日間点灯、エコモードは400ルーメンの明るさで120日間点灯します。1日10回点灯、満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。2灯式。
質量(g)390
全光束(Lm)800
保護等級IP44
電球5W×2 高輝度白色 LED
バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 3600mAh
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×190×131
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ
電池寿命明るさ 100%点灯時 約75日・明るさ 50%点灯時 約 120日※1日10回点灯
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
灯数2
取扱説明書(3.23MB)
時間設定点灯:10秒 100% /50% / フラッシュ
電球の種類LED
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
スライド式で自由な配光。太陽光+USB充電ができるソーラータイプのセンサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。日照不足でソーラー発電が不足したときはUSBから充電できます。安定した点灯を維持できるソーラー式センサーライトです。バッテリー残量が20%を切るとライトの明るさを自動で下げることで充電不足による不点灯を防止する自動省エネモード搭載。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。パワーモードは2400ルーメンの明るさで430回点灯、エコモードは1200ルーメンの明るさで860回点灯します。満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。4灯式。
質量(g)550
全光束(Lm)2400
保護等級IP44
電球7.5W×4 高輝度白色 LED
バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 5400mAh (充電池交換不可)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
1日平均点灯回数明るさ 100%点灯時…春夏秋 平均約75回・冬平均約50回 満充電時約430回 /明るさ 50%点灯時…春夏秋 平均約150回 冬平均約100回 満充電時約 860回
灯数4
取扱説明書(3.41MB)
時間設定点灯:10秒 100% /50% /フラッシュ
電球の種類LED
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、両端を照らすことも自由自在。2500ルーメンのシリーズ上位の明るさ。多機能タイプで機能も充実。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。〈br〉調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。全灯(白色2500ルーメン)、昼白色(1600ルーメン)、白色(1600ルーメン)、電球色(1600ルーメン)の切替が可能です。〈br〉周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード(30ルーメンの暖色光)、センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。2灯式。
質量(g)580
消費電力(W)点灯時:25(全灯)、17(白色)、17(全灯60%)、17(電球色)、0.9(常夜灯)/待機時:0.7以下
全光束(Lm)2500(全灯)、165(白色)、1650(全灯60%)、1600(電球色)、30(常夜灯)
電源コード(m)約2.5
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IP44
電球12.5W×2 (高輝度LED)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173
寿命40000時間
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
ひも長(mm)約500
灯数2
取扱説明書(3.4MB)
時間設定点灯:5秒~5分
電球の種類LED
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
スライド式で自由な配光。太陽光+USB充電ができるソーラータイプのセンサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。日照不足でソーラー発電が不足したときはUSBから充電できます。安定した点灯を維持できるソーラー式センサーライトです。バッテリー残量が20%を切るとライトの明るさを自動で下げることで充電不足による不点灯を防止する自動省エネモード搭載。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。パワーモードは1800ルーメンの明るさで340回点灯、エコモードは900ルーメンの明るさで680回点灯します。満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。3灯式。
質量(g)390
全光束(Lm)1800
保護等級IP44
電球7.5W×3 高輝度白色 LED
バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 3600mAh (充電池交換不可)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
1日平均点灯回数明るさ 100%点灯時…春夏秋 平均約50回・冬平均約35回 満充電時約340回 /明るさ 50%点灯時…春夏秋 平均約100回 冬平均約70回 満充電時約680回
灯数3
取扱説明書(3.37MB)
時間設定点灯:10秒 100% /50% /フラッシュ
電球の種類LED
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
近づくと点灯
用途人が近づくとふわっと自動点灯。モード切替で常時点灯も可能です。さっと外して懐中電灯に。充電式で繰り返し使えます。コードレスだから様々なシーンで活躍。薄型で便利なセンサーライトです。
仕様充放電サイクル:300回
質量(g)75
電球(W)0.6 全光束50ルーメン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×9×40
バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh
探知能力焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大100°最遠3m(取り付け高さ2m時)
充電時間(時間)2
設置場所屋内用
再生材使用率(%)ASC-801
点灯時間熱センサー:60日※1日10回点灯時、常時点灯:3時間
取扱説明書(1.51MB)
再生材使用使用
USB端子:Type-C
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
インテリアになじむ、モカベージ色のスリムな充電式センサーライトです。使い方色々、欲しいところに明かりを届けます。温かみのある電球色で足元を優しく照らします。じゃまにならない薄さで、クローゼットや棚など暗い場所にも最適です。人センサーで自動点灯。人がいなくなると、約15秒後に消灯します。
取り付け方はフックで吊り下げ。マグネットでも固定できます。フックをスタンドにして横置きもできます。
常時点灯とセンサーモードの切替ができる。厚さ17mmで超薄型。USB充電式。
付属品USBケーブル(充電用)55cm×1、金属プレート×1
質量(g)105
消費電力(W)0.5
電源リチウムイオン電池 3.7V/1100mAh
モード切替AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)
電球0.5W 高輝度電球色LED
使用時間センサーモード:150日(1日10回点灯時)連続点灯モード:7時間30分
充電時間3時間30分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×200
探知能力約3m
センサー感知方式人感(赤外線)
センサー探知範囲水平約100°
設置方式吊り下げ
設置場所屋内
明るさ(Lm)50
電球の種類LED
スライド式で自由な配光。繰り返し使える充電式センサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、 ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。充電式で繰り返し使えて経済的。煩わしい配線も一切不要です。着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しできます。ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。パワーモードは1200ルーメンの明るさで75日間点灯、エコモードは600ルーメンの明るさで120日間点灯します。1日10回点灯、満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。3灯式。
質量(g)500
全光束(Lm)1200
保護等級IP44
電球5W×3 高輝度白色 LED
バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 5400mAh
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×190×131
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ
電池寿命明るさ 100%点灯時 約75日・明るさ 50%点灯時 約 120日※1日10回点灯
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
灯数3
取扱説明書(3.23MB)
時間設定点灯:10秒 100% /50% / フラッシュ
電球の種類LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。3750ルーメンのシリーズ最上位の明るさ。多機能タイプで機能も充実。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。〈br〉調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。全灯(白色3750ルーメン)、昼白色(2400ルーメン)、白色(2400ルーメン)、電球色(2400ルーメン)の切替が可能です。〈br〉周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード(45ルーメンの暖色光)、センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。3灯式。
質量(g)695
消費電力(W)点灯時:37(全灯)、25(白色)、25(全灯60%)、25(電球色)、1(常夜灯)/待機時:0.7以下
全光束(Lm)3750(全灯)、2500(白色)、2500(全灯60%)、2400(電球色)、45(常夜灯)
電源コード(m)約2.5
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IP44
電球12.5W×3 (高輝度LED)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173
寿命40000時間
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
ひも長(mm)約500
灯数3
取扱説明書(3.44MB)
時間設定点灯:5秒~5分
電球の種類LED
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
かざすと点灯・消灯
用途手をかざすと点灯、もう一度かざすと消灯します。。手をかざし続けると無段階で明るさを調整できます。充電式で繰り返し使えます。コードレスだから様々なシーンで活躍。薄型なので色々な場所で活躍します。収納モードに切り替えると、開けると点灯、閉じると消灯に動作が変わります。引き出しやロッカーに設置すると便利です。
仕様充放電サイクル:300回
質量(g)75
電球(W)0.6 全光束50ルーメン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×7×40
バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh
探知能力反射型フォトセンサー
センサー探知範囲約5cm
充電時間(時間)2
設置場所屋内用
再生材使用率(%)ASC-805
点灯時間連続3時間(100%点灯時)、連続30時間(10%点灯時)
取扱説明書(1.6MB)
再生材使用使用
USB端子:Type-C
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
人の動きに反応して自動で点灯消灯するてのひらサイズの便利なセンサーライト。インテリアに合う可愛いデザイン。玄関先に置けばやさしい光でお出迎え。常時点灯させればランタンにもなります。プレゼントにも最適。マグネットでくっつけることもできます。
用途玄関 、階段、廊下 、物置 、洗面台、インテリア、ベッドサイド、クローゼット、ベランピング、オフィス
設置場所屋内
センサー感知方式人感(赤外線)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×68
質量(g)約100(乾電池除く)
使用電池単4型アルカリ乾電池×3本(別売)
電池寿命約110日(1日10回点灯時)
モード切替センサー(10秒点灯) / 切 / 連続点灯
センサー探知範囲最大100° 最遠3m (設置高さ 2m時)
モカベージュ色でインテリアに馴染むセンサーライトです。近づけば自動で点灯して自動で消灯します。外でも、おうちでも環境に合わせてかたちが変化します。使い方色々、ほしいところにあかりを届けます。温かみのある電球色。生活のなかにほっとする灯りを。
自由に曲がる3本足で色々なところに取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。
物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。防雨なのでお庭まわりのあかりとして。
ベランダでも大活躍。常時点灯とセンサーモードの切替ができます。アウトドアや停電時にも活躍します。
付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1
質量(g)132
消費電力(W)1
電源電池式(単3アルカリ乾電池3本、別売)
保護等級IP43
モード切替AUTO(10秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)
電球1W 高輝度電球色LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×92×80
探知能力約4m
センサー探知範囲水平約100°
設置方式三脚、マグネット
設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用
アズワン品番65-2476-80
明るさ(Lm)130
電球の種類LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
スライド式で自由な配光。繰り返し使える充電式センサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向が真下や真横に自由に調節できます。充電式で繰り返し使えて経済的。煩わしい配線も一切不要です。着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しできます。ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。パワーモードは400ルーメンの明るさで90日間点灯、エコモードは200ルーメンの明るさで135日間点灯します。1日10回点灯、満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。1灯式。
質量(g)305
全光束(Lm)400
保護等級IP44
電球5W×1 高輝度白色 LED
バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 2400mAh
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×190×131
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ
電池寿命明るさ 100%点灯時 約90日・明るさ 50%点灯時 約 135日※1日10回点灯
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
灯数1
取扱説明書(3.23MB)
時間設定点灯:10秒 100% /50% / フラッシュ
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。