照明 :「家庭用 照明」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチです。別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品木ネジ1本 寸法(mm)(約)幅143×長さ143×厚さ37 質量(g)約130(電池別) 連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時) 使用電源単3形乾電池4本(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売) 使用電球白色LED 明るさ(Lm)約18
1個
819 税込901
当日出荷

人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に! 全光束(Lm)800 センサー探知範囲最大角度:140°最大距離:8m (高さ1.8m) 点灯時間約5秒~約5分 消費電力(W)10 保護等級IP44 仕様防水コード使用(AC100V) 付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台 材質プラスチック 寸法(mm)157×131×119 質量(g)約400 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 光源高輝度LED 検知範囲最大8m/140°/高さ1.8m センサー感知方式人感 光源色昼白色 検知方式焦電型赤外線方式 設置場所屋内/屋外設置可 待機電力(W)約1
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。 電球の種類LED 質量(g)88 スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33 電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度) 使用電球Cree社白色LED3個 使用電池単4形乾電池3本(別売) センサー感知方式人感+明暗 設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ 灯数3灯 調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整 点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒 センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
全長(mm)128 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)126
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書 電源コード(m)約3.0 保護等級IPX4(JIS C0920:2003による) 光源白色LED 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)-5~+45 センサー感知方式赤外線 検知方式赤外線受動式 設置場所屋内 点灯保持時間約10秒~約4分 光色白色 電球の種類LED
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機LEDナイトライト
スイッチでオン、オフできます。ご家庭の壁コンセント(100V)に差込むだけの簡単設置LEDを使用しているので長寿命、省電力です。
消費電力(W)約0.12(点灯時) 質量(g)約58 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42×116×45(プラグ含まず)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
質量(g)約57 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.5 全光束(Lm)約45 光源LED3灯(交換不可) センサー感知方式明暗・人感 設置場所屋内 点灯保持時間約10秒 光色電球色 灯数3 人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
699 税込769
当日出荷

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置 周囲が暗くなって人が近づくと自動点灯(約20秒間点灯) 耐トラッキングPSE新基準(JIS C 2134)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力
質量(g)約65 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.4 センサー感知方式明暗・人感 設置場所屋内 灯数3 人感センサ検出距離(m)最大約3 人感センサ検出範囲水平方向に約100°、垂直方向に約60° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42×116×45(プラグ含まず) 電球の種類LED
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続点灯時間は約25時間 明るさはメーカー旧製品(LF-230)の約6倍、約48ルーメン LEDを使用しているので長寿命・省電力です 高輝度白色LEDを採用しており、美しい輝きです 本体は耐候性に優れたABS樹脂です 家庭の常備用、レジャーやイベント、車載用にも適しています
長さ(mm)154 ホワイト 質量(g)約42(乾電池別) 最大径(Φmm)約36 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約25、マンガン乾電池使用時:約12(新品未使用乾電池使用時) 光源白色LED使用(LEDは交換できません) 使用電源単3形乾電池2本(テスト用電池付属) 使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属) 照度(Lux)約530(100cm) 光束(Lm)約48 電球の種類LED
1個
499 税込549
当日出荷

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です スイッチ式なので不要な時は消灯できます 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
質量(g)約54 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.5 全光束(Lm)約45 光源LED3灯(交換不可) 設置方式コンセント差し込み 設置場所屋内 光色電球色 灯数3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
399 税込439
当日出荷

オーム電機LED懐中ライト
連続点灯時間は約60時間 明るさはメーカー旧製品(LF-231)の約7倍、約58ルーメン LEDを使用しているので長寿命・省電力です 高輝度白色LEDを採用しており、美しい輝きです 本体は耐候性に優れたABS樹脂です 家庭の常備用、レジャーやイベント、車載用にも適しています
長さ(mm)174 ホワイト 質量(g)約76(乾電池別) 最大径(Φmm)約50 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約20(新品未使用乾電池使用時) 光源白色LED使用(LEDは交換できません) 使用電源単2形乾電池2本(テスト用電池付属) 使用電池単2形乾電池2本(テスト用電池付属) 照度(Lux)約870(100cm) 光束(Lm)約58 電球の種類LED
1個
589 税込648
当日出荷

地面にさして使う、明るいセンサーライト 暗い場所で、動きを検知して自動で点灯 庭先で、玄関で、家庭菜園でご利用いただけます
材質ABS 質量(g)約177(乾電池除く) 電源単2形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm)約80 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×345×85(組み立て時/ヘッドが水平の場合) 検知範囲人感センサー:約8m、左右約90°、上下約90° 防塵防水性能IP55 センサー感知方式人感(赤外線) 設置場所屋内外兼用 点灯保持時間約10秒 光色昼白色 灯数1 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約40(1日10回点灯の場合、約1年間使つかえます)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します 周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
質量(g)約54 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.5 全光束(Lm)約45(最大) 光源LED3灯(交換不可) センサー感知方式明暗 設置場所屋内 光色電球色 灯数3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×37(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
459 税込505
当日出荷

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなり、人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 壁面照射タイプ
質量(g)約56 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.4 全光束(Lm)約30(最大) 光源LED3灯(交換不可) センサー感知方式明暗・人感 設置場所屋内 点灯保持時間約10秒 光色電球色 灯数3 人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
759 税込835
当日出荷

オーム電機LEDナイトライト
明るさを重視した、明暗・人感センサー式ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置周囲が暗くなり、人が近づくと約20秒間点灯します耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠明るさ約60ルーメンで周囲を明るく照らしますLEDの点灯色は白色
消費電力(W)約0.6 寸法(mm)約幅150×高さ40×奥行34(プラグ含まず) 質量(g)約87 電源AC100V50/60Hz 光源白色LED×6個(交換不可) センサー感知方式明暗・人感
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。明暗センサー&人感センサー付きです。センサー/手動切替スイッチ付きです。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチ別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品木ネジ1本 寸法(mm)(約)幅108×長さ153×厚さ63 質量(g)約190(電池別) センサー明暗センサー/人感センサー 連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時) 使用電源単3形乾電池4本(別売)LEDプッシュライト専用AC/DCアダプター(商品番号:07-0986)(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売) 使用電球白色LED 明るさ(Lm)約20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

明暗センサー付ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です。周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。LEDを使用しているので長寿命、省電力です。絶縁カバー付きプラグ
消費電力(W)約0.15 質量(g)58 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×116×43(プラグ含まず) 光源橙色LED×1個(交換不可) センサー感知方式明暗センサー 設置方式コンセント差し込み
1個
489 税込538
3日以内出荷

明暗センサー付ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけでの簡単設置です。周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。LEDを使用しているので長寿命、省電力です。絶縁カバー付きプラグ
消費電力(W)約0.15 質量(g)58 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×116×43(プラグ含まず) 光源白色LED×1個(交換不可) 設置方式コンセント差し込み
1個
489 税込538
当日出荷

明るさを重視した、明暗センサー式ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯スイッチで明暗センサーのON/OFFができます耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠明るさ約60ルーメンで周囲を明るく照らしますLEDの点灯色は白色
消費電力(W)約0.6 質量(g)約87 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×40×32(プラグ含まず) 光源白色LED×6個(交換不可)
1個
919 税込1,011
当日出荷

周囲が暗くなり人が近づくと点灯します 点灯時間を約30秒/約15秒と2段階切替できます 明暗センサーの感度を切り替えできます ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 明るさ約50ルーメン
質量(g)約113 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.8 全光束(Lm)約50 光源LED×8個(交換不可) センサー感知方式明暗・人感 設置場所屋内 点灯保持時間約30秒/約15秒(2段階切り替え) 光色電球色 灯数8 人感センサ検出距離(m)最大4 人感センサ検出範囲水平方向、垂直方向に約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×135×35(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

オーム電機LEDナイトライト
暗くなるとほのかに点灯、人が近づくと明るく点灯します。センサーモードと常時点灯の切替付き背面点灯部は壁をやさしく照らし、間接照明としても最適です。ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置LEDだから長寿命、省電力。絶縁カバー付プラグでトラッキング火災を予防します。
消費電力(W)約0.6(点灯時) 質量(g)68 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×114×36(プラグ含まず) 光源LED×9個(交換不可)
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します 周囲の明るさに合わせて光の強さを自動調整します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 壁面照射タイプ
質量(g)約56 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.4 全光束(Lm)約30(最大) 光源LED3灯(交換不可) センサー感知方式明暗 設置場所屋内 光色電球色 灯数3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
599 税込659
当日出荷

薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン 周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します 周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 明るさ約50ルーメン
質量(g)約83 消費電力(W)約0.65 電源AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)約50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×36 センサー感知方式明暗 設置方式コンセント差し込み 設置場所屋内 灯数8 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン 周囲が暗くなり人が近づくと約60秒間自動点灯します ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 明るさ約50ルーメン 点灯色は白色LED
質量(g)約83 消費電力(W)約0.65 電源AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)約50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×39 光源LED8灯(交換不可)/昼白色 検知範囲(人感センサー)約4m 左右約90° 上下約90° センサー感知方式明暗、人感 設置方式コンセント差し込み 設置場所屋内 点灯保持時間約60秒 灯数8 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します 明るさを100%/50%と2段階切り替えできます 明暗センサーの感度を切り替えできます 明暗センサーをスイッチでON/OFFできます ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です
質量(g)約113 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.8 全光束(Lm)約50(100%点灯)/約25(50%点灯) 光源LED×8個(交換不可) センサー感知方式明暗 設置方式コンセント差し込み 設置場所屋内 光色電球色 灯数8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×135×33(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
799 税込879
当日出荷

明暗・人感センサー付ナイトライトAUTO(明暗・人感センサー)とON(常時点灯)のモード切替ができます。場面に合わせた2色のあかり AUTO(明暗・人感センサー)モードの場合、暗くなると明暗センサーが作動し橙色のLEDが点灯します。 その状態で人が近づくと人感センサーが作動し白色のLEDが約20秒間点灯します。ON(常時点灯)モードの場合、白色LEDが常時点灯します。白色LEDの明るさを調節できます…AUTO(明暗・人感センサー)モード・ON(常時点灯)モード共通ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です。LEDを使用しているので長寿命、省電力です。
消費電力(W)約0.4(点灯時) 寸法(mm)幅60×高さ90×奥行25(プラグ含まず) 質量(g)65 電源AC100V50/60Hz 光源白色LED×3個、橙色LED×2個、(交換不可) センサー感知方式人感センサー、明暗センサー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります