電設工事不要のコンセントタイプ
面発光、広配光タイプ
屋内専用
昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
光色昼光色
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
エネルギー消費効率(Lm/W)110
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内(屋外使用禁止)
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
付属のリモコンでON/OFFが操作できます
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます
鮮やかなあかりの昼光色
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
平均演色評価数Ra80
光源色昼光色
使用場所屋内(屋外使用禁止)
電球の種類LED
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。