照射角度を自由自在に調整できる。ソーラー発電式。人感センサー式。4つの点灯モード(周囲が明るい時は点灯しません)。・ 人がいないと消灯、人が通ると全点灯。・ 人がいないと常時微点灯、人が通ると全点灯。・ 100%出力で常時点灯。・ 5%出力で常時点灯。明るさ(約)900ルーメン ※全点灯時。防水性能 IP54
付属品コンクリート用スリーブ2本、取付用ネジ2本、結束バンド2本、ネジ用取付アダプター1つ、アダプター用ネジ1本、スイッチ用ピン1本、保証書付取扱説明書
質量(g)約310
外形寸法(mm)(約)幅107×高さ149×奥行114.5(アダプター取付時)
保護等級IP54※有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に侵入しない保護等級(JIS C09202003による)※あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級(JIS C 09202003による)
光源LED(交換不可)白色
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh (内蔵充電池の交換はできません)
検知方式赤外線受動式
周囲温度(℃)-20~+45
点灯保持時間約10秒(固定)
光束(Lm)全点灯900ルーメン、常時点灯モード60ルーメン
点灯回数(モード1)満充電時…約500回、平均…約200回(春夏秋)/約120回(冬)・(モード2)満充電時…約59時間(センサー検知/10回点灯の場合)・(モード3)満充電時…約7時間・(モード4)満充電時…約98時間
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
首に掛けて使えるLEDネックライト
首への負担が少ない軽量設計
フレキシブルアームで自由自在に角度調整できます
左右個別に明るさを変更できます
本体質量(g)約55(電池別)
連続使用時間(時間)LED2個同時点灯:約10、LED1個のみ点灯:約16(明るさ10%まで、新品未使用のアルカリ乾電池使用、片側のみ点灯時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約570×30×29
光源白色系LED4個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約31(待機時:3uA)
使用電池単4形乾電池2本(別売)
照度(Lux)LED2個同時点灯:約50cmで約56、約100cmで約18、LED1個のみ点灯:約50cmで約40、約100cmで約12(片側の点灯値)
光束(Lm)LED2個同時点灯:約8、LED1個のみ点灯:約4(新品未使用のアルカリ乾電池使用、片側のみ点灯時)
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類LED
質量(g)88
スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33
電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)
使用電球Cree社白色LED3個
使用電池単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式人感+明暗
設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数3灯
調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
LEDセンサーライト 人感・明暗センサー
自由自在に角度調整
点灯時間選択可(10秒/20秒)
電池式 単4乾電池4本使用(電池別売)
屋内用
壁面や床面に設置できます
本体質量(g)約110(乾電池を除く)
全光束(Lm)約15
光源黄色高輝度LED(交換不可)
使用電池単4形乾電池×4本使用
センサー感知方式明暗/人感
電池寿命約6ヶ月(アルカリ乾電池使用し、1日5回感知、1回20秒点灯したとき)
動作照度人感センサー:約5ルクス
使用場所屋内
灯数1
人感センサ検出範囲最大4m、水平方向約110°
点灯時間約10秒、約20秒(選択可)
電球の種類LED
Mag Safe対応、ワイヤレス充電機能付き。 スマホに合わせてネックの角度・高さが調節できる。 タッチ式3段階調光。 フレキシブルアームでセードを自由自在に動かせる。 高演色 Ra93。 JIS規格 A形準拠。 専用ACアダプター付属
仕様机上面照度:A形(JIS C8112:2014)準拠
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約800(専用ACアダプター含む)
外形寸法(mm)セード…(約)幅70×高さ27×奥行186.5、アーム…約337、ベース…(約)幅151×高さ25×奥行151
消費電力(W)約18(100%点灯時)
出力ワイヤレス充電:7.5W 800mA
定格DC12V 1.5A
全光束(Lm)450(100%点灯時)
平均演色評価数Ra93
光源LED(交換不可)/昼光色
照度(Lx)3000(直下30cm点灯時)
Bluetooth(ブルートゥース)対応のLED電球。点灯/消灯、明度/色調調整、タイマー設定をスマートフォンで簡単操作(※無料の操作アプリ「BT Light」をダウンロードする必要があります)。明るさを自在に調整できます。電球色/昼白色/昼光色と自在に色調調整できます。タイマーで点灯/消灯時刻を設定できます。広配光タイプ
付属品取扱説明書
質量(g)約120
定格電圧(V)100 50/60Hz
口金適合:E26
外径(Φmm)(約)60×長さ110
定格消費電力(W)7.8W
全光束(Lm)電球色…860、昼光色…910
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
通信方式Bluetooth
最大光度(cd)電球色…160、昼光色…160
光源色電球色、昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)電球色…110.2、昼光色…116.6
定格電流(mA)90
配光角度(°)電球色…150、昼光色…160
関連資料(3.11MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
Bluetooth(ブルートゥース)対応のLED電球
点灯/消灯、明度/色調/色相調整、タイマー設定をスマートフォンで簡単操作(※無料の操作アプリ「BT Light」をダウンロードする必要があります)
明るさを自在に調整できます
電球色/昼白色/昼光色と自在に色調調整できます
好きな色に色相調整できます
2/8/15/60秒ごとに赤青緑の色サイクルで変化させることもできます
タイマーで点灯/消灯時刻を設定できます
広配光タイプ
口金E26
付属品取扱説明書
質量(g)約120
定格電圧(V)100(50/60Hz)
口金E26
定格消費電力(W)電球色/昼光色:7.8、赤色/緑色/青色:1.9
全光束(Lm)電球色:870、昼光色:920、赤色:38、緑色:88、青色:24
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)電球色/昼光色:80、赤色/緑色/青色:-
電球形状一般球
通信方式Bluetooth
外径×長さL(Φ×mm)約60×110
最大光度(cd)電球色/昼光色:150、赤色/緑色/青色:-
エネルギー消費効率(Lm/W)電球色:110.1、昼光色:116.4、赤色:20.0、緑色:46.3、青色:12.6
定格電流(mA)電球色/昼光色:92、赤色/緑色/青色:25
配光角度(°)電球色:155、昼光色:170、赤色:155、緑色:160、青色:160
光色一般照明(電球色/昼光色)、カラー照明(赤色/緑色/青色)
関連資料(3.11MB)
電球の種類LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。