REX(レックス)[自動車用品]
REX(レックス)[自動車用品]のページです。REX(レックス)[自動車用品]は、オフィス家具/照明/清掃用品、切削工具・研磨材、自動車用品などの商品を提供しています。現在63件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
1組(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
12V/24V兼用
用途エンジンスターター、ジャンプスターター、ブースターパック
寸法(mm)248×248×96
質量(kg)2.3
出力USB(A):5V1A/5V2.1A、USB(C):5V2A/9V2A/12V1.5A(QuickCharge2.0)、アクセサリソケット出力(V/A):12/10、ジャンプスタート出力(V):12/24
電源(V)/電流(A)【スタート】12/1000、24/1000、【ピーク】12/2000、24/2000
コード長さ(cm)黒40(クリップ含53)、赤47(クリップ含60)
充電時間(時間)満:約10
バッテリー容量(mAh)42000(リチウムイオン電池)
危険物の類別非危険物
取扱説明書(3.92MB)
1組(200枚)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
1箱(3個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
材質ポリプロピレン・ポリエチレン
質量(kg)18(2個)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1200×170
耐荷重(t)10(2個)
材質HSS
幅(mm)ステップ:5
サイズ(mm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質ナイロン66
寸法(mm)D340×W33.5×H14
使用温度(℃)0~50
こんなお得な商品も!
ノズル 散水用 洗剤カップ付
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
材質本体/アルミ合金
温度(℃)【液体】-5~60(凍っていないこと)
タンク容量(mL)1000
使用エアー圧力(MPa)0.3~1.5(推奨0.5)
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.56MB)
質量(kg)約5.7(ホース・付属品含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)30
定格消費電力(W)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×660
吸込仕事率(W)約200
風量(m3/min)1.8
電源コード(m)約3.5
ホース長さ(m)約1.5
騒音レベル(dB(A))約81
吸水量(L)約21
真空度(kPa)約17
取扱説明書(1.72MB)
1台
¥15,780
税込¥17,358
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
タイヤラック カバー・キャスター付き
モノタロウ
¥5,298~
税込¥5,828~
寸法(mm)1115×495×1430
パイプ径(Φmm)32
関連資料(0.23MB)
総耐荷重(kg)200(※1段あたり100
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
セット内容No.1:4/6/8/10/12mm ステップ幅:8.5mmNo.2:4/5/6/7/8/9/10/11/12mm ステップ幅:5.0mmNo.3:4/6/8/10/12/14/16/18/20mm ステップ幅:5.0mm
材質HSS
1セット(3本)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
材質HSS
幅(mm)ステップ:5(4~30)
サイズ(mm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
1組(200枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アウトドアやレジャーだけでなく、防災用などにも幅広く使えます。
用途アウトドアやレジャーだけでなく、防災用などにも幅広く使える手のひらサイズのLEDランタン!。コンパクトで可愛いミニランタンです。下置きでも吊るしても使え最大24時間点灯。LED:(Highモード)150ルーメン・(Lowモード)60ルーメン。点灯時間:Highモード約6時間・Lowモード約10時間・点滅モード約24時間。電池:単4×3個(電池別売)。防水規格:IPX4
質量(g)98
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×76
全光束(Lm)HIGHモード:150、LOWモード:60
使用電池単4乾電池×3本(別売)
防水保護等級IPX4
照射距離(m)約15
発光体LED12個
電球の種類LED(白色)
連続点灯時間(時間)HIGHモード:6、LOWモード:10、点滅モード:24
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
付属品エアー接続カプラ
全長(mm)270
直径(Φmm)メーター:105
質量(g)450
測定範囲(kPa)100~1200
ホース長さ(cm)65(チャック無)
最小目盛(kPa)10
取扱説明書(1.37MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
タイヤシール(交換位置ステッカー)
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
夏用タイヤを冬用タイヤに履き替えた時、貼って保存しておくと位置がすぐに分かります。4枚1組
寸法(mm)43×50
危険物の類別非危険物
1組(100枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質スチール
耐荷重(kg)300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)790×470×475
ハンドル長さ(mm)910
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.84MB)
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
質量(kg)約5(ガン・ホース含む)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×230×390
電源コード(m)5
騒音値(dB)88
吐出圧力(MPa)常用8/最大11
高圧ホース(m)5
吐出水量(L/min)常用5.5/最大6.5
給水温度(℃)50以下
取扱説明書(2.7MB)
給水圧力(MPa)最大1.2
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
色ブラック
寸法(幅Wmm×長さLm)100×1
テープ厚さ(mm)0.5
1本
¥599
税込¥659
5日以内出荷
セット内容No.1:4/6/8/10/12mm ステップ幅:8.5mmNo.2:4/5/6/7/8/9/10/11/12mm ステップ幅:5.0mmNo.3:4/6/8/10/12/14/16/18/20mm ステップ幅:5.0mm
材質HSS
1セット(3本)
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
付属品充電用ACアダプター×1、アクセサリーソケット用コード×1
こんなお得な商品も!
タイヤドーリー
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
仕様積載:タイヤ4本まで
材質PP
耐荷重(kg)136
本体質量(kg)約3.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×110
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
付属品エアー接続カプラ
全長(mm)270
直径(Φmm)メーター:105
質量(g)450
測定範囲(kPa)100~1200
ホース長さ(cm)70(チャック込)
最小目盛(kPa)10
取扱説明書(1.37MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
付属品エアー接続カプラ
全長(mm)270
直径(Φmm)メーター:105
質量(g)450
測定範囲(kPa)100~1200
チャック寸法(mm)195
ホース長さ(cm)65(チャック無)
最小目盛(kPa)10
取扱説明書(1.37MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1組(200枚)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
タイヤラック カバー・キャスター付き
モノタロウ
¥5,298~
税込¥5,828~
寸法(mm)1115×495×1430
パイプ径(Φmm)32
関連資料(0.23MB)
総耐荷重(kg)200(※1段あたり100
1組
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
天然由来スクラブ材使用で環境にやさしいクリーナーです。
手に優しい
汚れに強い
爽やかな洗い上がり
マイクロプラスチック不使用
仕様●内容量:16kg●用途:汚れ箇所の洗浄●成分:コカミドプロピルベタイン・ヤシ脂肪酸K・火山灰土・防腐剤●危険有害性情報:重篤な眼の損傷 水生生物に有害 飲み込むと有害●取扱い及び保管上の注意:眼に直接触れないように適切な保護具を着用する。※皮膚が弱い方の場合は、作業時・洗浄時は常に保護手袋が必要です。
アズワン品番68-0449-13
繰り返し・詰め替え対応
1箱
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
厚さ(mm)33
質量(g)約165(電池含む)
最大径(Φmm)102
光源3灯(正面)+12灯(周辺)
電池単4電池×3個使用(お試し電池付属)
防水仕様IP55 (防塵防滴仕様)
照射距離(m)約1600
1セット(3個)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
隣接する2つのナットに装着することでナットの緩みを一目で確認! トラック、バス、農業用車両、危険物輸送車などのホイールナットに対して簡単な視覚的チェックをするのに役立ちます。 また、ホイールナットの緩みを防止する効果もあります。
色黄
素材PE
こんなお得な商品も!
カースロープ 低床タイプ用
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.7(1個)
耐荷重(kg)1000 軸重/一対
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×80×200
1セット(2個)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
材質ステアリングプロテクター:シリコン、ロックエンド:ポリアミド
幅(mm)フック:185
高さ(mm)ステアリングホルダー430(ロックエンド装着時)
材質(本体)STK400
質量(g)665
仕上ユニクロームメッキ
直径(mm)ベース部:110(シート接触部)
1本
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
材質ナイロン66
寸法(mm)D340×W33.5×H14
使用温度(℃)0~50
1セット(3本)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
こんなお得な商品も!
スポンジ タイヤクリーム用
モノタロウ
¥729
税込¥802
セット内容柄付x1本・スポンジx2個
全長(mm)270
寸法(縦×横×高さ)(mm)【スポンジ】85×140×25
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様モーション:ラック&ピニオン
材質SUS、特殊S45C合金
ストローク(mm)520
全長(mm)最低960/最大1480
質量(kg)25
直径(Φ)固定バイス:355
荷重(kg)圧縮:1500
取扱説明書(0.98MB)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷