絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • モノタロウ(38)
  • オーム電機(878)
  • エスコ(521)
  • 日動工業(440)
  • ELPA(437)
  • 岩崎電気(397)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(337)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(316)
  • ハタヤリミテッド(223)
  • GENTOS(221)
  • 東京メタル(198)
  • LED LENSER(170)
  • 日機(156)
  • ストリームライト(119)
  • アイリスオーヤマ(109)
  • 東芝ライテック(108)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(100)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(81)
  • FENIX(フェニックス)(79)
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED多目的灯 YAMAZEN(山善)LED多目的灯YAMAZEN(山善)(35件のレビュー)
3,298税込3,628
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電球の種類LED電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年取扱説明書(5.94MB)演色指数(Ra)80以上
LEDガレージライト YAMAZEN(山善)LEDガレージライトYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
5日以内出荷
【LEDガレージライト】設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°【三脚】設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。
用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内関連資料LEDガレージライト取扱説明書(3.29MB) ライトスタンド取扱説明書(1.76MB)
any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン YAMAZEN(山善)any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメンYAMAZEN(山善)
6,998税込7,698
1個
欠品中
最大光量4500ルーメン、暗い場所での作業効率UP!360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)900保護等級IPX4使用環境温度(℃)-10~50フックあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×9×21(収納時)、35×34.5×33.5(使用時最大)充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)4000使用場所屋内、屋外マグネットあり取扱説明書(0.27MB)電球の種類LED
any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量2000ルーメン YAMAZEN(山善)any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量2000ルーメンYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
欠品中
最大光量2000ルーメン、アウトドアや非常時にも活躍。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約8.5時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)650保護等級IPX4バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)8×7.8×21、(使用時最大)36.5×36×36充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4000取扱説明書(0.22MB)電球の種類LED
any ロケーションライト 三脚付き 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン YAMAZEN(山善)any ロケーションライト 三脚付き 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメンYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
最大光量4500ルーメン、三脚付きで高いところから広範囲に投影可能。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ付属品三脚、USB Type-A/Type-Cケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)(本体)900、(三脚)1500保護等級IPX4バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)7.4使用環境温度(℃)-10~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×80、(使用時最大)65×79×182.5充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)4000取扱説明書(0.28MB)電球の種類LED
LEDハンドランプ「くね~るらいと」 YAMAZEN(山善)LEDハンドランプ「くね~るらいと」YAMAZEN(山善)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
LED点灯部分がフレキシブルに曲がり、灯りが届きにくいところにも照射が可能です。
用途保全・整備・点検作業時の手元照明に種別YH-QNLT電源(V)3.2(5200mAhリチウムイオン電池)消費電力(W)15(Hi時)/6(Low時)/1(先端部)全光束(Lm)1520(Hi時)/750(Low時)/95(先端部)充電時間(時間)約6充電方式USB-TypeCマグネット側面・底面・吊下げフック付き点灯時間(時間)2(Hi時)/3(Low時)/10(先端部)
低電圧スタジアムライト 最大1万Lm ケース付き YAMAZEN(山善)低電圧スタジアムライト 最大1万Lm ケース付きYAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
災害・非常時にも活躍!フレキヘッド3灯式スタンドライト光源の構造上、均一に広がる光の性質を持っています。最大照度は実測10,000ルーメン以上! 相当明るいです。低電圧の12V仕様、雨、雪にも強く安全で、バッテリーでの運用も高効率です。軽量(付属アダプター、コード含む)2.2Kg!収納時10×10 ×70cmとコンパクトです。三脚での高さは最大2.55m、フレキネックと雲台2個で様々な方向への照射が可能です。ダイヤル式調光器で自由に明るさを変える事が出来ます。また、ダイヤル式調光器を外す事により最大の明るさ(12000lm)で点灯。12Vの低電圧仕様で感電しない安全な器具です。水にも強く、屋外でのご使用も出来ます。
用途屋外、作業場、工場、キャンプ、イベント照明などに最適。夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 自動車整備 工事現場 内装工事 建築現場 災害時 倉庫 スポーツ活動 屋台 イベント 農業関連 防災用品セット内容三脚スタンドライト&収納ケース質量(kg)2.2電圧(V)AC100(50/60Hz)色温度(K)7000高さ(cm)最大255光束(Lm)10000光色昼光色演色指数(Ra)Ra73収納時寸法(cm)10×10×70
ドーナツフラッシュセット YAMAZEN(山善)ドーナツフラッシュセットYAMAZEN(山善)
36,980税込40,678
1式
翌日出荷
ドーナツフラッシュ8個搭載の充電ケース付きセット。三角コーンの先端にはめ込むだけの注意喚起灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。8台までリンク可能。
用途工事現場の注意喚起にロードサービス時の注意喚起に非常時の警告灯複数利用での誘導灯仕様マグネット付保護等級IPX5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4.5~10.5バッテリー容量(mAh)2200使用場所屋外用点灯時間(時間)8.5~48.5
ドーナツフラッシュ 単体 YAMAZEN(山善)ドーナツフラッシュ 単体YAMAZEN(山善)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
三角コーンの先端にはめ込むだけの注意喚起灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。8台までリンク可能。
用途工事現場の注意喚起にロードサービス時の注意喚起に非常時の警告灯複数利用での誘導灯仕様マグネット付保護等級IPX5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4.5~10.5バッテリー容量(mAh)2200使用場所屋外用点灯時間(時間)6.5~26
マグネットペラぺライト 調光ダイヤル付き YAMAZEN(山善)マグネットペラぺライト 調光ダイヤル付きYAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1台
8日以内出荷
低電圧なので雨でも安心して使えます。漏電の心配もなく、水に強い!強力マグネットで簡単に設置できます。
用途室内・室外照明全光束(Lm)4000
ペラペライト8灯スタンド式30000Lm YAMAZEN(山善)ペラペライト8灯スタンド式30000LmYAMAZEN(山善)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
高さ最高位2.8mのハイスタンドタイプ。低電圧なので雨でも安心して使える。漏電はの心配もなく水に強い。100Vではなくボルテージを12.3~13Vに変換して使用。ローボルテージにすることで、漏電はの心配もなく水に強い(ACアダプターは100Vの為除く)発光パネルおよび接続コードは濡れても大丈夫です。電源の無い所でもポータブル電源などから効率よく直接電源が取れます。
用途室内、室外照明全光束(Lm)30000使用場所屋内外
有機ELライト「ムーンフラッシュ」 YAMAZEN(山善)有機ELライト「ムーンフラッシュ」YAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
目に優しい低反射、低ブルーライトの拡散光有機EL(OLED)照明が、不良の見逃しのリスクを低減、点検時間短縮に貢献。握りやすいラバーグリップ。
用途製品外観の目視検査設備機器・機械の保守点検暗所や夜間作業に仕様マグネット付種別YK-MOONFL質量(g)175バッテリーリチウムイオンバッテリー搭載色温度(K)白色4000充電時間(時間)3点灯時間(時間)8
ヘッドバンド YAMAZEN(山善)ヘッドバンドYAMAZEN(山善)
3,098税込3,408
1個
翌日出荷
YIーGGL1専用アクセサリー溶接ゴーグルを顔にしっかり固定するためのバンド
用途溶接ゴーグルの装備品種別YI-GGL1-BAND
ペラペライト4灯スタンド式15000Lm YAMAZEN(山善)ペラペライト4灯スタンド式15000LmYAMAZEN(山善)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
低電圧なので雨でも安心して使えます。漏電の心配もなく、水に強い!高さ最高位2.8mのハイスタンドタイプ。
用途室内・室外照明全光束(Lm)15000
ペラペライト バッテリーマルチアダプター YAMAZEN(山善)ペラペライト バッテリーマルチアダプターYAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
低電圧なので雨でも安心して使えます。漏電の心配もなく、水に強い!高さ最高位2.11mのハイスタンドタイプ。
用途室内・室外照明全光束(Lm)3000
ペラペライトカバー 70W用 3枚組 YAMAZEN(山善)ペラペライトカバー 70W用 3枚組YAMAZEN(山善)
1,798税込1,978
1式
翌日出荷
カバーで光を拡散し、目に優しく室内使用時に便利です。ペラペライトカバー70W用のパネルカバー3枚組。
寸法(cm)13.5(幅)×1(奥行)×25.5(高さ)
ペラペライトカバー 40W用 3枚組 YAMAZEN(山善)ペラペライトカバー 40W用 3枚組YAMAZEN(山善)
1,198税込1,318
1式
翌日出荷
カバーで光を拡散し、目に優しく室内使用時に便利です。ペラペライトカバー40W用のパネルカバー3枚組。
寸法(cm)13.5(幅)×1(奥行)×14(高さ)

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明