照明 :「LED 調光」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)75.6
定格入力電圧(V)100/200~242対応
仕上ダークグレイ
周波数50/60Hz共用
風速(m/s)【設計許容】60
保護等級IP65
時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)
エネルギー消費効率(Lm/W)31.7
光束(Lm)【器具光束】2400
口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥349,800
税込¥384,780
92日以内出荷
屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)75.6
定格入力電圧(V)100/200~242対応
仕上ダークグレイ
周波数50/60Hz共用
風速(m/s)【設計許容】60
保護等級IP65
時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)
エネルギー消費効率(Lm/W)31.7
光束(Lm)【器具】2400
口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥349,800
税込¥384,780
92日以内出荷
屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)75.6
定格入力電圧(V)100/200~242対応
仕上ダークグレイ
周波数50/60Hz共用
風速(m/s)【設計許容】60
保護等級IP65
時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)
エネルギー消費効率(Lm/W)31.7
光束(Lm)【器具】2400
口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥349,800
税込¥384,780
92日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。