絞り込み
ブランド
  • COWELL(コーウェル)
  • モノタロウ(29)
  • オーム電機(885)
  • ELPA(435)
  • 岩崎電気(394)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(299)
  • Panasonic(パナソニック)(292)
  • 旭光電機工業(270)
  • 日動工業(265)
  • エスコ(237)
  • GENTOS(227)
  • ハタヤリミテッド(209)
  • LED LENSER(167)
  • 東京メタル(145)
  • 日機(121)
  • 東芝ライテック(102)
  • アイリスオーヤマ(97)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(95)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(81)
  • DNライティング(78)
  • TRUSCO(74)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LED作業灯/防災灯/仮設照明  3段調光可能  コンセント&充電バッテリー2way COWELL(コーウェル)充電式LED作業灯/防災灯/仮設照明 3段調光可能 コンセント&充電バッテリー2wayCOWELL(コーウェル)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
仕様電源装置:電源内蔵、直結工事:不要質量(g)6850外形寸法(mm)680(最大)~ 180(最小)×1510消費電力(W)93.8全光束(Lm)9110入力電圧(V)AC100/200/240平均演色評価数Ra70保護等級IP65寿命設計寿命:30000時間保証期間2年間力率0.95光源色昼光色(5700~6000K )エネルギー消費効率(Lm/W)97.1安全規格PSE適合EMC規格J55015適合動作温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料チラシ(1.48MB) 仕様書(0.31MB)適合ランプ充電式作業灯100W照射角度(°)360調光範囲三段階調光(100% / 50% / 25%)

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明