小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
ペンライト電池式モデル
単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力
6.5時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
スイッチ半押しでも点灯可能
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品ペンクリップ、テスト用電池
色黒
質量(g)54
直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7
防塵防水性能x4
照射距離(m)最大約64
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)約6.5
落下耐久(m)1
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ。ペンライト電池式ローエンドモデル
単4アルカリ電池×2本使用で150ルーメンの出力、12時間の連続点灯が可能
ツイストスイッチでON/OFF
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
1m落下耐久とIP54(準拠)のボディ
付属品ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)40
電源単4アルカリ電池×2本(テスト用付属)
寸法(Φ×Lmm)14.0×114.0
防塵防水性能54
光束(Lm)最大150
明るさ(Lm)150
照射距離(m)最大約74
連続点灯時間(時間)12
落下耐久(m)1
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
本体ツイストスイッチ充電式キーライト。
ボディを回して調光するから使いやすい。
超小型ながら高出力、専用バッテリーで最大220ルーメン、10分の連続点灯。
Hi/Eco の2段階照射でEcoモード時は5時間の連続点灯。
IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。
用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品キーチェーン、Micro USBケーブル(50cm)
色ブラック
質量(g)約18
寸法(Φmm×Lmm)約16.3×48.9
保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個
輝度約35cd(Eco)、約859cd(High)
使用電池リチウムポリマー充電池3.7V/65mAh(内蔵)
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)約2
明るさ(Lm)約10(Eco)、約220(High)
照射距離(m)最大約59
点灯時間約5時間(Eco)、約10分(High)
電球の種類LED
落下耐久(m)2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ジェントスの超高出力、高耐久ハンディトーチ T-RE×シリーズ
小型ながら最大3000ルーメンの超高出力 2時間の連続点灯が可能
Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は50時間の連続点灯
どのモード点灯時からでもスイッチ長押しでMA×モード(3000LM)へ移行
IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)
押しやすいサイドスイッチでON/OFF
誤点灯防止のスイッチロック機能付
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
ストラップ付属
付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(T×-30SB)
質量(g)224
電源専用リチウムイオン充電池3.7V4,500mAh(付属)
寸法(Φmm×Lmm)36.5×158
防塵防水性能IP66/67↓1m
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)付属専用充電池:約7
光束(Lm)3000
明るさ(Lm)3000~100
照射距離(m)250
連続点灯時間(時間)2~50
落下耐久(m)2
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小型ライトの充電式モデル多くの機能を搭載した多目的キーライト。トップ部白色LEDに加え、サイド部に暖色、赤色、UV(紫外線)を搭載合計12パターンの点灯モード。小型ながら最大300ルーメンの出力(消灯時よりスイッチ長押し中のみ点灯のブーストモード、最大10分間)。白色LEDにてMax/High/Mid/Ecoの4段階照射でEco時は25時間の連続点灯。サイド部は暖色LEDにてEco/Mid/Highの3段階赤色LEDにて点灯/点滅/SOS点滅の3段階UVLEDにて1段階のローテーション。UV波長395ナノメートル。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点灯:充電中緑点灯:充電完了)。ライト点灯時に電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点滅:残量無し赤点灯:残量小緑点灯:残量大)。スイッチ長押しでOFF。モードメモリー機能で消灯時のモードを記憶。底面にマグネット装備。ペンクリップ、キーリング付属。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(21cm)、ペンクリップ、キーリング
質量(g)22
電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 190mAh 0.7Wh(内蔵)
寸法(Φ×Lmm)約18×69
光束(Lm)300
明るさ(Lm)約300~5
照射距離(m)約74
連続点灯時間(時間)約0.16~60
IP等級×4
落下耐久(m)1
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
単3×2本電池式モデル
単3アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力
6時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
電源単3アルカリ電池×2本(付属)
明るさ(Lm)200
直径×長さL(Φmm×mm)約21.8×151.9
防塵防水性能X4
質量(g)122
連続点灯時間(時間)約6
照射距離(m)最大約111
落下耐久(m)1
付属品テスト用電池
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ジェントスの超高出力、高耐久ハンディトーチ T-RE×シリーズ
小型ながら最大2000ルーメンの超高出力 2時間の連続点灯が可能
Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯
どのモード点灯時からでもスイッチ長押しでMA×モード(2000LM)へ移行
IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)
押しやすいサイドスイッチでON/OFF
誤点灯防止のスイッチロック機能付
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
ストラップ付属
付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(T×-20SB)
質量(g)162
電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,500mAh(付属)
寸法(Φmm×Lmm)31.5×142
防塵防水性能66,67↓1m
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)付属専用充電池:約4
光束(Lm)2000
明るさ(Lm)2000~100
照射距離(m)227
連続点灯時間(時間)2~20
落下耐久(m)2
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スターゲイザーシリーズ充電式モデル小型多機能のコンパクトヘッドライト。ダブルスイッチ使用により全6種類の点灯モードで点灯、点滅、SOS点滅の3パターン切り替え計18種のモードを使用可能。小型ながら最大550ルーメンの出力3時間の連続点灯が可能。白色LEDにてEco/Mid/High/High+サブ暖色/サブ暖色/サブ赤色の6段階照射ローテーション、サブ赤色のSOS点滅モード時は200時間の連続点灯。手元の確認等に便利なサブ赤色、サブ暖色モード搭載。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。誤点灯を防ぐスイッチ長押しでのON/OFFに加え、スイッチロック機能も搭載。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点灯:49%以下黄点灯:50~99%緑点灯:充電完了)。消灯時スイッチ短押しで電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:33%以下黄点灯:34~65%緑点灯:66~100%)。可動式ヘッドで上下方へ180°の角度調整可能。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(30cm)
質量(g)93
電源専用リチウムイオン充電池3.7V 1,500mAh 5.55Wh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72.1×39.7×39.6
光束(Lm)550
明るさ(Lm)約550~2.5
照射距離(m)約96
連続点灯時間(時間)約3~200
IP等級×5
落下耐久(m)1
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ。単3×2本電池式モデル
単3アルカリ電池×2本使用で240ルーメンの出力、13時間の連続点灯が可能
ON/OFFのみのシンプル機能
テールスイッチでON/OFF
テスト用電池付属
1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ
付属品テスト用電池
質量(g)122
電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)
寸法(Φ×Lmm)21.8×151.9
防塵防水性能X4
光束(Lm)最大240
明るさ(Lm)240
照射距離(m)最大約112
連続点灯時間(時間)13
落下耐久(m)1
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小型、低価格、長時間点灯のジェントスSNMシリーズ
単4×3本電池式モデル
単4アルカリ電池×3本使用で260ルーメンの出力
10時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
電源単4アルカリ電池×3本(付属)
明るさ(Lm)260
直径×長さL(Φmm×mm)約29.7×112.9
防塵防水性能X4
質量(g)114
連続点灯時間(時間)約10
照射距離(m)最大約140
落下耐久(m)1
付属品テスト用電池
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。