絞り込み
ブランド
  • SUREFIRE
  • モノタロウ(37)
  • オーム電機(886)
  • 日動工業(441)
  • ELPA(437)
  • エスコ(428)
  • 岩崎電気(398)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(342)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(317)
  • GENTOS(233)
  • ハタヤリミテッド(219)
  • 東京メタル(198)
  • LED LENSER(169)
  • 日機(156)
  • ストリームライト(118)
  • アイリスオーヤマ(109)
  • 東芝ライテック(108)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(98)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(80)
  • DNライティング(78)
電球の種類
  • 電球の種類LED(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト EDCL SUREFIRELEDライト EDCLSUREFIRE
45,980税込50,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)外径(mm)29
TITAN PLUS トリプルアウトプット SUREFIRETITAN PLUS トリプルアウトプットSUREFIRE
33,980税込37,378
1個
当日出荷
コンパクトかつプロ級のクオリティーのLEDライトです。 ダブルリングが付いてますのでキーリング等につけ易いので携帯性を重視した仕様です。 手のひらサイズに収まる小型のLEDライトになっています。
電源単4形アルカリ電池(1個)付属全長(mm)86.0材質真鍮(ニッケルメッキ処理)シルバー仕様ツイストタイプ、MVB(マックスビジョンビーム)適合ANSI FL1適合トラスコ品番818-4683質量(g)58全光束(Lm)300(強)75(中)15(弱)外径(mm)14.7点灯時間最大/1(強)、2(中)7(弱)電球の種類LED
LEDヘッドライト マキシマス SUREFIRELEDヘッドライト マキシマスSUREFIRE(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
無段階で光の調整が可能です。軽量で作業に最適です。周辺部分に届く光です。手作業をしてる時に照らす灯として最適です。
電球の種類LEDトラスコ品番490-4508質量(g)145電源リチウムイオン電池(内蔵)電源タイプ充電池式明るさ(Lm)1~1000点灯時間50時間最大点灯時間50時間
LEDライト STILETTO PRO SUREFIRELEDライト STILETTO PROSUREFIRE
45,980税込50,578
1個
当日出荷
充電タイプのタクティカルライトです。薄いデザインで持ち運びの際邪魔になりません。点灯用スイッチが2つありプライマリーモード(ハイ・ミディアム・ロー)とタクティカルモード(ハイ・点滅・常時点灯)の2つのモードの使い分けが可能です。高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。軍隊での使用にも耐えうる高強度なボディです。
付属品充電ケーブル(USB-MicroUSB)トラスコ品番533-5000材質アルミニウム幅(mm)43全長(mm)114ブラック奥行(mm)22保護等級IPX7明るさ(Lm)1000照射距離(m)142点灯時間(時間)23.5
SUREFIRE ミニマス 黒 SUREFIRESUREFIRE ミニマス 黒SUREFIRE
46,980税込51,678
1個
当日出荷
クリックスイッチと回転式のノブで9段階に光の調整が可能です。軽量で作業に最適です。周辺部分に届く光です。
用途手作業時の照明として。明るさ(Lm)1~300トラスコ品番836-9140セット内容フィルタ(赤)幅(mm)115高さ(mm)25質量(g)113奥行(mm)25電源リチウム電池123A(1個)付属使用電池リチウム電池123A(1個)付属電源タイプ電池式照射距離(m)662018年トラスコ掲載ページ7 1079最大点灯時間1.5時間(強)50時間(弱)
SUREFIRE E1MV SUREFIRESUREFIRE E1MVSUREFIRE
34,980税込38,478
1個
当日出荷
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。
電源リチウム電池CR123A(1個)付属全長(mm)98材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)仕様クリックスイッチ、ANSI FL1適合トラスコ品番855-7500質量(g)83.6光源色外径(mm)28明るさ(Lm)400照射距離(m)862018年トラスコ掲載ページ7 1023連続点灯時間(時間)1.25(強)50(弱)最大点灯時間1.25時間
SUREFIRE AVIATOR SUREFIRESUREFIRE AVIATORSUREFIRE
56,980税込62,678
1個
当日出荷
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。
材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)質量(g)882018年トラスコ掲載ページ7 1024
2211 コンパクトリストライト SUREFIRE2211 コンパクトリストライトSUREFIRE
69,980税込76,978
1個
当日出荷
視覚用に特別に設計されているため出力する光は広がるように伸び、かつ最高300lmの能力を持っています。 両手を使える状態で暗い場所の作業が可能です。 作業に合わせて光の強さを調節できます。
全光束(Lm)300(強)60(中)15(弱)トラスコ品番818-4687質量(g)100電源CR123Aリチウム電池(1個)付属使用電池CR123A×1本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)300(強)60(中)15(弱)点灯時間最大/1.5時間(強)、7時間(中)13時間(弱)最大点灯時間最大/1.5時間(強)、7時間(中)、13時間(弱)
G2ZX SUREFIREG2ZXSUREFIRE
31,980税込35,178
1個
当日出荷
高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。 ハンドル部分がコンバットタイプなので片手でツールを持ちながらの作業に最適です。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属全長(mm)132材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板)適合ANSI FL1トラスコ品番818-4678質量(g)122全光束(Lm)320外径(mm)32点灯時間最大/2時間電球の種類LED
G2X SUREFIREG2XSUREFIRE
19,980税込21,978
1個
当日出荷
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。 消防士のために作られた屈強なボディーです。
電源リチウム電池123A(2個)付属全長(mm)132材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン、6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー仕様リフレクター(反射板)適合ANSI FL1質量(g)125外径(mm)32点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱)電球の種類LED
電池ケース(123A用) SUREFIRE電池ケース(123A用)SUREFIRE
4,998税込5,498
1個
当日出荷
コンパクトなため持ち運びが容易です。SF2CB(123A)の持ち運び用ケースです。
材質耐衝撃ポリマー仕様ストラップ付
ライト装着ハードホルダー スピードホルスター SUREFIREライト装着ハードホルダー スピードホルスターSUREFIRE
6,398税込7,038
1個
当日出荷
SUREFIREの持ち運び用ケースです。ライト側からも持ち手側からも収納でき、素早く取り出せます。軽量で丈夫なベルト装着ケースです。
材質ポリマー
LEDライト G2X (デュアルスイッチ) SUREFIRELEDライト G2X (デュアルスイッチ)SUREFIRE
19,980税込21,978
1個
当日出荷
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。消防士のために作られた屈強なボディーです。
電源リチウム電池123A(2個)付属全長(mm)132材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー質量(g)125外径(Φmm)32全光束(Lm)320(強)15(弱)使用電球LED点灯時間2時間30分(強)45時間(弱)電球の種類LED
LEDライト 6PX プロ SUREFIRELEDライト 6PX プロSUREFIRE
29,980税込32,978
1個
当日出荷
小型で高出力(320lm)のライトです。
電源リチウム電池123A(2個)付属全長(mm)132仕様デュアルスイッチ(強/弱)トラスコ品番490-3862材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)質量(g)147外径(Φmm)32全光束(Lm)320(強)15(弱)レンズTIR(特殊集光レンズ)使用電球LED点灯時間2時間30分(強)46時間(弱)電球の種類LED
LEDライト 6PX タクティカル SUREFIRELEDライト 6PX タクティカルSUREFIRE
29,980税込32,978
1個
当日出荷
小型で高出力(320lm)のライトです。
電源リチウム電池123A(2個)付属全長(mm)132仕様タクティカルスイッチトラスコ品番490-3854材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)質量(g)147外径(Φmm)32全光束(Lm)320レンズTIR(特殊集光レンズ)使用電球LED点灯時間13時間電球の種類LED

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明