絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(7)
ブランド
  • SUREFIRE
  • モノタロウ(21)
  • オーム電機(840)
  • ELPA(453)
  • 岩崎電気(353)
  • 日動工業(295)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(291)
  • 旭光電機工業(267)
  • Panasonic(パナソニック)(256)
  • GENTOS(225)
  • ハタヤリミテッド(200)
  • エスコ(192)
  • LED LENSER(162)
  • 東京メタル(155)
  • 日機(120)
  • OSRAM(オスラム)(100)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(97)
  • アイリスオーヤマ(89)
  • TRUSCO(89)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
  • 東芝ライテック(78)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池ケース(123A用) SUREFIRE

    電池ケース(123A用)

    SUREFIRE
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    コンパクトなため持ち運びが容易です。SF2CB(123A)の持ち運び用ケースです。
    材質耐衝撃ポリマー仕様ストラップ付
  • LEDライト STILETTO PRO SUREFIRE

    LEDライト STILETTO PRO

    SUREFIRE
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    充電タイプのタクティカルライトです。薄いデザインで持ち運びの際邪魔になりません。点灯用スイッチが2つありプライマリーモード(ハイ・ミディアム・ロー)とタクティカルモード(ハイ・点滅・常時点灯)の2つのモードの使い分けが可能です。高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。軍隊での使用にも耐えうる高強度なボディです。
    付属品充電ケーブル(USB-MicroUSB)トラスコ品番533-5000材質アルミニウム幅(mm)43全長(mm)114ブラック奥行(mm)22保護等級IPX7明るさ(Lm)1000照射距離(m)142点灯時間(時間)23.5エコロジー商品省エネ
  • LEDライト EDCL SUREFIRE

    LEDライト EDCL

    SUREFIRE
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)外径(mm)29
  • SUREFIRE ミニマス 黒 SUREFIRE

    SUREFIRE ミニマス 黒

    SUREFIRE
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    クリックスイッチと回転式のノブで9段階に光の調整が可能です。軽量で作業に最適です。周辺部分に届く光です。
    用途手作業時の照明として。明るさ(Lm)1~300トラスコ品番836-9140セット内容フィルタ(赤)幅(mm)115高さ(mm)25質量(g)113奥行(mm)25電源リチウム電池123A(1個)付属使用電池リチウム電池123A(1個)付属電源タイプ電池式照射距離(m)662018年トラスコ掲載ページ7 1079最大点灯時間1.5時間(強)50時間(弱)
  • SUREFIRE E1MV SUREFIRE

    SUREFIRE E1MV

    SUREFIRE
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。
    電源リチウム電池CR123A(1個)付属全長(mm)98材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)仕様クリックスイッチ、ANSI FL1適合トラスコ品番855-7500質量(g)83.6光源色外径(mm)28明るさ(Lm)400照射距離(m)862018年トラスコ掲載ページ7 1023連続点灯時間(時間)1.25(強)50(弱)最大点灯時間1.25時間
  • SUREFIRE AVIATOR SUREFIRE

    SUREFIRE AVIATOR

    SUREFIRE
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。
    材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)質量(g)882018年トラスコ掲載ページ7 1024
  • 2211 コンパクトリストライト SUREFIRE

    2211 コンパクトリストライト

    SUREFIRE
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    視覚用に特別に設計されているため出力する光は広がるように伸び、かつ最高300lmの能力を持っています。 両手を使える状態で暗い場所の作業が可能です。 作業に合わせて光の強さを調節できます。
    全光束(Lm)300(強)60(中)15(弱)トラスコ品番818-4687質量(g)100電源CR123Aリチウム電池(1個)付属使用電池CR123A×1本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)300(強)60(中)15(弱)点灯時間最大/1.5時間(強)、7時間(中)13時間(弱)最大点灯時間最大/1.5時間(強)、7時間(中)、13時間(弱)
  • G2ZX SUREFIRE

    G2ZX

    SUREFIRE
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。 ハンドル部分がコンバットタイプなので片手でツールを持ちながらの作業に最適です。
    電源リチウム電池CR123A(2個)付属全長(mm)132材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板)適合ANSI FL1トラスコ品番818-4678質量(g)122全光束(Lm)320外径(mm)32点灯時間最大/2時間電球の種類LED
  • G2XLE SUREFIRE

    G2XLE

    SUREFIRE
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
    電源リチウム電池CR123A(2個)付属全長(mm)132材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板)適合ANSI FL1トラスコ品番818-4677質量(g)125全光束(Lm)400(強)15(弱)外径(mm)32点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱)電球の種類LED
  • G2X SUREFIRE

    G2X

    SUREFIRE
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。 消防士のために作られた屈強なボディーです。
    電源リチウム電池123A(2個)付属全長(mm)132材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン、6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー仕様リフレクター(反射板)適合ANSI FL1質量(g)125外径(mm)32点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱)電球の種類LED
  • LEDヘッドライト マキシマス SUREFIRE

    LEDヘッドライト マキシマス

    SUREFIRE(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    無段階で光の調整が可能です。軽量で作業に最適です。周辺部分に届く光です。手作業をしてる時に照らす灯として最適です。
    電球の種類LEDトラスコ品番490-4508質量(g)145電源リチウムイオン電池(内蔵)電源タイプ充電池式明るさ(Lm)1~1000点灯時間50時間最大点灯時間50時間エコロジー商品省エネ
  • ライト装着ハードホルダー スピードホルスター SUREFIRE

    ライト装着ハードホルダー スピードホルスター

    SUREFIRE
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    SUREFIREの持ち運び用ケースです。ライト側からも持ち手側からも収納でき、素早く取り出せます。軽量で丈夫なベルト装着ケースです。
    材質ポリマー
  • LEDライト G2X (デュアルスイッチ) SUREFIRE

    LEDライト G2X (デュアルスイッチ)

    SUREFIRE
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。消防士のために作られた屈強なボディーです。
    電源リチウム電池123A(2個)付属全長(mm)132材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー質量(g)125外径(Φmm)32全光束(Lm)320(強)15(弱)使用電球LED点灯時間2時間30分(強)45時間(弱)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライト 6PX プロ SUREFIRE

    LEDライト 6PX プロ

    SUREFIRE
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    小型で高出力(320lm)のライトです。
    電源リチウム電池123A(2個)付属全長(mm)132仕様デュアルスイッチ(強/弱)トラスコ品番490-3862材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)質量(g)147外径(Φmm)32全光束(Lm)320(強)15(弱)レンズTIR(特殊集光レンズ)使用電球LED点灯時間2時間30分(強)46時間(弱)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライト 6PX タクティカル SUREFIRE

    LEDライト 6PX タクティカル

    SUREFIRE
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    小型で高出力(320lm)のライトです。
    電源リチウム電池123A(2個)付属全長(mm)132仕様タクティカルスイッチトラスコ品番490-3854材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)質量(g)147外径(Φmm)32全光束(Lm)320レンズTIR(特殊集光レンズ)使用電球LED点灯時間13時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
照明