特価
本日7月23日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COBとLEDを搭載した、充電式の作業用LEDライトです。先端部のLEDで、ハンドライトとしても使用できます。COBライトは、180°の角度調節ができるので、対象物に対して最適な角度で照射することが可能です。COBライトは、赤色点灯、点滅もできます。ライト点灯時、インジケーターランプで充電状況を確認できます。本体ハンドル部底面には、マグネットとフックが付いています。
トラスコ品番253-4824 質量(g)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×125×38(折畳み時)、57×230×33(展開時) バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.7 LED3WCOB/2WパワーLED バッテリー容量(mAh)1500
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アストロプロダクツ充電式スティックライト
COBとLEDを搭載した充電式の作業用LEDライトです。COBは面発光なので光が広範囲に拡散し全体的に明るく照らすことができます。ハンドライトとしても使用できるようライト部のトップにはLEDが1灯付いています。3種類の点灯パターンにより用途に合わせて使用できます。作業服などの胸ポケットに引っ掛けられるクリップが付いています。クリップ部にはマグネットが内蔵されています。
付属品マイクロUSBケーブル×1(全長約50cm) トラスコ品番253-1737 材質ABS(本体) 機能過充電、放電防止機能付/可動式クリップ付(90°/3段階)/マグネット付(クリップ部内蔵) 充電時間約2.5 明るさ(Lm)約60(LED)、約60(COB-Low)、約160(COB-Hi)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

USBポートを利用する、コンパクトなLEDライトです。パソコンなどのUSBポートに挿し込むだけで、点灯することができます。フレキシブルに曲がるアームにより、向きや角度が自在に調整できます。
トラスコ品番254-1036 全長(mm)170 電源DC5V(USBポート)
1個
339 税込373
当日出荷

先端部のLEDで、ハンドライトとしても使用できます。COBライトは、180°の角度調節ができるので、対象物に対して最適な角度で照射することが可能です。赤色点灯、点滅もでき、ライト点灯時は、インジケーターランプで充電状況を確認できます。
付属品USBケーブル トラスコ品番369-6959 材質ABS、アルミ 全長(mm)105~190 角度(°)【ライト部(縦方向)】180 機能過放電防止、過充電防止、ハンドル部底面マグネット×4個、ハンドル部フック、3段階明るさ調整(COBホワイトのみ) バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.7 点灯方式OFF→パワーLED→COB-ホワイト→COB-レッド→COB-レッド点滅→OFF 充電時間(時間)約3 USBケーブル長(cm)45 バッテリー容量(mAh)800 マグネットフック、マグネット 明るさ(Lm)約200(COBホワイト 明るさ最大時)、約50(COBレッド)、約100(パワーLED) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)(COBホワイト 明るさ最大時)約2、(COBレッド)約8、(COBレッド点滅)約9、(パワーLED)約6
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

アストロプロダクツワークライト
明るくワイドに照らすCOBを搭載した、ハンドタイプのLEDワークライトです。COBは、従来LEDの「点」発光とは違う「面」発光で、ムラなく広範囲を明るく照らすLEDです。背面には、収納式の吊り下げ用フックとマグネットが付いています。
トラスコ品番254-1126 材質ABS 幅(mm)35 高さ(mm)220 奥行(mm)60 光源色色COB×2 明るさ(Lm)300
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります