充電式 フォールディング ワークライト

充電式 フォールディング ワークライト アストロプロダクツ

先端部のLEDで、ハンドライトとしても使用できます。
COBライトは、180°の角度調節ができるので、対象物に対して最適な角度で照射することが可能です。
赤色点灯、点滅もでき、ライト点灯時は、インジケーターランプで充電状況を確認できます。

付属品USBケーブル トラスコ品番369-6959 材質ABS、アルミ 全長(mm)105~190 角度(°)【ライト部(縦方向)】180 機能過放電防止、過充電防止、ハンドル部底面マグネット×4個、ハンドル部フック、3段階明るさ調整(COBホワイトのみ) バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.7 点灯方式OFF→パワーLED→COB-ホワイト→COB-レッド→COB-レッド点滅→OFF 充電時間(時間)約3 USBケーブル長(cm)45 バッテリー容量(mAh)800 マグネットフック、マグネット 明るさ(Lm)約200(COBホワイト 明るさ最大時)、約50(COBレッド)、約100(パワーLED) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)(COBホワイト 明るさ最大時)約2、(COBレッド)約8、(COBレッド点滅)約9、(パワーLED)約6 内容量1本
注意
※防滴・防水仕様ではありません。
※充電は、付属のUSBケーブルを使用してください。
※1ヶ月以上の長期保管する場合は、バッテリーの残量を、半分程度保った状態で保管してください。
※充電は1.0A以上の出力があるUSB充電器で充電してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07410990 2005000007972
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする