照明 :「直管」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別20W省エネ形
色昼白色
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)18
管長(mm)580
全光束(Lm)1110
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.34
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)8500
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
ご使用前に、電気工事士によるAC直結工事が必要です。蛍光ランプと同じG13口金を採用しています。既存の照明器具をいかしてLEDにリニューアルできるため、費用を抑えたLED化に最適です。
用途既設の照明器具を活かしたLED化
タイプ40W相当
消費電力(W)12.5
口金G13
点灯形FLR
入力電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
ランプ寿命50000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)160
配光角度(°)190
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.77MB)
定格光束(Lm)2000
電球の種類LED
3波長形蛍光ランプ。
口金G13
消費電力(W)10
適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P
種別10形
全長(mm)330
質量(g)55
管径(Φmm)25.5
定格寿命(時間)6000
平均演色評価数(Ra)84
大きさの区分10形
定格ランプ電流(A)0.23
電球の種類蛍光灯
3波長形蛍光ランプ。
口金G13
消費電力(W)15
適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P
種別15形
全長(mm)436
質量(g)70
管径(Φmm)25.5
定格寿命(時間)6000
平均演色評価数(Ra)84
大きさの区分15形
定格ランプ電流(A)0.3
電球の種類蛍光灯
3波長形蛍光ランプ。
用途スタータ形
口金G13
適合グロースタータ:FG-4P
種別40形
全長(mm)1198
質量(g)255
定格寿命(時間)12000
平均演色評価数(Ra)88
大きさの区分40形
定格ランプ電流(A)0.42
電球の種類蛍光灯
一般形蛍光ランプ。
用途スタータ形
口金G5
消費電力(W)8
適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P
種別8形
全長(mm)287
質量(g)30
管径(Φmm)15.5
定格寿命(時間)3000
大きさの区分8形
定格ランプ電流(A)0.17
電球の種類蛍光灯
直管形蛍光灯 ライフルック 20形 3波長形昼白色蛍光ランプ
口金G13
光源色昼白色
消費電力(W)20
適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P
種別20形
全長(mm)580
質量(g)127
管径(Φmm)32.5
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)1400
定格寿命(時間)9000
平均演色評価数(Ra)84
大きさの区分20形
エネルギー消費効率(Lm/W)72
定格ランプ電流(A)0.36
定格光束(Lm)1440
電球の種類蛍光灯
3波長形蛍光ランプ。
用途スタータ形
口金G13
消費電力(W)32
適合グロースタータ:FG-5P
種別32形
全長(mm)830
質量(g)182
管径(Φmm)32.5
定格寿命(時間)12000
平均演色評価数(Ra)88
大きさの区分32形
定格ランプ電流(A)0.435
電球の種類蛍光灯
3波長形蛍光ランプ
口金G13
消費電力(W)20
適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P
種別20形
全長(mm)580
質量(g)127
管径(Φmm)32.5
定格寿命(時間)9000
平均演色評価数(Ra)88
大きさの区分20形
定格ランプ電流(A)0.36
電球の種類蛍光灯
種別40W省エネ形
管長(mm)1198
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)36
管径(Φmm)32.5
電流(A)0.440
定格平均寿命(時間)12000
種類直管蛍光灯
電球の種類蛍光ランプ
こんなお得な商品も!

蛍光灯 Hf形
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
約100Lm/Wの高効率を実現しました。
白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時)
管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。
定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別Hf32W形
種類直管蛍光灯
管径(Φmm)25.5
点灯形Hf器具専用
定格ランプ電力(W)32(高出力45)
ランプ電流(高出力)(A)0.425
ランプ電流(定格)(A)0.255
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
グリーン購入法適合
電球の種類蛍光ランプ
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌
種類直管蛍光灯
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
種別40W形
電球の種類蛍光ランプ
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)40
種類直管蛍光灯
電流(A)0.420
管径(Φmm)32.5
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
種別40W省エネ形
点灯形グロースタート形
定格ランプ電力(W)37
管長(mm)1198
適合FG-4P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.410
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光ランプ
点灯形グロースタータ形
管径(Φmm)29
定格平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光ランプ
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別20W省エネ形
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)18
管長(mm)580
定格平均寿命(時間)8500
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.340
管径(Φmm)28
電球の種類蛍光ランプ
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色昼白色
点灯形ラピッドスタート形
管長(mm)1198
種類直管蛍光灯
管径(Φmm)32.5
全光束(Lm)2710
定格平均寿命(時間)12000
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
種別20W形
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)20
定格平均寿命(時間)9000
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.360
管径(Φmm)32.5
管長(mm)580
電球の種類蛍光ランプ
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。
ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。
電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類直管蛍光灯
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光ランプ
管径(Φmm)32.5
適合FG-4P
定格ランプ電力(W)40
点灯形グロースタート形
電流(A)0.420
定格平均寿命(時間)12000
種類直管蛍光灯
管長(mm)1198
種別40W形
電球の種類蛍光ランプ
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。
昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。
種類直管蛍光灯
点灯形グロースタータ形
光色ブラックライト
電球の種類蛍光ランプ
こんなお得な商品も!

蛍光灯 Hf形
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
種別直管ラピッドスタート形
質量(g)255
管径(Φmm)32.5
口金G13
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
点灯形ラピッドスタート形
電球の種類蛍光ランプ
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
グリーン購入法適合
電球の種類蛍光ランプ
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色昼白色
点灯形グロースタータ形
管長(mm)1198
適合FG-4P
種類直管蛍光灯
全光束(Lm)2810
定格平均寿命(時間)12000
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
用途一般照明用
種別10W形
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)10
管長(mm)330
適合FG-7E、FG-7P
種類直管蛍光灯
管径(Φmm)25.5
定格平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光ランプ
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。
昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプ(一般事務所、工場、看板など)、白色(W)は少し黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象をあたえるランプです。(一般事務所・工場・一般家庭)
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板・一般家庭など)
点灯形グロースタータ形
種別30W形
管径(Φmm)32.5
定格ランプ電力(W)30
管長(mm)630
定格平均寿命(時間)8500
電球の種類蛍光ランプ
種別6形
電球の種類蛍光ランプ
点灯形グロースタータ
定格ランプ電力(W)6
質量(g)20
電流(A)0.147
管径(Φmm)15.5
管長(mm)210.5
定格平均寿命(時間)3000
適合点灯管FG-7E、FG-7P
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など
全長(mm)1198
質量(g)255
管径(Φmm)32.5
口金G13
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)36
平均演色評価数(Ra)88
箱入数4本
定格平均寿命(時間)12000
定格ランプ電流(A)0.44
グリーン購入法適合
種別32W形
質量(g)182
種類直管蛍光灯
電流(A)0.435
管径(Φmm)32.5
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)32
管長(mm)830
定格平均寿命(時間)12000
適合点灯管FG-5P
電球の種類蛍光ランプ
自然な光がゆったりと落ち着いた雰囲気を演出する
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など
口金G13
点灯形グロースタータ形
色温度(K)5000
落ち着きとやすらぎのある空間をつくりだす
用途一般家庭・飲食店・惣菜売場・商品展示など
口金G13
点灯形グロースタータ形
色温度(K)3000
透明感が漂いさわやかな雰囲気をつくりだす
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など
口金G13
点灯形グロースタータ形
色温度(K)6700
種別15W形
電球の種類蛍光ランプ
色昼白色
定格ランプ電力(W)15
質量(g)70
電流(A)0.3
管径(Φmm)25.5
全光束(Lm)820
管長(mm)436
定格平均寿命(時間)6000
適合点灯管FG-1E、FG-1P
光色昼白色
1箱(25本)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
定格ランプ電力(W)30
種類直管蛍光灯
点灯形スタータ形
種別3波長30W形
管長(mm)630
管径(Φmm)32.5
電流(A)0.61
定格平均寿命(時間)8500
電球の種類蛍光ランプ
用途一般照明用
種別15W形
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)15
管長(mm)436
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.300
管径(Φmm)25.5
定格平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光ランプ
消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約10000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
種別20W省エネ形
質量(g)110
電流(A)0.34
管径(Φmm)28
定格ランプ電力(W)18
管長(mm)580
定格平均寿命(時間)10000
適合点灯管FG-1E、FG-1P
最大残光照度0.25Lx
電球の種類蛍光ランプ
点灯形グロースタータ形
種別10W形
色昼白色
質量(g)55
電流(A)0.23
管径(Φmm)25.5
全光束(Lm)460
定格ランプ電力(W)10
管長(mm)330
定格平均寿命(時間)6000
適合点灯管FG-7E、FG-7P
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
紫外放射カット・飛散防止形蛍光ランプ。
ランプ外面全体に透明の紫外放射カット熱収縮チューブを密着加工した蛍光ランプです。
タイプ飛散防止形
口金G13
消費電力(W)45
種別Hf32形
全長(mm)1198
質量(g)183
管径(Φmm)25.5
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)(定格)0.255、(高出力)0.425
平均演色評価数(Ra)84
大きさの区分Hf32形
電球の種類蛍光ランプ
消しても安心、ほのかに見える
用途事務所・倉庫等
種別40形
質量(g)255
管径(Φmm)32.5
口金G13
相関色温度(K)6700
全光束(Lm)3100
ランプ電流(A)0.42
定格ランプ電力(W)40
平均演色評価数(Ra)84
ランプ効率(Lm/W)77.5
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
光源色昼光色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
半導体工業におけるウェハーへのパターン焼付けに最適です。ガラス内面に500nm以下の波長成分をほぼ完全にカットする黄色フィルタ層を設け、その上に蛍光体を塗布した構造になっています。ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した飛散防止形です。定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。※一般器具では、不点灯、異常放電、短寿命、チラツキなどの原因となることがありますので、使用しないでください。※高温では、明るさの低下が大きいため(特に高出力時)、器具の放熱には充分にご注意ください。
用途半導体用
種別32W形
色純黄色
種類直管蛍光灯
点灯形Hf器具専用
定格ランプ電力(W)32
電流(A)0.255(高出力時:0.425)
管径(Φmm)25.5
管長(mm)1198
光色純黄色
電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
1
2
次へ
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。