照明 :「キトウ」の検索結果
低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。
サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。
屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。
薄型設計なので狭い位置でも取付可能。
IP65規格の防水対応。
2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)1.5
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内、屋外
防水保護等級IP65
電球の種類LED
スタンド付きセットは移動が出来て便利!作業現場の仮設ライトに最適!縦横方向にも回転が可能。可動ジョイントで片側・両側・上下左右に向きを変えられその場に合った最適な角度で光を供給します。
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)3
色温度(K)5500-6000
防水保護等級IP65
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30
口金E39
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
角度(°)【発光】360
使用環境温度(℃)-20~55
LED使用数(個)COBLED8
電球の種類LED
プロも納得。光スペック。シリーズ最高の900ルーメンの明るさと、自然に近い演色性能95+の性能が特長です。写真撮影用の照明としても使用できます。内蔵バッテリーはリチウムイオン電池。色温度は電球色の2700ケルビンから昼光色の6500ケルビンまで100ケルビン単位で調色可能。明るさは無段階調光。多彩な演出点灯モードで舞台演出にも使用可能。
用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。
仕様裏面強力マグネット・ハンガーループ・無段階調光
付属品USB-AtoC充電ケーブル・空気入れ・収納バッグ
材質TPU
寸法(mm)600×70×120
質量(g)220
タイプ充電式
電流(A)3
バッテリーリチウムイオン電池 7.2V/2500mAh
充電時間約2時間(DC5V 3A)
防塵防水性能IP66
色調2700~6500K
明るさ(Lm)900(MAX時)
調光方式無段階調光(輝度1~100%)
点灯時間約1.2時間(MAX時)
入力電圧DC5V
モデル高機能(色調可変無段階調光)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
取付簡単!フックを固定して挟むだけ!両側に電源口があり、簡単に連結ができます。
周波数(Hz)50/60Hz
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5500-6000
防水保護等級IP65
充電式で持運びも設置も簡単。小型で軽量、折り畳めて持運びに便利。エアで膨らませる新しいLEDライトのカタチです。電源は繰返し使える充電式のリチウムイオン電池を内蔵。背面のマグネットやハンガーループで多彩な使い方が可能です。電源スイッチを操作するだけで3つの点灯モードを選択できます。
用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。
仕様裏面強力マグネット・ハンガーループ・調色切替機能
付属品USB-AtoC充電ケーブル・空気入れ・収納バッグ
材質TPU
寸法(mm)600×70×120
質量(g)150
タイプ充電式
電流(A)2
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/2000mAh
充電時間約3時間
防塵防水性能IP66
色調2700/5500/6500 3段階調色
明るさ(Lm)300(MAX時)
調光方式記録設定機能+電球色3段階調光点灯
点灯時間約3時間(MAX時)
入力電圧DC5V
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
手軽にライト。重さもライト。従来のLED照明とは異なる新しいカタチの灯りです。使わない時はポケットに入るほどの大きさに折りたため、使用する際には空気で膨らませると全長80cm程の照明に早変わり。USB出力のあるモバイルバッテリーやポータブルバッテリーに接続して使用できます。
用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。
仕様裏面強力マグネット・取っ手付・コントローラー付・段階調光
付属品空気入れ・収納バッグ
材質TPU
寸法(mm)860×70×120
質量(g)120
タイプ有線式
電流(A)2
ケーブル長(m)1
フラッシュ10段階切替
防塵防水性能IP66(USB端子部除く)
明るさ(Lm)500(MAX時)
調光方式9段階切替
入力電圧DC5V
1セット
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
三脚付きで明るい。
用途現場などの作業灯具に最適。
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50×2
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)5
芯数3芯
色温度(K)6000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×850~1720(スタンド含む)
防塵防水性能IP65
電源コード二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ5m+連結部9cm+本体ケーブル長さ30cm
LEDSMD
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
明るさ(Lm)5000(×2)
広角(°)140
電球の種類LED
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。
用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換に
トラスコ品番676-6506
材質ガラス、アルミ
全長(mm)272
電源(V)AC100/200
消費電力(W)50
口金E39
光源色昼白色
使用場所屋外
外径(mm)120
明るさ(Lm)8500
電球の種類LED
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
角度(°)【発光】360
使用環境温度(℃)-20~55
LED使用数(個)COBLED6
両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器、150/250Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に!
適合機種ハロゲン投光器250Wサイズ用
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)10
定格電圧(V)AC100
口金R7S
直径×幅W(mm)28×78
製品質量(g)56
色温度(K)6000
使用環境温度(℃)-20~40
アズワン品番64-9675-12
明るさ(Lm)1000
照射角360°
電球の種類ハロゲン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に!
防水保護等級IP42
消費電力(W)15
明るさ(Lm)1500
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
口金仕様:R7S
使用環境温度(℃)-20~40
電球の種類LED
照射角度(°)360
植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。
ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類LED
特殊用途防噴流
明るさ(Lm)750
電源コード(m)5
仕様SMD LEDチップ使用
質量(g)330
タイプ電源コード式
周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)70×128
定格電圧(V)AC100
芯数2
波長(nm)380~780
防水仕様IP65
アズワン品番64-9675-42
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
一体化構造で防水対応。太陽光が届かない部屋でも植物が育つ。植物の発芽・育成に適した光を出力。
防水保護等級IP65
定格消費電力(W)15
明るさ(Lm)1400
電源コード(m)5
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
芯数2
波長(nm)380~780
使用環境温度(℃)-20~40
アズワン品番64-9675-43
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。バッテリー残量は5点滅LED表示です。
用途防災、作業用、アウトドアに
保護等級IP65、耐衝撃IK09
明るさ(Lm)400/1000/2000/5200
バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー
バッテリー容量(mAh)5000
バッテリー電圧(V)3.7
照射角度(°)160(ワイドタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×205×81
充電時間(時間)約3.5
点灯時間(時間)約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm)
セット内容AC電源コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書
電源タイプ充電式
電球の種類LED
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
連結用電源コンセントを採用し、最大30台まで連結できます。単独コンセントとして使用することもできます。電源コンセント部分はカバー付きで、菱PSE対応です。電源コードは二重シールド、2芯、3芯対応、長さ5m防雨対応を採用しています。
用途防災、作業用、アウトドアに
保護等級IP54、耐衝撃IK09
消費電力(W)38
明るさ(Lm)4000
コード長さ(m)5
奥行(mm)205
高さ(mm)81
照射角度(°)160
長さ(mm)4000
幅(mm)273
芯数2芯
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
一体型構造で防水仕様対応!
雨でも安心の防水保護等級IP65。
割れにくいポリカーボネート製。
電球の種類LED
特殊用途防噴流
明るさ(Lm)2000
電源コード(m)5
仕様SMD LEDチップ使用
質量(g)525(クリップ除く)
タイプ電源コード式
周波数(Hz)50/60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×169
定格電圧(V)AC100
芯数2
色温度(K)3000
防水仕様IP65
アズワン品番64-9675-27
演色指数(Ra)85
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
サージ回路搭載で、雷や大型電気機器等からの突入電流・突入電圧に対応します。防雨型3芯アース端子付きプラグ採用。オールアルミニウムボディ。旧モデルより大幅に軽量化。明るさアップ10000lm。
用途現場などの作業灯具に最適です。
付属品落下防止ワイヤー
質量(kg)2.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100
定格電圧(V)AC100
角度(°)拡散:100
電源コード(m)防雨仕様二重シールド 3芯アース端子付き 長さ3
色温度(K)6000
本体サイズ(mm)幅325×奥行42×高さ265(収納時)
LEDSMD
明るさ(Lm)10000
防水保護等級IP65
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
明るさ(Lm)3600
電源コード(m)3
タイプ広角
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
角度(°)110
芯数3
色温度(K)6000
防塵防水性能IP67
電源コード2重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ
LED【チップ】SMD
耐衝撃性能IK07
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
持ち運びに便利。充電式で軽量ボディ。ハンドルが360度回転するので角度調整自由。大型COBチップ採用。
軽量設計なので壁掛でも使用できます。背面に壁掛穴付。
電球の種類LED
特殊用途防沫
電源タイプ充電式
仕様COB LEDチップ使用
付属品コンセント用充電器
タイプ広角(120°)
色温度(K)5700
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×63.5×230(ハンドル含む)
バッテリー電圧(V)3.7
電池寿命約500回
防水仕様IP44(生活防水)
使用時間(時間)(HIGH)2、(LOW)4
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
質量(kg)1.6
電圧(V)AC100V(50/60Hz)
色温度(K)5500~6000
電源タイプ電源コード式
サイズ(mm)214×86×146
アズワン品番64-9675-52
防水保護等級IP65
耐雷サージ1000V対応
電源ケーブル3芯アース防雨式
1個
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
角度(°)【発光】360
使用環境温度(℃)-20~55
LED使用数(個)COBLED6
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
タイプ広角
角度(°)110
モード切替HIGH・LOW・OFF
色温度(K)6000
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP65
LED【チップ】SMD
耐衝撃性能IK07
バッテリー容量(mAh)2200
使用時間(時間)HIGH:約3.5、LOW:約10
バッテリー寿命約500回
一体型構造で防水対応!
雨でも安心の防水保護等級 IP65
割れにくいポリカーボネート製
周波数(Hz)50/60
定格電圧AC100V
電源コード(m)5
電球の種類LED
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
質量(kg)1.55
消費電力(W)35
色温度(K)5500~6000
充電電流(A)12V/2
充電時間(時間)4
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)3000×6個
サイズ(mm)214×86×146
使用場所屋外
アズワン品番64-9675-53
明るさ(Lm)4000
防水保護等級IP65
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)HIGH 5.5 / LOW 10
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
本体一体型構造で雨でも安心の防水保護等級IP65です。
照射角は左右360°上下200°以上と広範囲です。
割れにくいポリカーボネート製です。
便利なフック付です。
昼光色はボディが黄色です。
用途屋内・屋外用に。
トラスコ品番354-3712
電源(V)100
消費電力(W)8
コード長さ(m)3
明るさ(Lm)1000
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。