照明 :「LED 6000」の検索結果
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30
口金E39
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
角度(°)【発光】360
使用環境温度(℃)-20~55
LED使用数(個)COBLED8
電球の種類LED
投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。
口金R7s
定格電圧(V)AC100
周波数(Hz)50/60Hz
質量(g)34
消費電力(W)10
ライン照射角(°)360
明るさ(Lm)850
防水保護等級IP42
一体型構造で防水対応!
雨でも安心の防水保護等級 IP65
割れにくいポリカーボネート製
周波数(Hz)50/60
定格電圧AC100V
電源コード(m)5
電球の種類LED
両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に!
防水保護等級IP42
消費電力(W)15
明るさ(Lm)1500
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
口金仕様:R7S
使用環境温度(℃)-20~40
電球の種類LED
照射角度(°)360
三脚付きで明るい。
用途現場などの作業灯具に最適。
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50×2
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)5
芯数3芯
色温度(K)6000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×850~1720(スタンド含む)
防塵防水性能IP65
電源コード二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ5m+連結部9cm+本体ケーブル長さ30cm
LEDSMD
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
明るさ(Lm)5000(×2)
広角(°)140
電球の種類LED
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器、150/250Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に!
適合機種ハロゲン投光器250Wサイズ用
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)10
定格電圧(V)AC100
口金R7S
直径×幅W(mm)28×78
製品質量(g)56
色温度(K)6000
使用環境温度(℃)-20~40
アズワン品番64-9675-12
明るさ(Lm)1000
照射角360°
電球の種類ハロゲン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
角度(°)【発光】360
使用環境温度(℃)-20~55
LED使用数(個)COBLED6
折り畳んでも開いても使えるマルチなライトです。可変ウイングで照射角度調整が可能です。繰り返し使える充電式で経済的です。
用途キャンプ・車中泊用の灯りに。停電時の非常用の灯りに。電源のない場所での作業灯として。散歩時の灯りに。
付属品充電ケーブル1m・カラビナ1個
材質ポリカーボネート・プラスチック・ゴム
質量(g)310
出力USB:DC5V 1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:255×255×210(ゴムフック含む)
バッテリーリチウムイオンバッテリーV
色温度(K)昼光色/6000 電球色/3000 白色/4000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×210(ゴムフック含む)
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IPX4
充電電圧(V)DC5/
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)2400×2本
使用場所室内
明るさ(Lm)トップライト:250、昼光色/1200 電球色/1080 白色/200、
光色トップライト:昼光色//約13時間
演色指数(Ra)>80
電球の種類LED
点灯時間(時間)昼光色/約4 電球色/約4 白色/約2
バッテリー寿命約500回
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。
サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。
屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。
薄型設計なので狭い位置でも取付可能。
IP65規格の防水対応。
2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)1.5
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内、屋外
防水保護等級IP65
電球の種類LED
簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る3m白色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。
適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション
色白色
定格電圧(V)DC12
色温度(K)6000
消費電力(mW)14.4
防水性IP67
電球の種類LED
簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る2m白色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。
適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション
色白色
長さ(m)2
定格電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12.5×4.5×2000
色温度(K)6000
消費電力(mW)14.4
LED使用数(個)5050SMD:120
防水性IP67
電球の種類LED
1本
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。バッテリー残量は5点滅LED表示です。
用途防災、作業用、アウトドアに
保護等級IP65、耐衝撃IK09
明るさ(Lm)400/1000/2000/5200
バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー
バッテリー容量(mAh)5000
バッテリー電圧(V)3.7
照射角度(°)160(ワイドタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×205×81
充電時間(時間)約3.5
点灯時間(時間)約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm)
セット内容AC電源コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書
電源タイプ充電式
電球の種類LED
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
サージ回路搭載で、雷や大型電気機器等からの突入電流・突入電圧に対応します。防雨型3芯アース端子付きプラグ採用。オールアルミニウムボディ。旧モデルより大幅に軽量化。明るさアップ10000lm。
用途現場などの作業灯具に最適です。
付属品落下防止ワイヤー
質量(kg)2.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100
定格電圧(V)AC100
角度(°)拡散:100
電源コード(m)防雨仕様二重シールド 3芯アース端子付き 長さ3
色温度(K)6000
本体サイズ(mm)幅325×奥行42×高さ265(収納時)
LEDSMD
明るさ(Lm)10000
防水保護等級IP65
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
質量(kg)1.55
消費電力(W)35
色温度(K)5500~6000
充電電流(A)12V/2
充電時間(時間)4
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)3000×6個
サイズ(mm)214×86×146
使用場所屋外
アズワン品番64-9675-53
明るさ(Lm)4000
防水保護等級IP65
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)HIGH 5.5 / LOW 10
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
質量(kg)1.6
電圧(V)AC100V(50/60Hz)
色温度(K)5500~6000
電源タイプ電源コード式
サイズ(mm)214×86×146
アズワン品番64-9675-52
防水保護等級IP65
耐雷サージ1000V対応
電源ケーブル3芯アース防雨式
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
明るさ(Lm)3600
電源コード(m)3
タイプ広角
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
角度(°)110
芯数3
色温度(K)6000
防塵防水性能IP67
電源コード2重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ
LED【チップ】SMD
耐衝撃性能IK07
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
タイプ広角
角度(°)110
モード切替HIGH・LOW・OFF
色温度(K)6000
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP65
LED【チップ】SMD
耐衝撃性能IK07
バッテリー容量(mAh)2200
使用時間(時間)HIGH:約3.5、LOW:約10
バッテリー寿命約500回
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。