絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(17)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • 岩崎電気(195)
  • 日動工業(164)
  • オーム電機(145)
  • エスコ(128)
  • GENTOS(117)
  • 日機(104)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(82)
  • ハタヤリミテッド(79)
  • ストリームライト(70)
  • LED LENSER(67)
  • ELPA(65)
  • FENIX(フェニックス)(36)
  • 富士倉(31)
  • アイリスオーヤマ(28)
  • タジマツール(TJMデザイン)(26)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(26)
  • 嵯峨電機工業(24)
電球の種類
  • 電球の種類LED(32)
  • 電球の種類レフランプ(2)
  • 電球の種類白熱電球(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(11)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(18)
  • 10,000-50,000円(16)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明 :「防水」の検索結果

3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
関連キーワード
  • 防水手袋
  • 防水ライト
  • 防水ソケット
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式アルミLEDライト TRUSCO充電式アルミLEDライトTRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
フォーカスコントロール機能搭載で、ワイド・スポットの切り替えが可能です。2種類の点滅機能がついています。調光機能付です。
付属品専用充電台、充電ケーブル(MicroUSBtypeB)トラスコ品番555-3987材質本体:アルミ、充電台:樹脂幅(mm)42全長(mm)176高さ(mm)172電源3.6V専用充電電池(1個)付属保護等級IPX4充電時間(時間)10外径(mm)43明るさ(Lm)150~750点灯時間(時間)3時間(強)12時間(弱)
充電式LEDハンディーライト TRUSCO充電式LEDハンディーライトTRUSCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
回転式グリップはマグネット付です。スイッチ長押しで電池残量インジケーターが点灯します。USBでの充電も可能です。
付属品ACアダプター、USBケーブル、USBケーブルトラスコ品番257-2870幅(mm)46高さ(mm)230奥行(mm)31電源(V)リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 3000mAh保護等級IP65充電時間3.5時間光源色昼光色使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)500適正電圧(V)100/200電球の種類LED最大点灯時間天面:12h/側面:LOW11.5h・HIGH6h
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚・ポッキンプラグ付タイプTRUSCO
28,980税込31,878
1台
当日出荷
電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚付タイプTRUSCO
25,980税込28,578
1台
当日出荷
電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚・ポッキンプラグ付タイプTRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚付タイプTRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド・ポッキンプラグ付タイプTRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345奥行(mm)235電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド付タイプTRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷
電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345奥行(mm)235電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス・ポッキンプラグ付タイプTRUSCO
13,980税込15,378
1台
当日出荷
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス付タイプTRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷
電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)ポッキンプラグ付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)ポッキンプラグ付タイプTRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ) TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)TRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
アルミLEDライト(ペンタイプ) TRUSCOアルミLEDライト(ペンタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。 衝撃に強いアルミボディーです。
仕様防沫形トラスコ品番824-5452セット内容ペンクリップ質量(g)28保護等級IPX4外径(Φ)×全長(mm)15.2×132連続点灯時間約10.5時間(アルカリ電池使用時)LEDLG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間)照射距離(m)(最大)48特殊用途防沫
LED投光器 TRUSCOLED投光器TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。消費電力(W)50電球の種類LED使用場所室内、屋外特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)4300明るさ(Lm)4300電源(V)110口金E39角度(°)(照射)120最大口開き(mm)90消費電力1.35円/h保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)200×340色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-50WLED寿命(時間)40000
LED投光器 TRUSCOLED投光器TRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。消費電力(W)20電球の種類LED使用場所室内、屋外特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)1800明るさ(Lm)1800電源(V)110電圧(V)100/100口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65消費電力0.54円/h保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-20WLED寿命(時間)40000
LEDスポットライト TRUSCOLEDスポットライトTRUSCO
9,198税込10,118
1個
当日出荷
明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。 扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。
電源単2形乾電池(3個)別売特殊用途防浸全長(mm)146材質ポリマー樹脂付属品ショルダーストラップトラスコ品番764-4787質量(g)554外径(Φmm)75全光束(Lm)500保護等級IP67連続点灯時間強 約55時間中 約120時間弱 約260時間耐水性防浸タイプ光束(Lm)500照射距離(m)強 360m中 250m弱 115m点灯時間約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱)電球の種類LED
LED投光器 TRUSCOLED投光器TRUSCO(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
消費電力(W)20電球の種類LED特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)1800コード長さ(m)5仕様防雨プラグ付トラスコ品番488-6461質量(kg)1.7口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65保護等級IP65芯数2外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-20W
充電式防水LEDライトNUDA TRUSCO充電式防水LEDライトNUDATRUSCO
28,980税込31,878
1個
当日出荷
防水仕様100mです。LEDはneoナチュラル(電球色)を採用しており乱反射が少なく見やすいです。硬質アルマイト仕様のキズに強い高品質モデルです。緊急時に便利なSOS点滅付です。
付属品専用充電池、充電器、ナイロンバッグ、ストラップトラスコ品番471-9719材質アルミ(硬質アルマイト処理)全長(mm)161外径(Φmm)46全光束(Lm)320保護等級IPX8(100m防水仕様)使用電球LED充電時間(時間)3LEDCREE社製 XPG LED 色温度2700K 1球仕様充電可能回数300回電球の種類LED特殊用途防水
アルミLEDライト(スリムタイプ) TRUSCOアルミLEDライト(スリムタイプ)TRUSCO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
長寿命(10万時間)の日本製LED球(3球)採用。小型、軽量のアルミボディー。
使用電池単4形乾電池×2個(別売)外径×全長(mm)Φ26×155仕様防滴仕様、スリムタイプ付属品ストラップトラスコ品番374-5899材質(本体)アルミニウム質量(g)50使用電球LED連続点灯時間約8時間(アルカリ電池使用時)出力(ルーメン)30電球の種類LED特殊用途防滴
アルミLEDライト(LED3球・10球) TRUSCOアルミLEDライト(LED3球・10球)TRUSCO
7,598税込8,358
1個
当日出荷
長寿命(10万時間)の日本製LED球(10球)採用。小型、軽量のアルミボディー。
使用電池単3形乾電池×4個(別売)外径×全長(mm)44×170仕様防滴仕様付属品ストラップ、ナイロンバッグトラスコ品番374-5881材質(本体)アルミニウム質量(g)150使用電球LED連続点灯時間10球:約15時間3球:約37時間(アルカリ電池使用時)出力(ルーメン)3球:3010球:80電球の種類LED特殊用途防滴
充電式小型LEDサーチライト TRUSCO充電式小型LEDサーチライトTRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
小型の充電式LEDサーチライトです。本体ごとコンセントに差し込むタイプ(プラグイン充電式)です。充電表示ランプ付です。ACアダプタは不要です。
電源ニッケル水素電池(日本製・付属)全長(mm)159付属品ストラップ材質(本体)ABS樹脂質量(g)140外径(Φmm)45全光束(Lm)50充電時間(時間)約4光束(Lm)50点灯時間約2時間電球の種類LED
アルミLEDライトキーホルダータイプ TRUSCOアルミLEDライトキーホルダータイプTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売全長(mm)38トラスコ品番414-3914材質(本体)アルミ質量(g)9外径(Φmm)12全光束(Lm)15使用電球LED連続点灯時間約8.5時間耐水性防沫タイプ光束(Lm)15防水仕様IPX4(防滴仕様)照射距離(m)22m点灯時間(アルカリ電池使用時)約11時間電球の種類LED特殊用途防沫
3ウェイLEDランタン TRUSCO3ウェイLEDランタンTRUSCO
5,898税込6,488
1個
当日出荷
吊下げ・スタンド・手持ちと様々なシーンで利用が可能なLEDランタンです。強・弱・点滅機能付です。
仕様防滴仕様付属品樹脂製フック、吊下げ用ホルダートラスコ品番414-3892高さ(mm)165材質(本体)プラスチック電源単2形アルカリ乾電池(3個)別売外径(Φmm)110保護等級IPX4点灯時間(アルカリ電池使用時)約48時間(強)約180時間(弱)約120時間(点滅)
LEDシグナルライト TRUSCOLEDシグナルライトTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
赤→緑→青の3色の順番で点灯・点滅を行なうポケットサイズのLEDシグナルライトです。
用途暗い工場内や夜間の移動や作業時に、自分の存在を回りに知らせます。機械等の運転状況確認用の点滅灯として仕様出来ます。仕様防滴仕様付属品ストラップ材質(本体)アルミ全光束(Lm)3使用電球LED電球の種類LED特殊用途防滴
LEDクリップライト TRUSCOLEDクリップライトTRUSCO(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
クリップでどこにでも取り付け可能です。 フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
材質本体:プラスチック質量(g)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×26.2×258使用電池単4形アルカリ乾電池×2個(別売)連続点灯時間3時間全光束(Lm)30タイプ防滴トラスコ品番374-5988電源タイプ乾電池式耐水性防滴タイプ電球の種類LED特殊用途防滴
アルミLEDライト スリムタイプ TRUSCOアルミLEDライト スリムタイプTRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
小型、軽量のアルミボディーです。
電源単4形乾電池(2個)別売外径(Φ)×全長(mm)20×158仕様防滴仕様トラスコ品番381-8420材質(本体)アルミ質量(g)50全光束(Lm)10使用電球LED連続点灯時間最大約15時間(アルカリ電池使用時)電球の種類LED特殊用途防滴
LEDライト防水型 TRUSCOLEDライト防水型TRUSCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
防水仕様(3気圧防水)なので、防災用・アウトドア用と幅広く使用できます。ボディは滑り止めラバー付です。
電源単3形乾電池(4個)別売外径(Φ)×全長(mm)48×145付属品ストラップトラスコ品番384-1804材質プラスチック質量(g)68全光束(Lm)60使用電球LED連続点灯時間最大:72時間(7球使用時)、100時間(3球使用時)、178時間(1球使用時)耐水性3気圧防水タイプ光束(Lm)60照射距離(m)強 36m中 26m弱 16m電球の種類LED特殊用途防水
LEDスタンド付ハンディライト TRUSCOLEDスタンド付ハンディライトTRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。 約0~60°までの5段階角度調整ができます。
電源単1形乾電池(4個)別売外径(Φ)×全長(mm)124×193付属品ショルダーストラップトラスコ品番384-1707材質(本体)プラスチック質量(g)450全光束(Lm)165使用電球LED連続点灯時間最大80時間耐水性防滴タイプ光束(Lm)165照射距離(m)315m電球の種類LED
アルミLEDライト(LED 1球) ペンタイプ TRUSCOアルミLEDライト(LED 1球) ペンタイプTRUSCO(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ペン式で、携帯が便利です。 スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様防滴仕様付属品ペンクリップ質量(g)23外径×全長(mm)14.5×109連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時)特殊用途防滴
アルミLEDライト TRUSCOアルミLEDライトTRUSCO
5,298税込5,828
1個ほか
当日出荷
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
全光束(Lm)26電球の種類LED特殊用途防滴
調光器付投光器 TRUSCO調光器付投光器TRUSCO
8,198税込9,018
1台
当日出荷
調光器付で0~100%までの明るさの調節が可能です。調光でレフランプの寿命伸長と消費電力の減少により省エネルギー化実用新案取得済
用途室内、屋外での工事及び一般投光照明消費電力(W)500電源コード(m)5外径×長さL(Φ×mm)200×380電気代の目安11.0円/h最大口開き(mm)90全光束(Lm)5200使用電球レフランプ電圧(V)100質量(kg)2.14口金E39仕様防雨プラグ付トラスコ品番287-8950タイプ防雨型芯数2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所室内、屋外兼用電球の種類レフ球特殊用途防雨
リフレクター投光器(屋内・屋外兼用) TRUSCOリフレクター投光器(屋内・屋外兼用)TRUSCO(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
アース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付) TRUSCOアース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付)TRUSCO(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)。
電線仕様VCTキャプタイヤソフト電線 外径Φ9.2、0.75×3芯タイプ防雨形付属品ポッキンプラグ(防雨型・アース付)電球の種類レフランプ
LEDヘッドランプ TRUSCOLEDヘッドランプTRUSCO(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
LED 3球採用。 角度可変(0°~90°)5段階。 ヘッドバンドは調節可能。 センターヘッドバンドを外せばヘルメットにも簡単装着。 ライト本体へ電池装填タイプ。
寸法(mm)75×56×56仕様防滴仕様トラスコ品番374-5902質量(g)60全光束(Lm)1球/10、2球/20、3球/30保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3個(別売)連続点灯時間1球/約80時間、2球/約42時間、3球/約28時間(アルカリ乾電池使用時)電源タイプ電池式防水仕様防滴仕様明るさ(Lm)1球/10、2球/20、3球/30照射距離(m)75電球の種類LED最大点灯時間1球/約80時間、2球/約42時間、3球/約28時間(アルカリ乾電池使用時)
アルミLEDライト TRUSCOアルミLEDライトTRUSCO(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
仕様防滴仕様材質(本体)アルミ電球の種類LED特殊用途防滴
LEDクリップライト TRUSCOLEDクリップライトTRUSCO(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
LED球(3球)採用。 軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。 360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。 クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
材質本体:プラスチック質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×103×65.5使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売)連続点灯時間最大約35時間(アルカリ電池使用時)出力(ルーメン)30保護等級IPX4トラスコ品番374-5996電源タイプ乾電池式電球の種類LED

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明