照明 :「蛍光灯 取付」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハイスペックハイディスク・ハイディスク・ディスクライトを投光器として設置することができます。
用途ディスクバルーン300W・ハイスペックハイディスク・ハイディスク・ディスクライトを投光器として設置する場合に。
付属品M16×50ボルトナット×2セット
トラスコ品番162-0517
材質SUS304
適合器具●L100B-P-H110-50K●L100B-P-HM110-50K●L100V2-P-HW-50K-N●L100V2-P-HMW-50K-N●L100V2-P-HW-50K●L100V2-P-HS-50K●L100V2-P-HMW-50K●L150B-P-H110-50K●L150B-P-HM110-50K●L150V2-P-HW-50K-N●L150V2-P-HMW-50K-N●L150V2-P-HW-50K●L150V2-P-HS-50K●L150V2-P-HMW-50K●L200B-P-H110-50K●L200B-P-HM110-50K●L200V2-P-HW-50K-N●L200V2-P-HMW-50K-N●L200V2-P-HW-50K●L200V2-P-HS-50K●L200V2-P-HMW-50K●L300V2-P-HW-50K-N●L300V2-P-HMW-50K-N●L300V2-P-HW-50K●L300V2-P-HS-50K●L300V2-P-HMW-50K
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
割れにくい!ポリカーカバー使用
虫がよりにくい低誘虫性!
熱くならない!
器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ!
広さや長さに応じて連結可能j。
専用固定金具で簡単取付。
直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!
光色昼白色
消費電力(W)17.9
セット内容電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1
質量(g)356
タイプ屋内型
定格電流(A)0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36
色温度(K)5000
寿命球:40000時間
使用環境温度(℃)-20~40
連結数1つの電源で15本
入力電圧範囲(V)85~125
電球の種類LED
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
割れにくい!ポリカーカバー使用
虫がよりにくい低誘虫性!
熱くならない!
器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ!
広さや長さに応じて連結可能j。
専用固定金具で簡単取付。
直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!
光色昼白色
消費電力(W)17.9
仕様連結用(本体のみ)
質量(g)356
タイプ屋内型
定格電流(A)0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36
色温度(K)5000
寿命球:40000時間
使用環境温度(℃)-20~40
連結数1つの電源で15本
入力電圧範囲(V)85~125
電球の種類LED
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。