照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
LED一体型ベース照明 防災用Nuシリーズ トラフタイプ ライトユニットHotaluX(ホタルクス)翌々日出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。
用途屋内用。トラスコ品番364-9746材質本体:鋼板白色長さ(mm)1225幅(mm)75高さ(mm)64タイプ40形電源(V)AC100~242V消費電力(W)26.6光源色昼白色明るさ(Lm)4000グリーン購入法適合
ルミサス 高演色クランプ式くっきり見えるデスクライトGENTOS当日出荷
高演色(Ra92)LEDにて太陽光に近い自然な光とHCLLEDを使用した高齢者向けデスクライト<br />HCL(HumanCentricLighting=人間中心の照明)LEDにて白色が黄ばんで見えるのを防ぎ、ハイコントラストで【くっきりとした見えやすさ】を実現<br />取り外しと回転が可能な2本の発光ユニットを含む全7箇所の可動域によってあらゆる角度の照射が可能<br />フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい<br />触れるだけのタッチセンサー式スイッチで白色1100~60ルーメンの無段階調光(最大は2本点灯時)<br />スポット照明用に電球色ダウンライトも搭載(120ルーメン)<br />45分オートOFF機能搭載<br />USBType-A&Type-Cの給電ポートを搭載し、タブレット等の急速充電に対応<br />デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm)<br />消費電力35W<br />直下照度615ルクス(62cm光源ユニット2本点灯最大時)
用途高演色Ra92(JISAA形相当)付属品クランプ、ACアダプター(1.5m)質量(g)823電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC13.5V 2.66A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード1個】 約434×16×33、【アームA】約 36×440×16、【アームB】 約36×337×16、【アームC】 約36×269×16、【クランプ部】約50.5×93.6×50.5光束(Lm)1100明るさ(Lm)約1100~60グリーン購入法適合
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります