絞り込み
火炎形状

スクリュー炎(4)

リング炎(3)

幅広フラット炎(2)

集中炎(1)

集中炎(極細)(1)
火炎温度(℃)
- 1500(3)
- 1700(2)
- 2100(7)
- 2200(3)
燃焼時間(分)
- 31(1)
- 40(1)
- 73(1)
- 80(1)
- 90(4)
- 100(4)
- 130(2)
- 150(1)
ブランド
- イチネンTASCO
- 新富士バーナー(48)
- プリンス(フカシロ)(29)
- REX(レッキス工業)(29)
- Sakae Fuji(栄製機)(28)
- アサダ(16)
- SK11(9)
- エスコ(7)
- 千代田精機(7)
- TRUSCO(7)
- 阪口製作所(7)
- TSオリジナル(高翔産業)(7)
- 高森コーキ(3)
- オリエンテック(3)
- E-Value(2)
- イワタニ(2)
- KONTEC(コンテック)(2)
- 新ダイワ(2)
- プリンス(Prince Gas)(2)
- ブランドをもっと見る

先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース・チップフルセット
イチネンTASCO¥75,980税込¥83,5781セット翌々日出荷使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップΦ6.4/7.9/9.5(3種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース・チップフルセット
イチネンTASCO¥84,980税込¥93,4781セット翌々日出荷付属品チップ:Φ6.4/7.9/9.5(3種類)セット内容ハンドル本体、バーナー用チップ(1種類または3種類)、逆火防止付レギュレーター(ガット付)、アセチレンホース(3.6mまたは10m)、収納ケースホース長さ(m)10
ターボトーチ用替ボンベ
イチネンTASCO¥829税込¥9121個4日以内出荷適合TA379GT・TA379SA・TA379GW・TA379G・A379H・TA379J・TA379T用内容量(g)200
自動着火ターボトーチ(スクリュー炎)
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷逆火防止機構付。 ワンタッチ着火式 銅配管のロウ付、ハンダ付けに。 ガラス加工、塩ビ管熱加工。 水道管解凍などに。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) 生活防水、防塵仕様。燃焼時間(分)約80能力(ロウ付)5/8″まで(常温)火炎温度(℃)2100火炎形状スクリュー炎
自動着火ワイドトーチ
イチネンTASCO¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷幅広いワイド炎、火口幅42mm広範囲の作業に最適。 交換用火口:すべて取付可能用途塩ビ管のあぶり、塗装はがし、サビ落としなど燃焼時間(分)130火炎温度(℃)800~1500(炎変自在)火口径(mm)42.2火炎形状幅広いワイド炎
マッププロボンベスタンド
イチネンTASCO¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷マッププロ用オプション。 TA379MP-4~7のホース付タイプのボンベの安定はもちろん、TA379MP-2~3のボンベ一体型でも作業の休止時のボンベホルダーとしても便利です。
TAS MAPPダブルバーナーキット
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷扱いやすさと高火力を両立。1-1/8"までロウ付可能。セット内容ダブルバーナー火口(TA379MR-2)、TAS MAPPガスボンベ(TA379MR-11)、ボンベスタンド(TA379MP-S)ホース長さ(m)1.5火炎温度(℃)2200燃焼時間(分)約40(TA379MR-11 1本につき)
2火口バーナー(アセチレン・サンソ用)
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷先端部分がフレキシブルになっているので、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。全長…420mm。重量…430g。火口…#100×2。適用…アセチレン・サンソ用
先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース・チップフルセット
イチネンTASCO¥84,980税込¥93,4781セット翌々日出荷使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ6.4/7.9/9.5(3種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(10m)。収納ケース
先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース
イチネンTASCO¥69,980税込¥76,9781セット翌々日出荷使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ(Φ7.9)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(10m)。収納ケース
先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース
イチネンTASCO¥58,980税込¥64,8781セット翌々日出荷使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ(Φ7.9)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース・チップフルセット
イチネンTASCO¥75,980税込¥83,5781セット翌々日出荷使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ6.4/7.9/9.5(3種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース
イチネンTASCO¥58,980税込¥64,8781セット翌々日出荷使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ7.9(1種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース
イチネンTASCO¥69,980税込¥76,9781セット翌々日出荷使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ7.9(1種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(10m)。収納ケース
フレキシブル自動着火リングトーチ
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ワニタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。曲げ 全方向自由自在の火口を搭載。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2100℃まで変化します。燃焼時間(分)90能力(ロウ付)5/8″まで(常温)曲げ角度90°火炎温度(℃)2100火炎形状リング炎フレキシブル部(mm)98
フレキシブル自動着火トーチ(ショートタイプ)
イチネンTASCO¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷ワニタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。 全方向自由自在の火口を搭載。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2100℃まで変化します。燃焼時間(分)100能力(ロウ付)5/8″まで(常温)曲げ角度90°火炎温度(℃)2100火炎形状スクリュー炎フレキシブル部(mm)105
フレキシブル自動着火ターボトーチ
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷ワンタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2,100℃まで変化します。燃焼時間(分)100全長(mm)230能力(ロウ付)5/8″ まで(常温)最小曲げ半径(mm)(フレキ部)R=60火炎温度(℃)2100火炎形状スクリュー炎
火口(ワイド炎)
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷塩ビ管のあぶり、塗装はがしに。 TA379GWに標準付属している火口です。燃焼時間(分)約130幅(mm)(火口)42.2火炎温度(℃)800~1500(炎変自在)火炎形状ワイド炎
火口(スクリュー炎)
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷高火力でろう付等に威力を発揮します。燃焼時間(分)約90火炎温度(℃)2100(発熱量:3,396kcal)火炎形状スクリュー炎
火口(中太炎)
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷TA379SAに標準付属している火口です。燃焼時間(分)約100火炎温度(℃)1700(発熱量:3,174kcal)火炎形状中太炎
自動着火ターボトーチ
イチネンTASCO¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷ワンタッチ着火式。 逆さ使用可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用ください) メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製で軽量・タフです。 火口交換可能。 誤動作防止スイッチ、連続放炎スイッチ付。 交換用火口・・・すべて取付可能燃焼時間(分)約100能力(ロウ付)5/8″まで(軟ロウ7/8″ )火炎温度(℃)1700(中太炎)
ガングリップホース
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷マッププロ用オプション。対応商品TA379MP-5RD、TA379MP-5R、TA379MP-5Sホース長さ(cm)150
TAS MAPPシングルバーナーキット
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷スタンダードな1つの火口タイプ。7/8"までロウ付可能。セット内容シングルバーナー火口(TA379MR-1)、TAS MAPPガスボンベ(TA379MR-11)、ボンベスタンド(TA379MP-S)ホース長さ(m)1.5火炎温度(℃)2200燃焼時間(分)約73(TA379MR-11 1本につき)
TAS MAPPトリプルバーナーキット
イチネンTASCO¥23,980税込¥26,3781セット4日以内出荷超高火力で様々な場面で大活躍。1-1/2"までロウ付可能。セット内容トリプルバーナー火口(TA379MR-3)、TAS MAPPガスボンベ(TA379MR-11)、ボンベスタンド(TA379MP-S)ホース長さ(m)1.5火炎温度(℃)2200燃焼時間(分)約31(TA379MR-11 1本につき)