バーナー :「銅管補修材」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
難作業だった銀なし硬ロウ材での銅管ロウ付けが可能です。
高温状態が長く持続するハイパワーボンベを標準装備!
ジェットスクリュー炎で、高温・高カロリーなバーナーです。
空気調整リングで炎自由自在。
火炎形状ジェットスクリュー炎
付属品ガスカートリッジHP200
本体質量(g)245(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×79
内容量(g)200
火炎温度(℃)1900
火口径(mm)Φ16.0
火炎の長さ(mm)100-150
熱量(kw)3.4
燃焼時間(分)50
全質量(g)595
適用可能カートリッジR200・HP200
『ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。