絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 新富士バーナー(30)
  • エスコ(15)
  • Sakae Fuji(栄製機)(15)
  • スタイル・インデックス(プリンス)(13)
  • アサダ(9)
  • SK11(7)
  • オリエンテック(4)
  • レッキス工業(3)
  • 高森コーキ(3)
  • REX(3)
  • E-Value(2)
  • イワタニ(2)
  • コンテック(2)
  • マグナアロイアンドリサーチ(2)
  • H&H(1)
  • 阪口製作所(1)
  • trad(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
火炎形状
火炎形状
スクリュー炎(1)
火炎形状
棒状炎(1)
火炎形状
集中炎(1)
火炎温度(℃)
  • 1400(1)
  • 1500(1)
  • 1800(2)
燃焼時間(分)
  • 80(1)
価格
価格で絞り込む
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロパンバーナーL型 TRUSCOプロパンバーナーL型TRUSCO(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1500使用燃料プロパンガス
パワフルトーチ ねじ込み式 TRUSCOパワフルトーチ ねじ込み式TRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
翌日出荷
パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎で効果的に加熱できます。金属本体(ダイカストボディ)を採用していますので非常に頑丈です。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付け作業、塩ビパイプ曲げ加工に。火炎温度(℃)1400発熱量(kW[kcal/h])2.6[2200]使用時間約80分質量(g/セット)570付属品ガスボンベTB-850(170g) 1本トラスコ品番231-0511質量(g)570火口径(mm)16火炎形状スパイラル集中炎
自動点火装置付プロパンバーナー TRUSCO自動点火装置付プロパンバーナーTRUSCO
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。 従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に火炎温度(℃)1800トラスコ品番769-5438全長(mm)780質量(kg)1.8使用燃料プロパンガスホース長さ(m)3発熱量(kcal/h)100000火炎形状集中炎ガス消費量(kg/h)8.4火口径(Φmm)60
プロパンバーナー Mタイプ TRUSCOプロパンバーナー MタイプTRUSCO
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から翌々日出荷
酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
用途リノリューム床施工。杉焼・木根焼。質量(kg)1.6ホース長さ(m)3
プロパンバーナー SSタイプ TRUSCOプロパンバーナー SSタイプTRUSCO
18,980税込20,878
1本
翌日出荷
酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
用途銅管・ステンレス管のロウ付け、バイトのロウ付け加工・焼き入れ・焼き戻し。仕様銅管ロウ付1/2”迄トラスコ品番231-0414質量(kg)1.5火口外形×長さ×導管長さ(mm)12×30×120火炎の長さ(mm)50火炎の直径(mm)5
プロパンバーナー Sタイプ TRUSCOプロパンバーナー SタイプTRUSCO
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌日出荷
酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
用途銅管・ステンレス管のロウ付け作業、バイトのロウ付け加工・金属の焼き入れ・焼き戻し。

ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

バーナー