バーナー :「ガウジング」の検索結果

バーナーとは、ガスなどの燃料を空気中に拡散させて燃焼させる装置。手軽に持ち運びできるため、溶接や塗料剥がし意外にもアウトドアでの調理など幅広いシーンで活躍します。バーナーのタイプは分離型と一体型の2種類。分離型はガスボンベなどのカートリッジを装着して使用することでハイパワーな炎での作業が可能です。一方一体型はカートリッジを基台としガスを充填する方式であるため、分離型に比べてコンパクトであることが特徴。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イビデンケミカルガウジングトーチ
イビデンガウジングトーチは、厳選した材質、高い精度によってご高評いただいております。安全性、作業性を充分考慮し、生産性向上にお応えできるトーチです。本体と電らん部分が回転し、軽い操作で作業できるよう設計されています。 トーチはエアーバルブとカーボンをつかむヘッドを備え、ヘッドに設けられた小孔からカーボンに沿ってエアーを噴出する構造となっています。
コード長さ(m)2 使用電流(A)アーク/最大700 仕様使用カーボン電極棒種類/Φ4~Φ11mm 使用空気圧力(MPa)0.5~0.7 空気流量(m3/min)0.6~0.8
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

パナソニックコネクトガウジングトーチ
トーチと電らんの接続部分がフリー回転式です。電らんが細く柔軟性に富んでいるため、軽量で使いやすいトーチです。
用途パナソニック ガウジング電源専用トーチ 質量(kg)2.2 ケーブル長(m)2 使用率(%)60 エア圧力範囲(MPa)0.5~0.7 適合電極径(Φmm)4~11(直流・交流用) 最大使用電流(A)700 入数1台
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

ダイヘン製ガウジングトーチです。
電流(A)700 適合電極径(Φmm)使用カーボン:4~11 空気圧縮(MPa)0.49~0.69
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

『ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります