バーナー :「ゴム 80mm」の検索結果
バーナーとは、ガスなどの燃料を空気中に拡散させて燃焼させる装置。手軽に持ち運びできるため、溶接や塗料剥がし意外にもアウトドアでの調理など幅広いシーンで活躍します。バーナーのタイプは分離型と一体型の2種類。分離型はガスボンベなどのカートリッジを装着して使用することでハイパワーな炎での作業が可能です。一方一体型はカートリッジを基台としガスを充填する方式であるため、分離型に比べてコンパクトであることが特徴。
レバーを握れば炎の噴射、放せば種火に切替わり効率的 !
「軽さ」と「重量バランス」扱いやすさはバツグン !
途中休止は種火で待機できるので無駄なガス消費を抑え作業性アップ !
床置き出来るスタンド付き!
用途トーチ工法
路面・躯体・下地などの加温、乾燥
仕様【燃焼量】火口大:96000Kcal/h、火口小:64000Kcal/h
セット内容火口:大、小各1個・火力調節レバー付ハンドル継手(スタンド付)・両金具付ゴムホース(10m)・ガスレギュレーター
長さ(mm)【火口】大:170/小:150
寸法(mm)【火炎径×長さ】火口大:110×900/小:80×800
全長(mm)火口大付:590、火口小付:565
質量(g)火口大付:830、火口小付:780
最高使用圧力(MPa)ホース:2(20bar)
ホース内径(Φmm)8
適合ガスLPガス(プロパンガス)
火炎温度(℃)火口大:1024/火口小:1027
火口径(mm)【外径/内径】大:70/65、小:50/47
火炎形状棒状炎
ガス圧力(MPa)【適正使用】火口大:0.25~0.4、火口小:0.2~0.35
バルブメインバルブ・種火調節バルブ
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
『ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。