清掃用品 :「掃除用具 ほうき」の検索結果
トラスコ品番202-1592
質量(g)1490
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)110
アズワン品番64-9295-10
線径(mm)0.35
1箱(5本)
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
トラスコ品番202-0034
質量(g)1395
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)120
アズワン品番64-9295-62
線径(mm)0.5
1箱(5本)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
長さ(mm)1200
材質ハンドル:ステンレス、甲:ポリプロピレン、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
幅(mm)300
質量(g)233
耐熱温度(℃)120
HACCP対応です。
用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。
耐熱温度は120℃です。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
幅(mm)300
タイプハード
耐熱温度(℃)120
質量(g)100
用途バーキュートほうきシリーズ・粉払いブラシ専用のネジセットです。
仕様バーキュート 【部品】ほうき ネジセット
トラスコ品番856-3082
質量(g)17
アズワン品番64-9294-16
2018年トラスコ掲載ページ9 0296
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
全長(mm)1130
トラスコ品番856-3171
質量(g)279
アズワン品番64-9295-61
2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
全長(mm)1130
トラスコ品番856-3170
質量(g)298
アズワン品番64-9295-09
2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
軽くて使いやすいほうきです。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。
耐熱温度は120℃です。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
幅(mm)300
質量(g)120
タイプソフト
耐熱温度(℃)120
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
長さ(mm)1230
材質ハンドル:ステンレス、甲:ポリプロピレン、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
幅(mm)300
質量(g)289
耐熱温度(℃)120
直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
長さ(mm)1130
質量(g)342
幅(cm)30
2018年トラスコ掲載ページ9 0296
HACCP対応です。軽くて使いやすいほうきです。用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。耐熱温度は120℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。
質量(g)500
HACCP対応です。軽くて使いやすいほうきです。用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。耐熱温度は120℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。
質量(g)600
ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途粘体清掃および一般清掃用。
長さ(mm)690
柄長さ(mm)690
仕様別売りの交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。
材質ブラシ:PBT、ブラシ台:PP、ロックナット:SUS、柄部:SUS、キャップ部:PP
幅(mm)300
質量(g)240
毛丈(mm)40
耐熱温度(℃)120、120℃
ブラシ幅(mm)300
2018年トラスコ掲載ページ9 0296
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ブラシ部を直角(90°)に曲げることができるので、機械や棚の下の清掃に最適です。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
全長(mm)1130
トラスコ品番856-3169
質量(g)347
アズワン品番64-5184-82
2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
長さ(mm)1130
質量(g)360
幅(cm)30
2018年トラスコ掲載ページ9 0296
HACCP対応です。軽くて使いやすいほうきです。用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。耐熱温度は120℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。
質量(g)1445
ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
長さ(mm)690
柄長さ(mm)690
仕様別売りの交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。
材質ブラシ:PBT、ブラシ台:PP、ロックナット:SUS、柄部:SUS、キャップ部:PP
幅(mm)300
質量(g)260
毛丈(mm)60
耐熱温度(℃)120、120℃
ブラシ幅(mm)300
2018年トラスコ掲載ページ9 0296
金属検出機対応!3段階でブラシ角度の調整が可能。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。ソフトタイプ:しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃に。
用途床の清掃
トラスコ品番362-4402
アズワン品番64-9296-03
1ケース(5本)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
トラスコ品番201-6886
色赤
質量(g)1610
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)120
アズワン品番64-9295-63
線径(mm)0.5
1箱(5本)
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
HACCP対応です。軽くて使いやすいほうきです。用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。耐熱温度は120℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。
質量(g)1165
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ブラシ部を直角(90°)に曲げることができるので、機械や棚の下の清掃に最適です。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
全長(mm)1130
トラスコ品番856-3168
質量(g)366
アズワン品番64-5184-81
2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
金属検出機対応!3段階でブラシ角度の調整が可能。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。ハードタイプ:強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃および一般清掃に。
用途床の清掃
トラスコ品番362-4401
アズワン品番64-9296-28
1ケース(5本)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
HACCP対応です。軽くて使いやすいほうきです。用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。耐熱温度は120℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。
トラスコ品番202-0040
質量(g)1445
アズワン品番64-9295-40
1箱(5本)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途粘体清掃および一般清掃用。
長さ(mm)1130
柄長さ(mm)1130
仕様別売りの交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。
材質ブラシ:PBT、ブラシ台:PP、ロックナット:SUS、柄部:SUS、キャップ部:PP
幅(mm)450
質量(g)322
毛丈(mm)40
耐熱温度(℃)120、120℃
ブラシ幅(mm)450
2018年トラスコ掲載ページ9 0296
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。
耐熱温度は120℃です。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
長さ(mm)1130
トラスコ品番796-1634
材質ステンレス
質量(g)289
耐熱温度(℃)120
アズワン品番64-9295-39
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
長さ(mm)1130
柄長さ(mm)1130
仕様別売りの交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。
材質ブラシ:PBT、ブラシ台:PP、ロックナット:SUS、柄部:SUS、キャップ部:PP
幅(mm)450
質量(g)351
毛丈(mm)60
耐熱温度(℃)120、120℃
ブラシ幅(mm)450
2018年トラスコ掲載ページ9 0296
1箱(5本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
トラスコ品番201-8477
色赤
質量(g)1955
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)120
アズワン品番64-9296-32
線径(mm)0.5
1箱(5本)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
用途粘体清掃および一般清掃用。
長さ(mm)1130
質量(g)391
幅(cm)45
2018年トラスコ掲載ページ9 0296
直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
長さ(mm)1130
質量(g)420
幅(cm)45
2018年トラスコ掲載ページ9 0296
金属検出機対応!3段階でブラシ角度の調整が可能。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。ソフトタイプ:しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃に。
用途床の清掃
トラスコ品番362-4417
アズワン品番64-5184-84
1ケース(5本)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
用途バーキュートほうきクネットタイプ専用の交換用柄です。
長さ(mm)1130、1130mm
トラスコ品番856-3081
質量(g)226
パイプ径(Φmm)19Φ
アズワン品番64-9296-14
2018年トラスコ掲載ページ9 0296
1本
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
金属検出機対応!3段階でブラシ角度の調整が可能。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。ソフトタイプ:しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃に。
用途床の清掃
トラスコ品番362-4416
アズワン品番64-5184-83
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
1
2
次へ
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。