清掃用品 :「食品工場用」の検索結果

清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径は食品工場用ステンレス鋼管の寸法(JIS G3447)を参考にしています。ブラシ線材にはPBTを採用し、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれています。
用途配管の清掃 トラスコ品番362-4460 アズワン品番64-9294-46
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。
用途食品工場専用のちり取りに。 長さ(mm)310 高さ(mm)50 仕様金属検出機で検出できる樹脂を利用。 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)300 質量(g)306 種類ダストパン 耐熱温度(℃)120、120℃ 2018年トラスコ掲載ページ9 0317
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります