清掃用品 :「給水用フィルター」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Powerful cleaning・トップレベルの洗浄力。1. ミドルクラスでTOPクラスの洗浄パワー:軽量・コンパクトで、最大許容圧力12MPa・最大吐出水量390L/hを実現!。2. 折りたたんでコンパクトに、大型ホイールで楽々移動:大型ホイールと伸縮&折り畳みが可能なハンドルを装備。優れた機動性と収納性。3. 様々な洗浄に対応できる豊富な標準付属品も一体収納:3種類の噴射を切り替え可能な3in1ノズルや、洗車に便利な90度変換ノズル、フォームノズル等を標準付属しています。
用途車・家まわりの洗浄。 付属品3in1ノズル、90度変換ノズル、高圧ホース(8m)、ランス、ガン、フォームノズル、フィルター、水道ホース(3m・非売品) 質量(kg)6.8(本体のみ) 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1500 コード長さ(m)5 最高許容圧力(MPa)12 最高使用水温(℃)40 最大吐出量(L/h)390
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

コンパクトでもハイパワー。新設計の高効率ポンプで、コンパクトなボディーでは想像できない強力な洗浄力を発揮します。買ってすぐに使えるフルキット3タイプのノズル、高圧ホース、水道ホース等すぐに多様に使える親切装備。さらに豊富な別売アクセサリーを使えば、用途がますます広がります。場所をとらない一体収納機能。コンパクトな本体に、必要な付属品が全て収まる便利設計。収納場所にも困らず、持ち出しも苦になりません。
用途家周りや車を水と電源を使って高圧洗浄 付属品ガン、ランス、フィルター、高圧ホース6m、水道ホース3m(非売品)、バリオジェットノズル、ロータリージェットノズル、フォームノズル(ランス直付) 質量(kg)3.8 電源(V)100(50-60Hz) 電力(W)1300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×293×165 電源コード(m)5 最高許容圧力(MPa)10.5 アズワン品番65-1993-06 最大吐出量(L/h)330 吸水温度(℃)最高40
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)高圧洗浄機
エコ商品
Powerful cleaning・トップレベルの洗浄力。1. ミドルクラスでTOPクラスの洗浄パワー:軽量・コンパクトで、最大許容圧力12MPa・最大吐出水量390L/hを実現!。2. 折りたたんでコンパクトに、大型ホイールで楽々移動:大型ホイールと伸縮&折り畳みが可能なハンドルを装備。優れた機動性と収納性。3. 様々な洗浄に対応できる豊富な標準付属品も一体収納:3種類の噴射を切り替え可能な3in1ノズルや、洗車に便利な90度変換ノズル、フォームノズル等を標準付属しています。
用途車・家まわりの洗浄。 付属品3in1ノズル、90度変換ノズル、高圧ホース(8m)、ランス、ガン、フォームノズル、フィルター、水道ホース(3m・非売品)、特別付属品:延長高圧ホース6m、ブラシ付水しぶきカバー 質量(kg)6.8 電源(V)100(50Hz) 消費電力(W)1500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×415×360 コード長さ(m)5 最高許容圧力(MPa)12 最高使用水温(℃)40 RoHS指令(10物質対応)対応 最大吐出量(L/h)390
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります