清掃用品 :「DCモーター」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テナントカンパニーT1Bバッテリー式マイクロスクラバー
エコ商品
バッテリーコードがないため、コードに起因するリスクを除去。 コンパクトで操作性に優れた設計により、前進/後進操作を使って汚れのひどい狭いエリアの洗浄が可能。 11Lの清水タンクで、作業を中断せず清掃できます。
流量(L/min)0.38 仕様ブラシ圧:17kg、ブラシモーター:900ブラシppm、バキュームモーター:1-ステージ 5.7in.、ウォーターリフト:305mm(作動時)/635mm in(密閉時) 幅(mm)(洗浄)381、(スクイジー)444 全長(mm)695(ハンドル格納時) 質量(kg)50(リチウムイオンバッテリー含む)、57(AGM含む) 出力(W)(洗浄液ポンプ)11.9 電圧(V)DC12.8 全幅(mm)502 使用モーター(kW)(ブラシ)0.49、(バキューム)0.38 タンク容量(L)(洗浄液)9.5、(汚水回収)12.9 全高(mm)594(ハンドル格納時)、965(ハンドル使用時) 保護等級IPX3 バッテリー容量(Ah)リチウムイオン:40/512Wh、AGM:50/600Wh バッテリー電圧(V)12 モーター電圧(V)DC12.8 騒音レベル(dB(A))(屋内環境)68、(不確定性レベル)3 振動(m/s2)<2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用充電器(AGMモデルで供給)120/220-240VAC・4.8/2.4A・50Hz・14.6VDC・10A出力、(リチウムイオンモデルで供給)120/220-240VAC・4.8/2.4A・50Hz・14.6VDC・15A出力
1台
569,800 税込626,780
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります