清掃用品 :「trusco エアブラシ」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
商品豆知識
使用の時、持ちやすく握りやすいガンタイプ形状を採用しています。
トラスコ品番536-2123
適合機種BLUECLEAN117
質量(g)380
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
使用の時、持ちやすく握りやすいガンタイプ形状を採用しています。
トラスコ品番536-2136
適合機種BLUECLEAN392PLUS
質量(g)580
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
機械本体・スプレーガンにワンタッチで接続可能です。
トラスコ品番536-2137
適合機種BLUECLEAN392PLUS
質量(g)670
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
機械本体・スプレーガンにワンタッチで接続可能です。Oリング付です。
トラスコ品番536-2129
適合機種BLUECLEAN117
質量(g)480
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
スプレーガンと各種ノズルの間に装着することで、軒下や高い場所でも楽に洗浄することができます。
トラスコ品番536-2116
適合機種BLUECLEAN392PLUS
質量(g)260
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
吐出圧力(MPa)10
吐出水量(L/min)5.5
付属品可変ノズル、エクステンション、ソープノズル、スプレーガン、吸水ホースセット(ストレーナー付)、高圧ホース(5m)、ワンタッチ蛇口、吸水コネクター
トラスコ品番114-7427
幅(mm)235
質量(kg)5.7
高さ(mm)460
奥行(mm)220
電源(V)単相100
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
水タンクからの吸水が可能な自吸式対応型で使用場所を選びません。
3つの洗浄ノズルとベランダクリーナーまで揃ったフルコンプリートモデルです。
便利なホースリールが標準装備で簡単に片づけられます。
用途車やベランダ・網戸などの洗浄
自動車・自動二輪の洗車
住居物(外壁・床など)の洗浄
網戸の洗浄
トラスコ品番208-5652
セット内容スプレーガン、エクステンション、可変ノズル、ロータリーノズル、ソープノズル、ベランダクリーナー、吸水ホースセット(ストレーナー付)、高圧ホース(6m)、ワンタッチ蛇口、吸水コネクター
幅(mm)340
質量(kg)8
高さ(mm)800
奥行(mm)310
電源(V)単相100
消費電力(W)1400
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)10
高圧ホース(m)6
吐出水量(L/min)7
アズワン品番64-8370-77
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。