清掃用品 :「黒 ゴミ 袋」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
エスコ品番EA995AD-120
材質低密度ポリエチレン
入数(枚)50
寸法(横×縦)(mm)320×380
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
1個
¥5,410
税込¥5,951
当日出荷
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
丈夫で使いやすく柔軟性のある低密度(LD)ポリエチレン製のポリ袋です。業務用として使いやすく、お徳なボックスタイプです。
エスコ品番EA995AD-3B
材質ポリエチレン
入数(枚)200
寸法(横×縦)(mm)900×100
直角で壁にぴったりフィットするので、ゴミ箱周りにホコリが溜まりにくい。ゴミ袋を隠せるふた付。閉まる時の音が気にならないようふた裏にはクッションがあり、音を軽減します。分別用の袋止めが付いているので、レジ袋なら2枚まで取り付け可能。本体にはサビに強いエポキシコートを施し、マットな仕上がりです。側面がスチール製なのでマグネットを取り付けることが可能。組立にドライバーなどの工具は不要です。
材質ふた:ABS 上枠・底板:PP 側板:スチール(エポキシ塗装) クリップ:POM
ゴミの種類に応じて、必要数を連結できる屋外ダストボックスです。ゴミ袋止め付。
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.85
容量(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×405×610
市販の70Lのポリ袋が使用できます。
脚が樹脂製なので床面を傷つけません。
容量(L)65
色黒
エスコ品番EA995AA-27C
材質/仕上エキスパンドメタル(1.6×16×32)/粉体塗装仕上
質量(kg)3.9
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(上部)433・(下部)343×630
脚高(mm)30
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)270×110
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
75%も折畳み可能で、使用後は簡単・効率よく収納できます。
高い耐久性と積載量、優れた操作性であらゆる場所で使用できます。
面ファスナーで取付けが簡単にできます。
300L用袋での使用も可能です。
色黒
材質フレーム:メタルフレーム、袋:ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)
エスコ品番EA995AA-216
幅(mm)(折り畳み時)114
寸法(mm)612×907×864(H)
質量(kg)10
種類ダストカート
容量(L)150
最大積載量(kg)99.8
キャスター径(Φmm)76(静音設計)
1個
¥32,800
税込¥36,080
当日出荷
75%も折畳み可能で、使用後は簡単・効率よく収納できます。
高い耐久性と積載量、優れた操作性であらゆる場所で使用できます。
面ファスナーで取付けが簡単にできます。
色黒
材質フレーム:メタルフレーム、袋:ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)
仕様150L用
エスコ品番EA995AA-211
幅(mm)(折り畳み)114
寸法(mm)612×462×864(H)
質量(kg)7.7
種類ダストカート
最大積載量(kg)99.8
キャスター径(Φmm)76(静音設計)
1個
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。