商品豆知識
シンプルなデザインで色味を揃えた統一感のあるトイレ掃除セットです。掃除用品を1か所にまとめて収納できるボックス付きです。見た目もすっきりします。床に置くこともトレーを壁掛けして浮かせて収納することもできます
セット内容トレー(石膏ボードピン3個付き)、収納ボックス(フタ付き)、トイレブラシ、ミニワイパー、着脱式柄(延長ポール・グリップ部)
材質【トレー】ポリプロピレン、【収納ボックス】ポリプロピレン、【トイレブラシ】ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS樹脂、【ミニワイパー】ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、スチレン系エラストマー、【着脱式柄】ABS樹脂、アルミニウム(アルマイト加工)、ポリアセタール、マグネット(ネオジム・鉄・ホウ素)
寸法(mm)【トレー】(約) 450×130×80、【収納ボックス】(約) 350×135×255、【トイレブラシ】(約) ブラシ:Φ80×335、ケース:100×100×140、収納時:100×100×352、【ミニワイパー】(約) 150×70×135、使用時:150×70×575、【着脱式柄】(約) 21×21×500(連結時)
質量(g)【トレー】(約) 230、【収納ボックス】(約) 540、【トイレブラシ】(約) 合計293、【ミニワイパー】(約) 95、【着脱式柄】(約) 85
紙のままトイレに流せるペット用マナー袋です。簡単にうんちをキャッチでき、ペットのお散歩や旅行先でも手軽に持ち歩けます。ポリ袋に手を入れてつかむので手が汚れず衛生的です。ポリ袋に包んで持ち帰り、紙袋を取り外せばトイレに流すことができるので処理が簡単です。お手軽な100枚入です。
寸法(mm)ポリ袋:約200×297(厚さ:9μ)、紙袋:約230×200(目付け:17g/m2)
質量(g)4.4
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×300
1袋
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
スチームクリーナーに接続して使用する別売りパーツです。細かいところの掃除に最適です。お風呂・トイレ・キッチン周りなど幅広く使用できます。
トラスコ品番412-9555
セット内容黒×2、グレー×2、ライトグレー×1
材質本体/ナイロン、毛/ポリエステル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×45×70
1セット(3本×5色)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メーカー製スチームクリーナーのオプションパーツです。細かい場所の掃除に最適です。お風呂・トイレ・キッチン周りなど幅広く使用できます。3色3本セットなので、用途・場所によって使い分け可能です。
仕様ポイントブラシ:3個
材質本体:ナイロン 毛:ポリエステル
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。
セット内容アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし:5個、研磨剤付き:2個)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー(3個)、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー(2個)、部品袋
材質ABS樹脂
色アイボリ―
質量(g)1700
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1000
タンク容量(L)約0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×310×250
電源コード(m)3
最大吐出圧力約3気圧
連続使用時間(分)約12
スチーム温度(℃)約100
待機時間噴射:約5分
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。