清掃用品 :「エアホース 回転」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
ハイパワーなのに防音設計!高い作業性と耐久性で活躍します。高圧ホースの延長もワンタッチカプラで簡単に行えます。圧力調節にはエンジンの始動がスムーズなアンローダバルブを使用。ポンプ各部の摩耗も防げます。ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。長時間の運転が可能な大型燃料タンクを搭載。抜け防止ロックピン付でホースの抜けを防止します。サイドカバーが全開できるのでメンテナンスがしやすく便利です。標準付属品の洗浄ノズルの先端を回転させるだけで、直噴・拡散がワンタッチで切替可能です。(穴径1.07mm)
仕様ブランジャー数(連):3、吸い込み揚程(m):1.5
付属品洗浄ノズル、吸水ホース(1/2×3m)、余水ホース(3/8×3m)、ストレーナー・中間ストレーナー、高圧ホース(3/8×10m)
質量(kg)50
容量(mL)(ポンプオイル)500
タイプ(初期エアー抜き)自動エアー抜き弁
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×480×584
燃料無鉛ガソリン
定格出力(kW)3.7(5.0PS)/3600min-1(最大6.9SP)
ホース長さ(m)3
吐出圧力(MPa)15
燃料タンク容量(L)14
連続運転時間(h)7(定格運転)
始動方式リコイル
点火プラグE6RC
エンジンオイル容量(mL)600
吐水量(L/min)13
排気量(cc)211
推奨エンジンオイルSAE10W-30、(等級)API分類SE級以上
吸水方式自給式
1台
¥449,800
税込¥494,780
翌々日出荷
コンパクト設計で、車への積み込みも容易。2段積みができるので簡単コンパクトに収納できます。振動を軽減させる防振ゴムを採用。大型フィルターの装備で、ゴミのトラブルを未然に防止。耐久性がさらにアップ。ガンフックや一点吊りフック、2段積み対応フレームなど、使いやすさ満載。大型ノーパンクタイヤ採用で、荒地での使用も安心。移動もスムーズ。ワンタッチカプラで高圧ホースの延長も簡単。ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。圧力調節にアンローダバルブを使用。スムーズにエンジンの始動ができ、ポンプ各部の摩耗も防げます。高圧力に耐えるように減速タイプのエンジンを使用。高圧力に耐えるように減速タイプのエンジンを使用。洗浄ノズルの先端を回転させるだけで、直噴・拡散がワンタッチで切り替えられます。
用途土木・建設機械や畜産・農機具の洗浄、解体現場の粉塵抑えなど。
揚程(m)(吸い込み揚程)2.7
本体質量(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×600×635
燃料タンク容量(L)3.6
圧力(MPa)7
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。