ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。
フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。
伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。
乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。
電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。
ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。
温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)10
付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)
タイプ乾湿両用
消費電力(W)1200
風量(m3/min)ブロアー時/2
騒音値(dB)84
真空度(kPa)17.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。乾湿両用タイプなので、広がった水も吸収します。電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)。
集塵容量(L)20
質量(kg)8
電源コード(m)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×415×525
吸水量(L)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

スイーパー 手押し掃除機 25L
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
清掃能力(m2/h)2000
清掃幅(集塵幅)(mm)700
ダストボックス容量(L)20
トラスコ品番102-6601
質量(kg)9
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
メインブラシとサブブラシでコーナーも効率よく清掃できます。取っ手付きで取り外し簡単なダストコンテナです。サイドブラシの高さは調整可能です。ハンドルの高さが調整可能ですので作業が楽に行えます。ハンドルが折りたため、コンパクトに収納可能です。縦置き可能で省スペースで収納可能です。
用途作業現場、工場内外のクリーンメンテナンス用として。
トラスコ品番195-0981
幅(mm)980
質量(kg)21
高さ(mm)1035
奥行(mm)1300
清掃幅(集塵幅)(mm)980
清掃能力(m2/h)3700
ダストボックス容量(L)40
アズワン品番64-8607-18
1台
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
メインブラシとサブブラシがコーナーも効率良く清掃。取っ手付きで取り外し簡単なダストコンテナ。サイドブラシの高さ調節可能(MCC804はメインブラシも可能)。ハンドルの高さ調節が可能なので作業がラクラク。ハンドルが折りたためコンパクト収納で省スペース、縦置き収納も可能。
用途作業現場・工場内外のクリーンメンテナンス
電源(V)単相100
集塵容量(L)20
電源コード(m)10
付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)
トラスコ品番102-6457
材質ダストボックス:ステンレス
幅(mm)386
質量(kg)8
高さ(mm)525
奥行(mm)415
消費電力(W)1200
騒音値(dB)84
最大風量(m3/min)2
吸水量(L)6
最大真空圧(kPa)17.1
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。