清掃用品 :「更衣室」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。
色はグレー、ブラウン、レッド、ブルー、グリーン、ブラック、赤黒の7色から選択できます。
あらゆる建物の出入り口におすすめの屋内用マット。
パイルにはナイロンを使用しているので、汚れや水に強く、耐久性も抜群。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。
水洗いができ、乾燥も早いのでお手入れが簡単です。
幅広い用途に対応します。
用途装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場)
材質パイル:ナイロン、バッキング:PVC
長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
色グレー、ブラウン、レッド、ブルー、グリーン、ブラウン、赤黒の7色から選択
ベース厚さ(mm)2
質量(kg/m2)3.9
パイル長(mm)7
防炎性能試験番号EO.790117
サービス分類オーダー・加工
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。