清掃用品 :「移動用キャスター」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
こんなお得な商品も!

折たたみ ゴミ箱 ワイヤータイプ
モノタロウ
¥3,898
税込¥4,288
分別にも大容量にも使えるダストボックス。
キャスター付きで移動もラクラク。袋をかけるフック付。
用途ゴミストッカー、ごみストッカー、ダストストッカー、ダストボックス、ごみ箱、ゴミ箱、ゴミ袋、ごみ袋、トラッシュシェルター、トラッシュゲージ、ゴミステーション、ゴミ保管庫、ごみ保管庫、ゴミ収納庫、ごみ収納庫として。
材質/仕上スチール/粉体塗装
耐荷重(kg)5
フタの種類オープン式
充電式のコードレス商品とは異なり、長時間の安定した強力洗浄が可能。高性能でハイパワーな高圧洗浄機。最大11MPaの水圧で強力洗浄!。つぶれにくく絡まりにくいしなやかソフトホース採用。移動が楽なキャスターつき。噴射角度を調節できる噴射ノズル付属。【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセット。20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
用途気になる汚れのお掃除に。高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa 圧力 車 洗車 持ち運び パワフル バケツ給水 水道不要 水道ホース かんたん接続 水道直結 付属品充実 おしゃれ
質量(kg)4.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
シリーズその他
定格消費電力(W)1400
電源コード(m)約5
騒音値(dB)84
吐出圧力(MPa)約7
吐出水量(L/min)約4.8
充電時間(時間)-
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)31×24.2×72.1
許容圧力(MPa)約11
防水性IPX5
給水温度(℃)最高40
最大吐出水量(L/min)約7.0
給水圧力(MPa)0.7
乾いたゴミから液体まで、様々な用途で活躍。フィルターちり落とし機能が高い吸収力を維持。吸引力が高い為、汚水回収等にも対応。フィルターちり落とし機能でフィルターの目詰まりを軽減。本体を開けなくても、ボタンでフィルターのちりを落とすことができます。軽量プラスチックボディ+キャスターで移動が容易。水を吸う際にフィルタ―を交換する必要無し。フィルターが汚れた場合は水洗いにて繰り返し使用可能。
用途細かなホコリ・ゴミの吸引、汚水の回収、工場、事務所、物流倉庫、店舗、ホテル、学校、病院
付属品コーナーノズル225mm(YKA-CN225)×1、フロアノズル(乾湿両用)300mm(YKA-Fn300)×1、筒型フィルター(YKA-CF)×1、合成繊維フィルターバッグ(YKA-FB5)×1、サクションホース1.9m(YKA-SH1900)×1、ベンディングパイプ(YKA-PB)×1、サクションパイプ(メタル製)500mm(YKA-SP500)×2
質量(kg)6.2
容量(L)【ダスト】22/【汚水】13
定格電力(W)1000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×370×480
電源コード(m)7.5
電源電圧(V)単相100
真空度(kPa)22
音圧レベル(dB)69
関連資料単品カタログ(1.36MB)
吸引風量(L/s)65
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。