清掃用品 :「電動ガン」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
エンジン式、自吸式、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品
軽量・小型で高性能:軽量・小型設計で持ち運び可能。コンパクトながら10L/分・10MPaの高性能。
アンローダバルブ:ポンプ&モータを保護。
プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。
エア抜きバルブ:バツグンの自吸能力。
豊富な別販売品:別販売品のターボガンを使用すれば果樹の皮むきにも最適。
用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。
付属品高圧ホース1/4"×10m、トリガーガン、バリアブルランス、吸水ホース3m、ストレーナ
質量(kg)26
出力(kW)2.9(エンジン)
吐出量(L/min)10
燃料タンク容量(L)3.1
高圧ホース(m)10(標準付属)、60(最長距離)
能力(Φmm)110(洗管)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。