清掃用品 :「ケルヒャーoc3」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源・水源不要な充電式タンク内蔵洗浄機。コードレスで持ち運び楽々。ノズルを回して直噴と拡散の切り替えが可能で使用用途に対応。コンパクトに収納が可能。
用途タイヤ洗浄・アウトドア・ガーデニングに。
セット内容ガン、シャワーノズル、ブラシノズル、充電アダプター、ホース
電圧(V)3.6×3セル=10.8
タンク容量(L)給水:5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高さ235×幅300×奥行280
本体質量(kg)1.9
ホース長さ(m)2
吐出圧力(MPa)約0.5
連続使用時間(分)(満充電時)約30
バッテリーリチウムイオン蓄電池
バッテリー容量(Ah)1.5
使用環境温度(℃)0~40
吐出水量(L/min)約2
充電時間(時間)約3
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。
標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。
扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。標準で10mの高圧ホースが付属しています。
用途車・家周りの洗浄。
常用圧力(MPa)6.5
吐出水量(L/h)【最大】470、【常用】300
材質樹脂
質量(kg)約4.9
電流(A)10
消費電力(W)1010
電源単相
最高許容圧力(MPa)10
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。