絞り込み
ブランド
- 東浜商事
- モノタロウ(233)
- ケルヒャー(1,358)
- エスコ(1,269)
- CONDOR(山崎産業)(1,163)
- テラモト(1,045)
- ミヅシマ工業(668)
- 八ツ矢工業(445)
- TRUSCO(387)
- アズマ工業(314)
- ラバーメイド(249)
- スーパー工業(248)
- 工進(244)
- 3M(スリーエム)(241)
- ニルフィスク(236)
- オーエ(221)
- 日本サニパック(210)
- アイセン(201)
- ハウスホールドジャパン(193)
- リス(191)
- アサダ(177)
- ブランドをもっと見る
特価

乾湿両用ハイパワークリーナー
東浜商事¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷静かな運転音です。 ステンレスタンクを採用しています。集塵容量(L)27質量(kg)11仕様乾湿両用トラスコ品番303-4411電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×760騒音値(dB)65最大風量(m3/min)3.0運転音(dB)65吸水量(L)20最大真空圧(kPa)20.0
エアーペールバキュームクリーナー
東浜商事¥89,980税込¥98,9781台当日出荷コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。 粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。 頑丈なスチール製です。 手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。集塵容量(L)8吸水量(L)13騒音値(dB)75質量(kg)6仕様乾湿両用トラスコ品番303-0539種別粉塵対応空気使用量(L/min)570以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×500(ペール缶含む)最大風量(m3/min)1.8運転音(dB)75最大真空圧(kPa)18.0空気圧5kg/cm2以上(使用空気圧)
乾湿両用ハイパワークリーナー
東浜商事¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷静かな運転音です。 ステンレスタンクを採用しています。集塵容量(L)10質量(kg)10仕様乾湿両用トラスコ品番303-4402電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×570騒音値(dB)65最大風量(m3/min)3.0運転音(dB)65吸水量(L)6最大真空圧(kPa)20.0
乾式ハイパワークリーナー
東浜商事¥84,980税込¥93,4781台翌々日出荷3重フィルターにて0.3ミクロンのちり、細菌を99.83%キャッチします。 ステンレスタンクを採用しました。用途食品工場の防カビ対策、美容院、理容室、病院、ホテル、オフィスの完全清掃に質量(kg)約10仕様ドライ専用トラスコ品番305-7372周波数(Hz)50/60電流(A)10.8電圧(V)単相100消費電力(W)1031タンク容量(L)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×570風量(m3/min)3.20電源コード(m)10騒音値(dB)65回収容量(L)10真空度(kPa)21.0アズワン品番6-7081-01最大真空圧(kPa)20.0
小型マイクロ集塵機
東浜商事¥449,800税込¥494,7801台30日以内出荷微粉塵回収用連続運転タイプ ULPAフィルター搭載の小型マイクロ高圧集塵機 ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。 回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。 0.1ミクロンの微粉塵を捕集できるULPAフィルターを使用。 風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。 ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場周波数(Hz)50/60消費電力(W)1050定格電圧(V)200(三相)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×560×395本体質量(kg)21風量(m3/min)2.4フィルターULPAフィルター(0.1ミクロン)集塵量(L)1真空度(kPa)20
小型マイクロ集塵機
東浜商事¥399,800税込¥439,7801台30日以内出荷微粉塵回収用連続運転タイプ ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。 回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。 0.3ミクロンの微粉塵を捕集できるマイクロフィルターを使用。 風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。 ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場周波数(Hz)50/60消費電力(W)1050定格電圧(V)200(三相)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×610×395本体質量(kg)19風量(m3/min)2.4フィルターマイクロフィルター(0.3ミクロン)集塵量(L)1真空度(kPa)20
マイクロスーパークリーナー
東浜商事¥659,800税込¥725,7801台60日以内出荷液体中の固形物を分離回収 1台3役:吸引⇒分離⇒移送 強力な吸引力(真空度30KPa) 100V電源で使用できます。 強力排出ポンプ 移動しやすいコンパクトタイプ 固形物は回収袋に回収され、取り出しが便利です。 吸引吐出能力は毎分100L用途CNC旋盤、マシニングセンターなどの工作機械のメンテナンス時の切削油(水性、油性)の回収、切り粉の分離作業、製菓、食品工場などにおける水槽、ピットの水、固形物の回収、分離、飲食店などのグリストラップ清掃仕様ウェット専用付属品インテークチューブ高さ(mm)850タイプ湿式奥行(mm)460周波数(Hz)50/60電流(A)11.5電圧(V)単相100消費電力(W)1100タンク容量(L)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×850風量(m3/min)2.90電源コード(m)6ホース長さ(m)2吸引ホース径(mm)38吐出ホース(mm)32運転音(dB)68(3m)真空度(kPa)32.0吐出ホース長(m)2吸引ホース(Φ/m)2
ハイパワークリーナー
東浜商事¥249,800税込¥274,7801台60日以内出荷産業用クリーナーの決定版です。 1KWの強力バキュームモーターを3台搭載。 パワーは抜群。 従来のクリーナーで吸引できなかった高比重の物質を50Φホースでスピード回収します。 パワーは3段階切り換えの省エネタイプ。 タンクはステンレス製で回転仕様です。用途鋳物工場で鋳砂の回収、食品工業で原料や残片の回収、フロワーの清掃、木工業でおがくずや木片の回収、金属加工時の切削片や切削油の回収、建設業で引渡し前の清掃周波数(Hz)50/60消費電力(W)3000定格電圧(V)200(単相)タンク容量(L)77寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)556×820×940定格電流(A)13本体質量(kg)26風量(m3/min)7電源コード(m)10ホース長さ(m)3ホース径(Φmm)50運転音(dB)70(3m)回収容量(L)57真空度(kPa)20
連続運転用掃除機
東浜商事¥269,800~税込¥296,780~1個翌々日出荷電源コード(m)8材質金属及び樹脂周波数(Hz)50/60電流(A)6.5電圧(V)三相200消費電力(W)1000風量(m3/min)3.00ホース長さ(m)2連続使用時間(時間)8000真空度(kPa)22.4最大真空圧(kPa)20
クリーンルーム用掃除機 乾式
東浜商事¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷紙パックフィルター・特殊コーティングフィルター・マイクロフィルター・ULPAフィルターの4種類のフィルターで0.1ミクロンを99.99%ろ過します。モーター保護機構付です。ドライ専用です。用途クリーンルーム用。アスベスト回収に。タンク容量(L)22質量(kg)約10仕様ドライ専用トラスコ品番391-9218幅(mm)413高さ(mm)663タイプ乾式奥行(mm)413周波数(Hz)50/60電流(A)10.6電圧(V)単相100消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×663風量(m3/min)2.70電源コード(m)6フィルター特殊コーティングフィルター、ULPAフィルター、マイクロフィルター騒音値(dB)68回収容量(L)10真空度(kPa)23.0最大真空圧(kPa)19




























![RXC25-20L/30L兼用カートリッジフィルター REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用カートリッジフィルター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732392-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用キャスター REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用キャスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732358-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用ブラシノズル REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用ブラシノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732367-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用ホース REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用ホース REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732331-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用先端ノズル REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用先端ノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732322-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用布フィルター REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用布フィルター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732340-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用隙間ノズル REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用隙間ノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732376-260820-02.jpg)
![RXC25-20L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732401-260820-02.jpg)