清掃用品 :「建設機械用塗料」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
商品豆知識
超高圧を高次元で実現!ワンランク上の洗浄体験!。ディーゼルエンジン搭載!安心安全を求める現場で活躍!。ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能!。ベルトドライブによる回転数低減!摩耗を抑え耐久力UPを実現!
用途建設機械・重機の固着したコンクリート等の洗浄に。鉄骨の錆の除去に。敷鉄板の付着コンクリート・塗料落としに。用水路の欠損補修前の表面斫作業に。用水路の防水工事前の表面処理に。ミキシングプラントの洗浄に。仮設資材の洗浄に。産業廃棄物処理場での洗浄に。船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。
幅(mm)755
高さ(mm)1016
奥行(mm)1310
燃料JIS 2号 軽油
排気量(mL)1116
定格出力(kW)15.6/2600min-1
燃料タンク容量(L)25
エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン
始動方式セルスターター式
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。