清掃用品 :「給水ボトル」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。 夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。 渇水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。 大型メンテナンスパネルの採用 新冷却方式を採用 メンテナンス効率を大幅UP 新冷却方式を採用
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄 トラスコ品番134-9378 セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #93 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)497 質量(kg)66 高さ(mm)557 奥行(mm)630 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)10 燃料タンク容量(L)6.0 使用時間満タン時の最大使用時間:144分 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)20 排気量(cc)215
1台
499,800 税込549,780
30日以内出荷

HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。 高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。 積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。 水量も圧力もワンランク上のプロユース仕様です。
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄に。塗装前の外壁洗浄に。船底の藻取り・貝殻落としに。木材の皮剥ぎと洗浄に。 トラスコ品番135-8728 セット内容ライフルガンASY 500-クイック、可変ノズルASY Φ1.3 橙、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形 40メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)494 質量(kg)50.4 高さ(mm)778 奥行(mm)760 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)16 燃料タンク容量(L)5.3 使用時間満タン時の最大使用時間:約139分 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)16
1台
279,800 税込307,780
9日以内出荷

フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄コンクリート目荒らし作業コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄船底の藻取り・貝殻落とし木材の皮剥ぎと洗浄 2018年トラスコ掲載ページ9 0081 高圧ホース(m)20
1台
279,800 税込307,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります