清掃用品 :「給水用タンク」の検索結果

清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。 夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。 渇水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。 大型メンテナンスパネルの採用 新冷却方式を採用 メンテナンス効率を大幅UP 新冷却方式を採用
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄 トラスコ品番134-9378 セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #93 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)497 質量(kg)66 高さ(mm)557 奥行(mm)630 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)10 燃料タンク容量(L)6.0 使用時間満タン時の最大使用時間:144分 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)20 排気量(cc)215
1台
499,800 税込549,780
30日以内出荷

フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄コンクリート目荒らし作業コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄船底の藻取り・貝殻落とし木材の皮剥ぎと洗浄 2018年トラスコ掲載ページ9 0081 高圧ホース(m)20
1台
279,800 税込307,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。 高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。 積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。 水量も圧力もワンランク上のプロユース仕様です。
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄に。塗装前の外壁洗浄に。船底の藻取り・貝殻落としに。木材の皮剥ぎと洗浄に。 トラスコ品番135-8728 セット内容ライフルガンASY 500-クイック、可変ノズルASY Φ1.3 橙、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形 40メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)494 質量(kg)50.4 高さ(mm)778 奥行(mm)760 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)16 燃料タンク容量(L)5.3 使用時間満タン時の最大使用時間:約139分 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)16
1台
279,800 税込307,780
9日以内出荷

Vベルト方式を採用した、水タンク付のコンパクトボディです。ヘビーデューティーな現場にも対応する、高耐久モデルです。
用途建設機械・車輛洗浄に。配管・下水管の洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。 付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/4#297Oリング付(04N200297)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY5m3層L型(04W50215) 幅(mm)639 質量(kg)134 高さ(mm)766 奥行(mm)969 吐出圧力(MPa)5 高圧ホース(m)20 給水方式水タンク内自吸式(外部吸水対応可能) 吐出水量(L/min)30 水タンク容量(L)100
1台
559,800 税込615,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セル付きタイプをラインアップしています。 大型ラインストレーナーを標準装備しています。 2段積み対応可能な強化ボンネット仕様です。 セル付きなのにサイズはそのままです。
用途解体現場の粉塵抑制に。 トラスコ品番126-1634 セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #173 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホース(VS-C3)ASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形小 Φ115、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)579 質量(kg)89 高さ(mm)772 タイプ静音 奥行(mm)977 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)5 燃料タンク容量(L)3.1 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式水タンク内自吸式 吐出水量(L/min)27
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷

Vベルト方式を採用した、水タンク付のコンパクトボディです。ヘビーデューティーな現場にも対応する、高耐久モデルです。
用途建設機械・車輛洗浄に。配管・下水管の洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。 付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY5m3層L型(04W50215) 幅(mm)639 質量(kg)150 高さ(mm)766 奥行(mm)969 吐出圧力(MPa)8 高圧ホース(m)20 給水方式水タンク内自吸式(外部吸水対応可能) 吐出水量(L/min)30 水タンク容量(L)100
1台
639,800 税込703,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セル付きタイプをラインアップしています。 大型ラインストレーナーを標準装備しています。 2段積み対応可能な強化ボンネット仕様です。 セル付きなのにサイズはそのままです。
用途解体現場の粉塵抑制に。 トラスコ品番126-1620 セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #111 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホース(VS-C3)ASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形小 Φ115、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)579 質量(kg)89 高さ(mm)772 タイプ静音 奥行(mm)977 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)7 燃料タンク容量(L)3.1 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式水タンク内自吸式 吐出水量(L/min)21
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷

80Lステンレス水タンク付静音型コンパクトタイプです。 大型ラインストレーナーを標準装備しています。 2段積み対応可能な強化ボンネット仕様です。
用途解体現場の粉塵抑制 トラスコ品番114-6088 セット内容タービンガンASY クイック、タービンガンノズルΦ2.5 Oリング付、高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック、吸水ホース(VS-C3)ASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形 小Φ115、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)579 質量(kg)82 高さ(mm)772 タイプ静音 奥行(mm)977 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)7 燃料タンク容量(L)3.1 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式水タンク内自吸式 吐出水量(L/min)21
1台
339,800 税込373,780
30日以内出荷

80Lステンレス水タンク付静音型コンパクトタイプです。 大型ラインストレーナーを標準装備しています。 2段積み対応可能な強化ボンネット仕様です。
用途解体現場の粉塵抑制 トラスコ品番114-6089 セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #173 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホース(VS-C3)ASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形小 Φ115、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)579 質量(kg)82 高さ(mm)772 タイプ静音 奥行(mm)977 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)5 燃料タンク容量(L)3.1 使用時間満タン時の最大使用時間:114分 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式水タンク内自吸式 吐出水量(L/min)27
1台
339,800 税込373,780
30日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります