清掃用品 :「大型タンク」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1,200W のパワフルモーターを 2 基搭載。フィルターは強化タイプを採用し、粉塵から切り子までさまざまなゴミの吸引が可能です。高い吸引力により作業時間が短縮できます。フィルターの目詰まりを防止するケルヒャー独自の革新的な自動チリ落し機能 (Tact) を搭載し、高い吸引力を保ちます。フィルター掃除の手間を省き、効率の良い連続作業を可能にします。ダストコンテナは 65L の大容量で、廃棄回数を減らし効率アップに貢献します。チルト式タンクで一人でも簡単にゴミを廃棄できます。錆びない頑丈なプラスチックボディは耐久性に優れます。また、移動に便利な大型タイヤ付きで広い敷地内でも楽に移動できます。
用途建設現場、粗ゴミの床清掃/工場内、粉体の清掃などに 材質コンテナ:樹脂製 寸法(mm)長さ685×幅560×905 質量(kg)27.5(アクセサリー含まない) アンスラサイトグレー 容量(L)コンテナ:65 電源1/200Phー200/V50ー 60Hz 電源コード(m)10 パイプ径(Φmm)40 騒音レベル(dB(A))73 真空度(kPa)254mbar/25.4 定格入力(W)MAX2400 吸引風量(L/s)2 ×74
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

350mmの幅広フロアノズルで広範囲のカーペットの日常清掃や汚れを効率的に洗浄できるカーペットリンスクリーナーです。持ち手の高さが変わっても、ベストな吸引口の位置が設定され汚水の回収率を高めます。洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。操作も簡単なので誰でもすぐにカーペット清掃ができます。作業内容に合わせてダイヤルを回すだけで清掃モードを選択出来ます。工具を使わずにパーツの着脱やメンテナンスが可能です。大型タイヤで移動しやすく、持ち手を掴んで階段も乗り越えることが出来ます。作業しながら洗浄効果を確認でき、洗いムラを防ぐことが出来ます。汚水タンクの回収状況や清水タンクの水量が、カバーを開けずに確認出来ます。
用途オフィスやレストラン、ホテルなどの、カーペットについた足跡や飲み物をこぼしたシミなどの清掃に。 仕様吐出圧力 :4bar 寸法(mm)長さ590×幅470×高さ783 質量(kg)26(アクセサリーを含まない) アンスラサイトグレー 出力(W)ポンプ:70 電源(V)100(50/60Hz共用) タンク容量(L)汚水:15、清水:30 モーター出力(W)1200 清掃能力(m2/h)60-75 真空度(kPa)25.4 噴霧量(L/min)3 吸引風量(L/s)74
1台
409,800 税込450,780
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります