清掃用品 :「排水溝」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。
用途・パイプの清掃。・雨どいの清掃。・排水溝の清掃
適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機
質量(kg)0.7
色黒
長さ(m)7.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に
付属品充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル
質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない)
タンク容量(L)8
圧力低圧
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271
ホース長さ(m)1.8
機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)2.25
使用ホース低圧フレキシブルホース
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間最大15
最大吐出水量(L/min)2
1台
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルが付属した、パイプクリーニングキット。屋外配管洗浄に便利で、配管内径40mm~200mmに対応。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。
用途パイプの清掃、雨どいの清掃、排水溝の清掃。
適合機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(KHBシリーズ、OCシリーズは使用不可)
質量(kg)1.1
色黒
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。